カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(747)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(168)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

スリムセーフティコード ステンレスワイヤー
トップ工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷ナスカン部に独自のコンパクトな樹脂金具を採用しています。 ワイヤーとポリウレタンがはく離しない一体成型加工品です。用途高所作業での工具落下防止に、工具、計量小物の紛失防止に材質芯:ステンレスワイヤ質量(g)21.5芯径(mm)0.54コード径(Φmm)2自然長(mm)320最大使用荷重(kg)0.5最大長(mm)1250
ワークポジショニング用器具 TSUYOLiTE-D
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥38,980~税込¥42,878~1セットほか当日出荷柱上安全帯(ワークポジショニング用器具)の最高級品。 手のひら構造を研究した握りやすいフックと軽量化を求めたアルミ製のバックルおよび 100mm幅の補助ベルトの組み合わせにより、長時間の高所作業にも耐えられる理想の安全帯に仕上がっています。 ベルト・ロープ・伸縮調節器・フックの基本構成は受け継ぎながらも、素材は驚くほどの進歩を遂げており、 進んだ加工技術と相まって、軽量・強靭・高耐久性を備えた安全帯となっております。タイプストレート/アルミ製、ストレート/D環2個・V角環1個ベルト幅(mm)45(胴ベルト)、100(補助ベルト)方式三つ打ち 赤芯入りフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
反射メッシュタスキ
SK11¥689税込¥7581個当日出荷通気性が良く、着け心地が軽いメッシュ素材を採用したタスキです。長さの調整が可能なため、好みの長さでお使い頂けます。高輝度ガラスビーズで夜間の視認性抜群です。夜間の外出時や、ウオーキングやランニングの際にも最適です。用途夜間作業やウォーキングやランニング寸法(mm)40×1300
墜落制止用器具(安全帯) 胴ベルト スチールワンフィンガーバックル L 黒
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷革手袋でも操作しやすい、ワンフィンガーバックル用途安全帯胴当て用ベルト質量(g)300ベルト幅(mm)50ベルト長さ(mm)1450ウエスト(cm)(参考)約120までベルト色黒バックルワンフィンガーバックル
EASY Harness Neo 墜落制止用器具 EHNN-10B型(フルハーネス本体のみ)
サンコー(タイタン)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷フルハーネス本体のみ材質(肩・腿ベルト)ポリエステル、(胸ベルト)ナイロン、(肩バックル・胸クリップ・腿バックル・D環)スチール、(休止フック掛け×2コ・ベルト保持板・尻当て・D環固定板・ベルト止め)樹脂色レッド系質量(g)約1090ベルト幅(mm)肩・腿:45、胸:25クリップ胸クリップ:プレートタイプバックル腿バックル:プレートバックル肩ベルト幅(mm)45最大使用質量(kg)130ショックアブソーバの種類無し背タイプX型脚部構造V型腿バックルパススルー胴ベルト無ランヤード無し
ウエストラインシリーズ 電動ドライバーホルダー
フジ矢(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ペン型充電式インパクトドライバー差しです。 型押しEVA樹脂を採用し、型崩れを防ぎます。 落下防止コード用ベルト通し付。 背板を硬くしているので、インパクトドライバーの抜き差しがスムーズに可能です。用途受電式ペン型インパクトドライバーを差す事が可能です。幅(mm)95高さ(mm)300質量(g)130奥行(mm)60アズワン品番64-3210-01
着脱式工具差し 1本差し
タジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷用途建築作業現場用着脱式工具差し適合セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDSTトラスコ品番813-4710寸法(mm)265×74×80質量(kg)3(セフ取付収納物総重量)質量(g)100適合ベルト幅(mm)50防水仕様PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
保護めがね(クリアー)
エスコ¥535税込¥5891個当日出荷エスコ品番EA800AR-16寸法(mm)【めがね】A:135、B:140、C:85、D:40×65レンズ色クリアー機能つるにソフトラバー付、99.9%UVカット、曇り止めレンズ材質(レンズ)ハードコードポリカーボネート
腰袋 オイルレザー製
(14件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷オイルレザー素材の高級感ある2段ポケットタイプの腰袋です。 革の特性上、色落ちしたりする可能性がありますのでご注意願います。 一般的なポリエステル製のものと比較して、使えば使うほど柔らかくなり味わいがでてきます。 ハンマー用のフックも2ケ付いています。用途工具や小物入れとして。材質オイルレザー質量(g)約570適合ベルト幅(mm)約65まで寸法(幅W×高さH)(mm)255×280機能ポケット(大)、ポケット(小)、ハンマー差し×2個、左右小物差し×2個、左右小型ドライバー&ペン差し×4個ポケット寸法縦(mm)(上から)1段目/約190、2段目/約120販売区分業務用
SAFETY アイリス
bolle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状2眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用腿ベルトハンガー
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181セット(2本)当日出荷腿ベルトの内垂れを解消用途SEGハーネス用腿ベルトハンガー適合SEGハーネスS/M/Lトラスコ品番796-5664
汗とりパッド 100枚入り
ガードナー(2件のレビュー)¥9,298税込¥10,2281袋当日出荷トラスコ品番858-5874材質リントフリー不織布高分子ポリマー質量(g)260アズワン品番61-0078-55
防塵メガネ No.1377
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷眼鏡をかけたままでも使用できるオーバーグラスタイプ。 つるの長さ、角度が調節でき、額パッドも付いてそのままでもフィット感抜群。UVカット機能付き。材質(つる)ナイロン形状一眼型質量(g)約41タイプメガネ併用可規格JIS規格品レンズ色クリアフレーム色ブラック機能防曇、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応調整機能長さ・角度調整可
反射ライン付小物ケース
中林製作所¥1,198税込¥1,3181個当日出荷シンプルなデザイン、収納力も抜群なナイロン小物ケース。夜間の作業に便利な反射機能ライン付。表面ははっ水加工を施した厚地ナイロンを採用。携帯電話2個と手帳などが余裕で収納できる携帯小物ケース 。材質本体:ナイロン、カラビナ:アルミニウム
アスベスト・感染症用無気孔ゴーグル RG-1
理研化学(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷レンズ交換可。メガネ併用可。マスク併用可。UVカット。 耐衝撃性にも優れます。 無気孔なゴーグルなので新型インフルエンザや花粉症用にも。形状ゴーグル型寸法(mm)170×73型密閉型質量(g)60レンズ色透明レンズ防曇機能レンズ交換可、メガネ併用可、マスク併用可材質(フレーム)軟質ビニール材質(レンズ)ポリカハードコートAF
3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。トラスコ品番344-7014形状一眼型質量(g)24規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能軽量、UVカットレンズ材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.25
YF-370B 作業帽タイプ防災面バブルタイプ
山本光学(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷はね上げタイプ。自由な位置で固定可能。用途半導体工場用・軽作業用仕様ひさしなし、レンズ交換可形状作業帽質量(g)144種類防災面レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×250×230材質(フレーム)プラスチック材質(レンズ)アクリルレンズ厚さ(mm)元版2mmRoHS指令(10物質対応)対応
安全キャッチシングル
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ワイヤーが、ケースに完全に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険がなく移動性に優れています。 ワイヤーは、1.2mまでゆるく引き出せます。 ワイヤー繰り出し口がスライドするため、ワイヤーと繰り出し口の摩擦によるワイヤーへの負担及び作業者が感じる煩わしさを軽減させます。 工具落下の際、衝撃を吸収、分散させる引き込みバネ構造により工具の上下反復運動を抑え安全です。 使用対象工具は、ラチェットレンチ、モンキーレンチ、バンセンカッター、コンベックス、カギ等の接続する孔のある製品。トラスコ品番308-6321許容荷重(kg)1質量(g)100製品質量(g)100
プロゾーン ソフトマルチショルダーZ
PROZONE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷・ベルトを通して腰袋のように使いたいお客様のご要望にお応えし、少しコンパクトになりました。・より体に密着!使いやすくなりました。・ベルト通し穴付き(50mmまで対応) 。・コンパクトサイズでも十分な容量用途さまざま場面で大活躍材質(本体)低密度ポリエチレン本体寸法(mm)295×260×140耐熱温度(℃)70材質(ベルト)ポリプロピレン耐冷温度(℃)-20
アクアデコパット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥419税込¥4611個当日出荷水で濡らして、気化熱効果で冷やします。流れ出る汗を受け止める、汗止め用パットにもなります色ブルー製品質量(g)10
ヘルメット用送風ファン マイファンプラス ヘルメットキット
MAGICOOL¥4,598税込¥5,0581セット当日出荷★サイズ最高クラスの強力風量設計!★。・普段お使いのヘルメットが空調ヘルメットになります。・前後180°風向自由調整可能で首元もヘルメット内も冷却。・作業中、熱中症予防に効果的な首・頭部をピンポイント冷却します。・現場作業員の声も集結して新開発された労務安全対策品です。・安全性と性能を第一に、耐衝撃性・軽量性・耐久性に優れた完全プロツールです。・小さく超軽量ながらも冷却効果抜群です。・静音設計のため、着けていても気になりません。・風量4段階切り替え可能です。・落下防止のためのWロック搭載です。・ファンは着脱可能で、休憩中などはハンディファンとしても使用可能です。本商品は旧モデル比2.5倍のバッテリー容量!!最大約16時間送風可能です。用途ヘルメット着用時の暑さ対策としてセット内容ファン本体、ヘルメット装着マウント、ヘルメット装着用ゴムバンド+バンド固定用バックル、給電/充電用USBケーブル、取扱説明書材質本体:ABS樹脂、ヘルメット装着マウント:ポリカーボネート、ヘルメット装着用ゴムバンド:シリコン寸法(mm)【ヘルメット装着用ゴムバンド】バンド幅:20、厚さ:2、最大周径:850 (※バンドは適当な長さでカットしてください。)色ホワイト質量(g)ファン:100電源USB充電式(TYPE-C)風量調整4段階調整可能充電時間(時間)内蔵バッテリー:約5~6ファン寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×160×22風向前後180°自由調整使用時間(時間)目安:約16(弱)、約9(中)、約5(強)、約2.5(最強)
タニザワ 耳栓ホルダー ST#6731ー15(兼用型)
谷沢製作所¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷溝なし溝付き兼用型。 耳栓が必要なときに引き出せて、不要なときは巻き戻ります。 耳栓はコーケンNo.10型耳栓が装備(JIS T 8161 準拠(第1種)) 紛失しやすい耳栓を簡単に収納できます。付属品耳栓(コーケンNo.15型)適合溝なし型、溝付き型ヘルメット適合機種溝なしヘルメット/溝付きヘルメット材質本体ケース:ポリエチレン(PE)、取り付け部:ABS樹脂、耳栓:ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)37.5色グレー高さ(mm)91.5質量(g)32奥行(mm)47.5ケースグレー
墜落制止用器具(安全帯) セフハーネス本体のみ セフホルダー標準装備
タジマツール(TJMデザイン)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から5日以内出荷現場監督などの確認作業や軽作業時に最適!。新規格対応SEGハーネス。セフで道具を着脱!セフホルダーを標準装備。セフホルダーに工具が収まるので、胴ベルト無しで腰回りスッキリ。フリーサイズ 。調整幅が広いのでどんな体型にもフィットします。使用可能質量:130kg以下。腰のセフホルダーに胴ベルトを通せるので普段の腰周りも装着可能用途高所作業時の落下防止その他【セフホルダー】胸2ヵ所・腰2ヵ所サイズフリーサイズ種類なし規格新規格適合品シリーズセフハーネス内容フルハーネス本体のみ最大使用質量(kg)130以下ショックアブソーバの種類なし背タイプX型脚部構造V型腿バックルアルミ製ワンタッチバックル胴ベルト無しランヤードなし
メガネ対応ゴーグル
アズワン¥2,798税込¥3,0781個当日出荷メガネの上から着用可能です。つるの角度、長さの調整ができます。額あてクッションにより装着時の安定性に優れ、こめかみの近くまで幅広くガードします。メタルフリーデザインの保護メガネです。アズワン品番8-461-01
アルミカラビナ D型
トライメイト¥129税込¥1421個当日出荷D型アルミカラビナです。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。形状D型寸法(mm)12×10×35質量(g)4
防災用折りたたみヘルメット フラットメット2
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷3.3cmの薄さで場所を取らず備蓄に最適です。 ロックを解除し、両端から押すとヘルメットの形になります。 折り畳み時のボタンが外側になり、たたみやすくなりました。 内側2か所に、名前等を記入できるスペースがあります。 収納箱はA4ファイルとほぼ同じサイズなので、箱ごと引き出しの中に収納できます。 付属の収納袋に入れて玄関やロッカーなどでフック掛け収納も可能です。 災害時でも安心・信頼の国内生産です。用途防災用仕様国家検定合格品(飛来・落下物用)材質帽体:ポリプロピレン樹脂、中央ジョイント部:ABS樹脂、サイドロック部:ポリカーボネート樹脂種類折りたたみ寸法(cm)47~62組立寸法(mm)285×208×150頭囲(cm)47~62折りたたみ寸法(mm)355×203×33使用区分飛来・落下物用
ドライヘッドバンド
昭和商会¥759税込¥8351個当日出荷ワイドタイプでしっかりと汗止め出来るヘッドバンド。 伸縮性があり締め付け感も少なく広い面積でしっかりと頭にフィット。 内側は通気性の良いメッシュ生地。 速乾性と通気性の高いドライ素材。 後頭部ゴムの内側にシリコンの滑り止めつき。 水洗いOK!洗濯して繰り返し使えます。用途作業用ヘアバンド、作業・スポーツ・レジャーに材質【表側】ポリエステル/ポリウレタン、【内側】ナイロン/ポリウレタンサイズフリー
吊荷警報器
つくし工房¥11,980税込¥13,1781個当日出荷材質ABS樹脂、シリコン質量(g)380(単三乾電池4本含む)寸法(幅W×高さH)(mm)90×165使用電池単三乾電池×4本使用時間(時間)約10(95~100dB使用時・A/B/Cモード共)音量(dB)下95~上105(A/B/Cモード共)
ヴェンティーヘルメット 黒
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷次世代の超高性能ヘルメットです。通気性とフィット感アップを実現した高性能ヘルメットです。建設・土木・工場、高所作業に最適です。消臭素材を内装に使用しているのでいつでも快適に被れます。ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工が施してあり紫外線も99.9%カットします。サイズ調整が簡単にできるOT型内装です。用途飛来・落下物用・墜落時保護用保安帽。仕様通気孔付き・スチロールライナー入り質量(g)約440衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)あり色(ひさし)スモークひさし長さ(mm)約40
フルハーネス用反射材
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(2枚)当日出荷フルハーネスに面ファスナーで容易に後付けが可能な反射帯です。用途フルハーネス用反射帯として長さ(mm)200幅(mm)130材質/仕上反射帯:PVC、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、縫製糸:ナイロン・綿質量(g)50適合ベルト幅(mm)50
通気孔付きシールド内臓ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から7日以内出荷飛来、落下物用 墜落時保護用 幅の広いシールド付き(シールドレンズは帽体内に収納できます。) ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコート加工 紫外線も99%カット 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますのでほこりがつきにくい材質(帽体)ABS樹脂/(シールドレンズ・ひさし)ポリカーボネート樹脂長さ(mm)285幅(mm)218色白高さ(mm)155規格厚生労働省保護帽検定合格品製品質量(g)約527シールドありひさし長さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応通気孔あり名入れ可使用区分飛来、落下物用・墜落時保護用
リング付クランプ2
123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷Φ42.7/48.6の単管、枠組や一側足場に取り付けて、親綱、墜落制止用器具のアンカーやライフブロック、チェーンブロック、滑車などの吊下げに使用できます。トラスコ品番206-3088材質/仕上鉄(クロメートメッキ)質量(g)430管径(Φmm)単管:42.7/48.6クランプ範囲(mm)単管Φ42.7/48.6負荷重(kg)最大:130
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700 ひさし付
3M(スリーエム)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。形状一眼型色ツル:ブルー質量(g)47規格ANSI Z87.1レンズ色クリア最高高さ(mm)50最大幅(mm)145機能曇り止め・防傷加工・UVカットコーティングスコッチガード 防曇コーティング鼻あてノーマルタイプ