カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(746)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(442)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

Sフックカラビナ 大 シルバー
蝶屋物産¥510税込¥5611個欠品中S字型で掛けやすい多用途に使える軽量カラビナフック。バッグやベルトループなどにワンタッチで取り付けられる便利なS字型カラビナです。軽量ながら耐久性に優れています。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びも快適です。S字型なので、バッグや道具、アクセサリーの吊り下げにも使用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:5.5×65×109mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)5.5×65×109包装袋入
Sフックカラビナ 中 シルバー
蝶屋物産¥382税込¥4201個当日出荷S字型で掛けやすい多用途に使える軽量カラビナフック。バッグやベルトループなどにワンタッチで取り付けられる便利なS字型カラビナです。軽量ながら耐久性に優れています。シンプルなデザインで使いやすく、持ち運びも快適です。S字型なので、バッグや道具、アクセサリーの吊り下げにも使用できます。日常使いからアウトドアや旅行まで、幅広く活躍します。材質:アルミ合金、ステンレス。サイズ:5×52×88mm用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×1材質アルミ合金、ステンレス寸法(mm)5×52×88包装袋入
防熱面 480-HG
理研化学¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ポリカハードコート仕様の防熱面です。直接装着用です。奥行きの深いレンズの形状で、使い捨てマスクとの併用が可能です。質量(g)274レンズ色透明レンズポリカハードコート耐熱温度(℃)80~100寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)205×400×1.8
児童用防災ヘルメット あんぜんくん
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷から13日以内出荷小学生を対象とした、災害発生時の避難用としてお使い頂けます。前後のスポンジパッドでフィット感抜群です。ほこりが付きにくい帯電防止処理をしています。厚生労働省保護検定合格品です。名前、住所、血液型が書き込める連絡シール2枚入りです。保護用メッシュ袋入りです。48cm~57cmまでサイズ調整可能、対象年齢は4歳~12歳位までです。用途防災・工場見学用に材質帽体:ABSサイズS質量(g)約379内装NO.110SF用OT型内装・ライナー・NO.C-1(標準)衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)○頭囲(cm)48~57名入れ可使用区分自転車用
ツールバッグ
PETZL(1件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から10日以内出荷高所作業、地上作業の両方でギアを携行。開閉システムはシンプルで、片手で開け閉めが可能。コードロックにより、高所作業時に工具の落下を防止できます。激しい使用に耐える優れた耐久性。TPU 生地は、紫外線、油、グリース、低温や高温に対する耐性があります。防水タープ素材と撥水加工を施した生地。複数の方法でハーネスと連結。アクセサリー『インターファスト』は、素早く簡単にハーネスに連結でき、コンパクトなため快適に作業できます。カラビナを使用した連結も可能です材質TPU (PVC 不使用)、ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレススチール最大使用荷重(kg)6
CRESCENDO HEAVY INDUSTRY 25
CRESCENDO¥2,698税込¥2,9681個当日出荷機械工場、農業、道路工事、建設現場など、騒音の激しい作業環境での保護具として設計されたイヤープロテクター。サウンドレベルを25dB低減。110dBまでの環境で8時間連続使用しても安全。イヤープラグは2種類のサイズ(ラージ、ミディアム)を用意。イヤープラグは水洗い可能で衛生的。紛失を防ぎ、持ち運びに便利なケース付き。用途工場、建設現場用セット内容ユニバーサル・イヤープラグ(大)2個、ユニバーサル・イヤープラグ(中)2個、アルミ製キーリング付きキャリングケース、取扱説明書質量(kg)0.04色(イヤーチップ)ネオン・イエローサイズイヤーチップ(ミディアム、ラージ)フィルター-25 dB average damping, industrial filter寸法(cm)16 × 9 × 2.25
ヴェリシールド VS130(ヘッドバンドタイプ)
ハネウェル(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷耐久性と装着感を兼ね備えたヘッドバンドタイプのイヤーマフです。 パッド入りのヘッドバンドとイヤークッションによる快適な装着感です。 イヤーカップ位置を広範囲で調整可能なため、頭部にしっかりフィットします。 遮音レベルがイヤーカップに記されているので、保護性能確認が容易です。 ”AirFlowControlTechnology”で軽量かつ全音域に対する優れた遮音性を実現しました。用途ジェットエンジンの製造(整備を含む。),航空機発着場,製材(チェーンソーを用いて行うものを含む。),造船,製鉄,鉱山坑内,製缶,ずい道工事その他強烈な騒音を発する事業場において,作業員の聴覚障害を防止するために使用する防音保護具です。トラスコ品番257-5653適合機種ANSI: S3.19-1974材質カップ: ABS樹脂、リム: ポリプロピレン、O リング: シリコーン、ライナー: ポリウレタンフォーム、イヤークッション:ポリ塩化ビニール、ポリウレタン、ワイヤーガイド: ABS樹脂、ヘッドバンド :スチールワイヤー、ポリウレタン、ABS樹脂、織物幅(mm)カップ内寸法:38サイズフリー高さ(mm)カップ内寸法:68NRR値30(dB)
DBI-サラ(TM) EZ-Sto(TM) 伸縮式ランヤード 軽量フック
3M(スリーエム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷軽量で邪魔になりにくい伸縮式のランヤードです。軽量なアルミニウム合金のフックにより、製品の軽量化を実現しました。折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。未使用時にはコンパクトに、使用時は伸びるため作業時に邪魔になりにくい構造です。用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用。幅(mm)ウェブ:25タイプフルハーネス型用最大使用質量(kg)130ロープ仕様伸縮式ショックアブソーバの種類第1種ランヤード(長さ)(m)1.2~1.7
爽快くん ファン
ブレイン¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷首元にファンで風を送る画期的な熱中症対策用品! ヘルメットに直接取り付けるタイプで、シリコンゴムでしっかりと取付可能です。 フルセットタイプは、ウェア本体のほか、ファン1個、リチウムイオンバッテリー1個、ケーブル1本、充電器1個がセットになっています。 穴径は約90mmで他社のファンにも対応しています。用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。材質ポリエステル寸法(mm)ウェア:215×310ファン外径(Φmm)102
ヘルメット取付型 網面
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681個当日出荷通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。用途草刈り・刈り払い作業。農林作業。ヘルメット使用時の作業。トラスコ品番402-3655材質網部:金属メッシュ、フレーム:スチール色網:ブラック(メッシュ)寸法(縦×横)(mm)面体:305×195レンズ厚さ(mm)1替レンズBMH-KM-C装着方法ヘルメット取付
THRASHERサングラス POLARIZED LENS(偏光レンズ) 1030(JADE ジェイド)
THRASHER MAGAZINE(スラッシャーマガジン)¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷1981年にサンフランシスコでEric Awenson、Fausto Vitelloが創刊して言わずと知れたUSAを代表するスケートボード専門誌「THRASHER MAGAZINE」。雑誌の刊行だけに留まらずそのブランドとしての地位は、世界中の若者たちの間で確固たる物となっている。スケートボードだけの枠にとらわれずウェア、アートワーク、ロック、他のスライドスポーツ界においてもその独自の世界観はある種その手のサブカルチャーの代名詞にさえなっていると言っても過言では無い。用途フィッシング・屋外スポーツ・アウトドア・ドライブ・サイクリング・屋外作業・水辺作業等フレーム色ブラックテンプル色ブラック度数度なし
保護メガネ M56-H/VF-P
理研オプテック¥3,698税込¥4,0681個当日出荷人気のM56シリーズに、外側が傷により強いハードコート、内側が曇りに強いVF-Pコートのレンズが登場!密着性の高い柔らかいクッション付きにより、粉じん・液体等の侵入防止強化したゴーグルタイプです。 広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.0mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 通気孔がないやわらかいクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。 スライド式のアイピース固定装置 フレームとアイピースをしっかり固定、簡単に取り外しができるロックレバー回転式のアイピース固定装置を採用しました。用途作業時の埃や飛来物などの侵入防止対策に。建築・一般工業・研磨作業などに材質フレーム:ポリプロピレン、クッション:エラストマー形状ゴーグル型質量(g)84レンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×76×97機能通気孔なし/曇りに強いVF-P/紫外線99.9%カット/めがね併用化/レンズ交換可/マスク併用可材質(レンズ)ポリカーボネート(厚み:2.0mm)/VF-P色(フレーム)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
フルハーネス用巻取式ランヤード コルトリトラ(ツインランヤードモデル)
ツヨロン(藤井電工)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷計量・小型の巻取り式ランヤード。 ランヤード長さはいつも最短で作業の邪魔になりません。仕様人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS質量(g)約1570タイプフルハーネス型用ランヤード(長さ)(mm)1600ロープ仕様巻取式ランヤード(幅)(mm)18
450mm キーホルダー(ネックストラップ/ブラック)
エスコ¥125税込¥1381本当日出荷リーズナブル価格のネックストラップキーホルダーです材質紐:ナイロン、フック:スチール色黒フック口開き(mm)4フック全長(mm)40ひも長(mm)450
ヘルメットカバー(スポンジ生地付ソフトタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441枚当日出荷内側をスポンジ素材による弾力で天井・壁面等を傷つけないソフトなタイプです。 ヘルメットの汚れ防止に最適です。 作業場所の識別に便利な色別カバーです。用途内装作業に。長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)約5寸法(mm)約300×300×5材質/仕上表:ポリエステル95%、ポリウレタン5% 、裏:ポリエステル100%サイズフリー質量(g)35適合サイズヘルメットの周囲(バイザーを含む)~83cmまで
work time ツールケース5 WT-21
コヅチ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷両側面は筒状のツール差しで、シノー差しなどに使用できます。 正面は3段式のツール差しで、2・3段目は貫通仕様になっています。 安全コードを装着できるハトメ穴が2か所あります。 ツールの出し入れ時に強い、補強プレート付き。材質【生地】ポリエステル、人工皮革【金具】スチール本体質量(g)170寸法(cm)26×13×14
胴ベルト型 墜落制止用器具 2way巻取
谷沢製作所¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から7日以内出荷ロープの固定・巻取の切替が簡単で便利な2wayストッパー付きです。 巻取器内蔵のインターロック機能で万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。質量(g)1270種類巻取式バックルパススルーランヤード(長さ)(mm)1660胴ベルト長さ(mm)1200最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種ランヤード1丁掛け
GALERAS CLEAR/安全ゴーグル(パノラマスクリーン)
Delta Plus(デルタプラス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷180度パノラマスクリーン設計で視野が広く作業性、安全性向上! 耐衝撃性の高いポリカーボネート製レンズゴーグル型安全メガネ。 正面・側面からの液体、個体、飛来物防止対策に。 眼鏡をかけたままでもご使用いただけるオーバーグラスタイプ。 通気孔+防曇加工でもレンズが曇りにくく作業性UP。 PVC&ナイロン製フレームと調節できる柔らかいゴムストラップで、フィット感がよく快適に着用いただけます。 デザイン性の高いスポーティーでおしゃれな外観ながら、キズに強く耐紫外線性に優れた高品質なゴーグル型安全メガネ。用途現場作業、草刈り、研磨、木工作業、機械操作、メガネが必要な作業など。仕様防曇加工、防疵硬化、防紫外線材質【レンズ】ポリカーボネート、【フレーム】PVC+ナイロンタイプ一眼型レンズ色クリアアズワン品番64-3725-56
法面用親綱 ロジオラインFSロープ
芦森工業(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1巻(50m)ほか翌々日出荷から3日以内出荷強度が高い。耐摩耗性が抜群に良い。水に強い。太さ(mm)18
ゴーグル
コクゴ¥799税込¥8791個当日出荷眼鏡の上から使用可能な軟質ビニール製フレームです。無気孔タイプのフレームなので、ゴーグル内へ侵入するウィルス等を防ぎます。両面に防曇加工したレンズで、「くもり」の危険から守ります。防毒、防塵マスクとの一体使用によって顔全体を保護します。目に有害な紫外線をカットします。質量(g)60材質(フレーム)塩化ビニール材質(レンズ)ポリカーボネート
フルハーネス用LED安全ベスト 装着できるんです
ミズケイ¥7,998税込¥8,7981着当日出荷意匠登録済みのフルハーネスの形状に合わせた画期的なデザイン! ショート丈(着丈40cm)なので腰道具や空調ファンの邪魔になりません。 フルハーネスのX型、Y型の両方に対応またどのメーカーのフルハーネスにも対応しています。 ベスト内側の面ファスナーベルトでフルハーネスと固定することで体とフルハーネスがぴったりフィット! フルハーネスと同時にベストの着脱も可能です。材質メッシュ生地:ポリエステル100%、反射材:PVC(ポリ塩化ビニル)、前側穴開き部分:ターポリン(破れにくいよう丈夫なターポリン生地で補強)サイズF種類ベスト型幅(cm)【反射材】7方式点灯・点滅式着丈(cm)約40連続使用時間(時間)約40使用電池単3電池2個LED色赤LEDランプありLED使用数(個)15(前6・後ろ9)丈区分ショート丈
胴ベルト型墜落制止用器具 ワン・ハンド リトラ(スタンダードタイプ・ワンタッチバックル)
ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1セット当日出荷から17日以内出荷着脱し易いワンタッチバックル付き。 差込プレートを本体も差込み「カチッ」と音はすると装着が完了です。 取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下の解除レバーが押せない2重安全構造になっています。 ベルト長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておくば装着が簡単に行えます。質量(g)約1385ベルト幅(mm)50種類巻取式方式織ロープフックFS-93、ショックアブソーバランヤード(長さ)(mm)1400ショックアブソーバの種類第一種ランヤード(幅)(mm)15ランヤード1丁掛け
ハイスペックモデル(ワイドシールド付) SC-19PCLVSRA3α
ミドリ安全(1件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷から25日以内出荷安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。(メーカー従来品に比べ、約3度のヘルメット内部温度の低減が可能)帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。(メーカー従来品比-30g)ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。角のないスムース設計の新型RAバンドで、後頭部にフィットし、被り心地が更に向上しました。収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。(メーカー従来品比+63mm)ワンタッチで簡単にシールド面の交換が可能です。光の歪み、屈曲を最小限に抑えたワイドシールド面です。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構幅(mm)227高さ(mm)148質量(g)510規格国家検定合格品準拠規格シールド面衝撃強度:JIS T8147
ヘルメット取付型防災面
OTOS(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷クリアで耐久性の高い防災面です。飛来粉じんなどから作業者の目と顔面を保護します。トラスコ品番834-5510質量(g)241000レンズ色クリア材質(フレーム)ポリエチレン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.85替レンズSS-F-66A装着方法ヘルメット取付2018年トラスコ掲載ページ6 0092
ハイスペックモデル(ミラーコートワイドシールド面付) SC-19PCLVSRA3α
ミドリ安全¥9,398税込¥10,3381個当日出荷シールド面にミラーコーティングを施すことで、可視光線の透過率を50%に軽減し、屋外作業などにおける眩しさによる危険を防止します。 優れた通気性能で、熱中対策に貢献します。 (従来品に比べ、約3℃のヘルメット内部温度の低減が可能) 帽体と内装の重量最適化を図り、軽量かつ強度の両立を実現しました。 (従来品比-30g) 収納可能な業界最大幅のワイドシールド面で、側面からの飛来物からも眼を守ります。 (従来品比+63mm) 安全性・快適性を追求したハイスペックモデルです。 ワンタッチで内装の簡易着脱が可能です。 後頭部から雨水を逃がす、新形状のレインガードが付いています。用途飛来・落下物・墜落時保護用仕様通気孔:あり、衝撃吸収ライナー:あり、衝撃吸収αライナー付、新型RAバンド、M型ワンタッチあごバンド、脱げ防止機構トラスコ品番120-0452質量(g)510タイプシールド面付規格国家検定合格品、シールド面衝撃強度:JIS T8147準拠/ハードコーティング色(帽体)ホワイト頭囲(cm)52.5~63使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
使い捨て耳せん METEORS SMALL 6632 コード付き
Moldex(モルデックス)(2件のレビュー)¥84税込¥921組当日出荷耳孔の小さい方にもぴったりフィットするスモールタイプです。用途一般騒音作業現場、旅行、安眠、MRIトラスコ品番770-4852色グリーンサイズS材質(本体)発泡ポリウレタン質量(g)3.2規格ANSI S3.19-1974、JIS T8161EP-1コード長さ(mm)730コードありNRR値28
カラビナリール キーリング付
TRUSCO(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷カラビナと一体化した伸縮自在のコードがついている便利なキーホルダです。キーリング付です。カラビナと一体化した伸縮自在のリールです。鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールとしてご使用頂けます。用途鍵や工具などを取り付けてキーホルダーリールに。形状オフセットD型2018年トラスコ掲載ページ6 1186引込力(g)100ロック機能なし
パール プラクリーン メガネクリーナー
パール(PEARL)¥1,298税込¥1,4281本(60mL)当日出荷エアゾールタイプのレンズクリーナーです。 プラスチックレンズ用に開発されたクリーナーです。 除菌・帯電防止効果により、汚れがつきにくくレンズを清潔に保ちます。適合全てのレンズに対応商品タイプスプレー
フルハーネス型墜落制止用器具 DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル
3M(スリーエム)¥31,980税込¥35,1781着当日出荷回転式ベルトアジャスターでサイズを調整しやすい構造です。複数の方の共用にもお勧めです。しゃがみ作業時の突っ張りが少ないデザインです。軽快なクリック感と共にワンタッチ着脱が可能で頑丈な設計のクイックコネクトバックルを採用しています。ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるランヤードキーパー付きです。急にフックを外すときにもキーパーから容易に外れるので安全です。道具ベルト用に余裕を持った大きなループを採用しています。ハーネス上下の色が違い、装着時に見分けやすくなっています。墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。墜落の履歴が一目でわかるインパクトインジケーターが付いています。用途建設や産業などの高所作業用。質量(kg)1.3色ブラック/グレー種類フルハーネス最大使用質量(kg)128ショックアブソーバの種類第一種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトなしランヤードなし
後付フックハンガー ハーネス用 墜落制止用器具(安全帯)
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥449税込¥4941セット(2個)当日出荷フックが収納しやすく、おさまりが良い、外側ワイド形状 取付け取外しが簡単な構造。用途ハーネス用後付けフックハンガー適合ベルト幅(mm)48以内適合ベルト厚(mm)1.5以内
ヘルメットインナーキャップ
SK11¥2,198税込¥2,4181個当日出荷快適作業をアシストする奇蹟の消臭タオル生地グッズです。 繊維に消臭機能が埋め込まれており、汗臭などのニオイのモトであるアンモニアなどが繊維に付着すると、イオン化結合により、におわないものに分解されます。 におわなくなった物質は洗濯によって洗い流され、繊維に埋め込まれている消臭機能だけが残ります。 耳までしっかり覆える、伸縮素材のヘルメットインナーです。洗濯ができるので、いつでも清潔です。用途頭部の汗取り。仕様瞬間消臭・抗菌色黒サイズフリー(男女兼用)混率(%)綿96、ポリエステル・ウレタン4使用目的吸汗
フィットサスペンダーベルト
SK11(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷低反発ウレタンが肩にフィット、腰の負担を軽減します。ベルトに通して使用ください。 低反発ウレタンクッションをショルダーパッドに採用したサスペンダーベルトです。 ベルト通し部分は金具を取り外すことによって使用中の作業ベルトの装備を取り外すことなく取り付けることが出来ます。 通常のクッションよりもさらに重量を軽減でき快適に作業が行えます。用途サスペンダー。仕様低反発ウレタン
セフティコードフリータイプ
SK11¥978税込¥1,0761個当日出荷自在に取り付けできるフリータイプです。ウレタンコードが衝撃を吸収、伸縮がスムーズで作業性も抜群です。 ナスカンが小さいのでかがんだ作業でもじゃまになりません。取付穴が小さい工具にも使用可能です。 工具の取付穴にリングを通し、コード本体をリングに通して引っ張り、取り付けます。スライド締付でどんなものでも付ける事が出来ます。用途工具の落下防止・紛失防止。線径(Φmm)2使用荷重(kg)0.5以下自然長(mm)430最大長(mm)1260
DBI-サラ 墜落防止時うっ血対策ストラップ
3M(スリーエム)¥6,698税込¥7,3681セット当日出荷墜落防止後に吊り下げられた状態になった時に、股部のうっ血を防止し、安全に救助を待つためのハーネスオプションです。 3Mの様々な種類のハーネスに簡単に取り付けていただけます。 股部にかかる圧力が軽減され、うっ血を抑え安全に救助を待てます。仕様左右一組トラスコ品番835-7748
一眼型保護メガネ スポーツスタイル
UVEX(ウベックス)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので長時間装着しても疲れません。スポーツグラスのようなデザインです。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、角度調整:-、ノーズパッド:-、ツル調整:○材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PC(ポリカボネート)、PBT(ポリブチレンテレフタレート)、 TPE(熱可塑性エラストマー)質量(g)23規格EN166規格品テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.6
ナイトリーダーパトロールベスト
ホーケン(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷昼夜問わず視認性に優れパトロール作業に適しています。 大きなポケットが2ヶ所付いており、携帯電話などの収納に便利です。 前面にファスナーが付いていますので脱着が簡単です。 両ウエストにマジックテープがありサイズの調整が出来ます。 ヨーロッパ基準規格適合品 EN471タイプベストです。材質ポリエステル100%、PVC反射テープテープ地色グレーウエスト(cm)100~125着丈(cm)63
YF-850S 反射防止超軽量フェイスシールドグラス<眼を重点的に保護するタイプ>
山本光学(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷長時間の装着でも疲れない、超薄型反射防止レンズ採用。 医療・液体飛沫対策用 超軽量フェイスシールドグラス。 度付眼鏡の上からも掛けられる眼鏡併用可能タイプ。仕様めがね併用可、レンズ交換可トラスコ品番788-7256セット内容フレーム1本+レンズ 2枚付質量(g)18タイプS:目を重点的にカバーするタイプ種類フェイスシールドグラスレンズ色クリア寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×83×172フレーム色クリアレンズ反射防止加工(両面)材質(フレーム)ポリカーボネート、レンズ止めパーツ/エラストマー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスシールド
DBLTACT(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷飛来物から顔を守る! 安全性・作業性を考えたシールド形状。 メガネをしたままでも使用可能。 シールドの上げ下げが可能。 シールドの交換が容易(替えシールド:DT-FSC-C) 溝付き及び溝無しヘルメットに装着可能。 紫外線を99.8%カット。材質(シールド)ポリカーボネート、(本体)POM及びPP、(バネ)スチール/亜鉛メッキ、(バネチューブ)PVC形状ヘルメット取付型防災面質量(g)165寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×250×250対応溝付、溝無しヘルメット機能メガネ併用可、シールド交換可、紫外線カット