カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(747)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(441)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(168)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

セフ後付ホルダー メタル上下2連
タジマツール(TJMデザイン)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷道具の抜き差しやすい位置に連結!セフ着脱式ホルダー。衝撃に強い頑丈金属製。2つのセフホルダーをタテに連結。腰スペースを半減させる。道具が取りやすく動きやすい可動式連結。 高耐久、高さが調整できるメタルタイプ。位置ズレしない横ズレ防止リブ構造。ベルトループを跨いで挿せるスペース活用設計。ベルトに後から装着可能。安全ロープ取付環付。用途セフ着脱式ホルダー、胴ベルト用色ブラック適合ベルト幅(mm)幅60以内、厚み3以内、ベルトループを跨ぐ場合は幅53以下のベルト取付可能質量(kg)3まで(ベルトに掛かる重量)
肩・背中一体型パッド ソフト フリーサイズ2
タジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ソフトクッションタイプの肩・背中一体型パッド。 しなやかに体にフィットするソフトクッションを採用。 X型、Y型ハーネスのどちらにも使える。用途SEGハーネス・サスペンダー用肩・背中一体型パッドサイズフリー
メッシュ安全ベスト ショート丈
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881着当日出荷夏場に使用するファン付きベストに干渉しない安全ベストです。伸縮性もあり作業の負担になりません。マジック式のテープにて胴回りのサイズ調整が可能です。反射材にも穴加工を施しており、通気性が良く軽量です。用途工事・建築現場。交通整理。材質本体:ポリエステル、反射材:ガラスビーズサイズフリー着丈(cm)42RoHS指令(10物質対応)対応胴回り(cm)90~130
墜落制止用器具(安全帯) ハーネス用ランヤード VR150L ダブルL8
タジマツール(TJMデザイン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷業界トップクラスの軽さを実現!用途新規格対応ハーネス用ランヤード仕様ロック装置:ありタイプフルハーネス型用落下距離(m)4.1最大使用質量(kg)100以下ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種(4kN)商品タイプダブルランヤード(長さ)(m)1.5自由落下距離(m)2.3
オサメット 絞り
加賀産業¥4,898税込¥5,3881個当日出荷緊急時にそのまま被るだけ。 収縮式で折り畳み時は厚さ45mm。 A4サイズであらゆる場所に収納可能。 コンパクトで持ち運びにも最適。 国家検定合格品(飛来・落下物用)用途災害時の防災用ヘルメットに。質量(g)375規格飛来・落下物用折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×45ひもタイプしぼりあご紐使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×210×132
花粉粉塵保護メガネ ベーシック ブラック
エニックス(ANYCCS)¥999税込¥1,0991個当日出荷花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 フード付き構造で外部からの侵入を防止します。 従来の花粉メガネにファッション性をもたせたスポーティーなデザイン。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。仕様フード付き、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)148×155×43質量(g)28アズワン品番64-9374-01
ヘルメット用 バイザーシャドウ
PETZL¥8,998税込¥9,8981個当日出荷ヘルメット『バーテックス』『ストラト』用遮光シールド。飛散物による危険から目を保護します。 「イージークリップ」システムにより、ヘルメット『バーテックス』(2019年モデル)、『ストラト』に簡単に取り付けできます。 耐擦傷性と防曇性に優れており、また太陽光によるまぶしさを抑えます (レベル 2.5 )。材質ポリカーボネート色スモーク質量(g)80アズワン品番64-8394-73各種認証CE EN 166、1BT、CE EN 172、5-2、5、ANSI Z87.1、EAC
セキュアフィット 保護めがね オーバーグラス SF3700
3M(スリーエム)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷3M独自の圧力分散技術を導入したオーバーグラスタイプの保護めがねです。角度調整可能なツルが快適・安全な装着に役立ちます。スコッチガード 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。旧タイプから鼻当てを高く変更して、フィット感を向上させています。形状一眼型質量(g)43
保護めがねVF plus+ コートレンズ 一眼式 RS-80B VF-P 全周カバー付
理研オプテック¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソフトタッチのひさしが付いたオーバーグラスタイプ仕様JIS規格品、曇りに強いVF-P、めがね併用可、つる角度調整可、つる長さ調整可、金属部品不使用材質フレーム:ナイロン、レンズ:VF-Pコーティング、フェイスパット:エラストマー質量(g)54タイプVF plus+ コートレンズ 一眼式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)163×60×144~155フレーム色ブルー機能つる伸縮可RoHS指令(10物質対応)対応
ワークポジショニング用器具柱上安全帯用ロープ
ツヨロン(藤井電工)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷質量(g)約1045タイプナイロン 三つ打ちロープフックFS-101-2ランヤード(直径)(Φmm)16ランヤード(長さ)(mm)2100
インシュロックホルダー150-300 KH-300I
ニックス(KNICKS)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷150・200・250・300mmの結束バンドをサイズごとに分けて収納できます。材質帆布全長×幅W(mm)350×150
胴ベルト型 補助ロープ No.MA-512
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷胴ベルト型 補助ロープ 巻取式(小型・着脱可能)質量(g)約670タイプ胴ベルト型ロープ仕様(mm)1100(補助)フック口開き(mm)53(大口径フック)ランヤード(ストラップ幅)(mm)17ランヤード(ストラップ)アラミド繊維RoHS指令(10物質対応)対応ロープ仕様巻取式(小型・着脱可能)
RICORO-N ハーネス用ランヤード 100kg
サンコー(タイタン)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷ロック装置付き巻取器 タイプ1ランヤード材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:アラミド芯入りテトロン色ブラック系質量(g)約790タイプフルハーネス型用ストラップ幅(mm)17落下距離(m)3.3~4.0フックNo.56(J環付き軽量タイプ)ランヤード(長さ)(mm)約1520(ストラップ収納時:約600)最大使用荷重(kg)100コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)アズワン品番64-1110-37ロック機構ロック式ロープ仕様巻取式ショックアブソーバの種類第一種商品タイプシングル自由落下距離(m)2.1
カラビナ工具差爪付き ダブル&ラチェット差
DBLTACT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷モンキーレンチやメガネレンチなどの吊り下げに! あらゆる作業シーンに対応した落下防止コード取付穴付。用途建築・土木・高所作業などに仕様各所6点溶接質量(g)340寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×70×175最大開口(mm)(ゲート部)25RoHS指令(10物質対応)対応
スマートリール 10
タジマツール(TJMデザイン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷自動巻き取り式で邪魔にならない安全ロープ。用途高所作業用工具落下防止紐トラスコ品番796-2789質量(kg)(取付工具)1以下最大伸長(mm)1200
インパクト用スイングホルダー
SK11(6件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷職人が欲しかったカラビナなしのインパクトドライバー携帯ホルダーです。 マキタのインパクトドライバーに装着して、楽に装着、取り出しができるインパクトホルダーです。 省スペースで携帯できるので、他の腰袋等の邪魔になりません。 インパクトドライバーに装着したままケースに収納できます。 上下に揺れてもインパクトが飛び出しません。用途インパクトドライバーを腰周りに引っ掛けて携帯。材質特殊鋼
ペンチ差4丁差
侍BLACK¥1,298税込¥1,4281個当日出荷ペンチ2段の両サイドにドライバー差を配置、電気工に人気のスタイル材質ポリエステル(1680+600デニール使用)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)245×125×50RoHS指令(10物質対応)対応
YF-850 スペアレンズ(4枚入り)/反射防止
山本光学¥2,198~税込¥2,418~1パック(4枚)当日出荷YF-850 スペアレンズ/反射防止レンズ。 レンズ4枚入り種類フェイスシールドグラス(スペアレンズ)レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.17RoHS指令(10物質対応)対応
サスペンダーリミテッド
タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から5日以内出荷肩に重量を分散し腰の負担を軽減するサスペンダー 肩に食い込まない46mm幅広ベルト ベルトズレを防止するシリコンストッパー付 体の動きに柔軟に対応するアクティブリング サスペンダーを胴当てベルトに装着するから胴ベルトからスペースを奪わない サイズ調整部は装着感を優先したシンプル構成 胴当てベルトはフィット感とサポート力に優れた超立体用途建築・工事用サスペンダーベルト幅(mm)46
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状ゴーグル型規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
321-L ヘルメット取付シールド
山本光学(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ヘルメット取付型の簡易型シールド用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業トラスコ品番812-1916形状ヘルメット取付質量(g)50種類防災面レンズ色クリア材質(レンズ)アクリル
安全コード用接続ワイヤー
DBLTACT¥279税込¥3071個当日出荷両口ラチェットやモンキーレンチなどカラビナが通らない箇所に落下防止コードなどを取り付ける事ができます材質ステンレス長さ(mm)150使用荷重(kg)1太さ(Φmm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(ソフトフィットタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷メガネ・マスク併用可能です。 ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。 顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。仕様上下通気孔付、ダブルレンズ構造トラスコ品番365-8546形状ゴーグル型質量(g)112タイプメガネ併用可規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアレンズ防曇機能メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
ヘルメット取付保護メガネ CS
トーアボージン(6件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷全方向スライド回転収納式タイプ。鼻部盛り上げ加工。上下自在式。前後調整可。用途MP型ヘルメット用適合(ヘルメット)MP型材質ポリカーボネイト形状一眼型(ヘルメット取付型)質量(g)75方式全方向スライド回転収納材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)1.5寸法(高さH×幅W)(mm)80×240
防災面 (ヘルメット取付タイプ) FSH-801
理研オプテック¥5,298税込¥5,8281個当日出荷耐衝撃性に優れたレンズを採用し安全性が高くなっています。 上下上げ下げテスト6000回の耐久テストをクリアしています。用途グラインダー作業。 草刈り作業。適合(ヘルメット):MP型・野球帽型・溝付型トラスコ品番337-0470形状ヘルメット取付型防災面質量(g)130レンズ色クリア加工傷付防止加工対応MP型対応、溝付型対応機能耐衝撃性材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8装着方法ヘルメット取付
DBLTACTサポーター
DBLTACT(11件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から翌々日出荷左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型適合ベルト幅(mm)50
ひさし透明ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(7件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から8日以内出荷帽体は、ほこりが付きにくい、帯電防止処理。 キズがつきにくく、紫外線を99.9%カットする特殊ハードコーティング加工。 かぶったままで頭周りのサイズ調整ができるOT型内装。用途飛来・落下物用、墜落時保護用仕様あごひも付材質帽体:熱可塑性ABS樹脂、ひさし:熱可塑性PC樹脂質量(g)約408サイズ(cm)53~62規格厚生労働省保護帽検定合格品衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)ありひさし長さ(mm)約50使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用
ヘルメット下汗取りサラットキャップ 薄地タイプ
富士手袋工業(天牛)¥599税込¥6591枚当日出荷吸汗速乾素材の「COOL MAX」を使用しています。ヘルメット内の汗を吸収、発散します。用途工事現場、業務用、バイク、サイクリング等のヘルメットのインナー帽子として幅広く御使用頂けます。材質ポリエステル100%(COOLMAX使用)色ブラックサイズフリー