カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(91)
- エスコ(746)
- SK11(479)
- ツヨロン(藤井電工)(460)
- TRUSCO(442)
- 谷沢製作所(376)
- パール(PEARL)(369)
- トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(336)
- タジマツール(TJMデザイン)(293)
- ミドリ安全(274)
- コヅチ(249)
- ニックス(KNICKS)(233)
- 山本光学(223)
- JEFCOM(ジェフコム)(221)
- トーアボージン(220)
- UVEX(ウベックス)(203)
- DBLTACT(190)
- KH(基陽)(182)
- 進和化学工業(SHINWA)(176)
- DICプラスチック(169)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

安全ベスト/夏用穴あきサマーベスト
OKACHO(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷快適な温度で作業ができる安全ベストです。 高輝度の塩ビ反射材に穴を開け、通気性、軽量化を向上させました。 メッシュ部分もできる限り減らし、着心地重視の作りになっています。 高輝度を保ちつつ、軽量で通気性の高い安全ベストです。用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールサイズフリー質量(g)150種類ベスト型テープ幅(mm)50ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58
セフ後付ホルダーメタル キャッチ10ワイヤー
タジマツール(TJMデザイン)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷使う道具だけ腰につけるセフ後付ホルダー用途セフ着脱式工具ホルダーメタル 落下防止ワイヤー付ベルト幅(mm)(ベルトループを跨ぐ場合)50以下のみ対応
理研 保護メガネ
理研オプテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷曇りに強いVF plus+コートレンズ使用 ずれにくくホールド感のあるテンプル めがね併用可能オーバーグラスタイプ フィット感のあるソフト鼻パット 大型レンズで広い視野を確保 上部、側面からの飛来物を防ぐレンズ形状材質(レンズ)ポリカーボネート、(鼻パット)エラストマー形状1眼型質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)162×66×165機能曇り止め、メガネ併用可
KHフルハーネス・部品
KH(基陽)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利用途ブロックリール接続材質環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン色ブラック質量(g)65ストラップ長(mm)470リング径(Φmm)40
ニューテトロン親綱(垂直用)
まつうら工業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷片側大口径(50mm)フック付のニューテトロンロープ16mmΦ(3ツ打ち)仕様の垂直移動用親綱です。ニューテトロンロープは収縮・硬化が少なく、耐摩耗性に優れ、含水時の強度低下がほとんどないので、建設工事・塗装工事等の高所作業を安全にするために親綱ロープとして開発された高性能ロープです。用途建設工事・塗装工事等での高所作業をより安全に作業するための(垂直)親綱ロープとして仕様片側フック付、エンド逆サツマ加工(折り返し編み)色黄(赤線入り)ロープ径(Φmm)16材質(フック)スチール引張強度(kN[kgf])(ロープ)14[約1420]材質(ロープ)ニューテトロン(ポリエステル)3打ち、中芯部分:PPダンライン白切断荷重(kN)約32(約3250kgf)再生紙使用マーク適合
マイブロック帯ロープ式MY-6HR
サンコー(タイタン)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷帯ロープの幅は17mmですが、超高強力芯材入りで十分な強さを得ています。 軽量で扱いやすい帯ロープ式セーフティーブロックです。 ベルト状帯ロープの採用で乱巻などの巻取不良がなくなり、使用中に帯ロープが周囲の設備、構築物や積荷などに触れても、ワイヤーロープのように傷を付ける心配がありません。用途建設、土木、造船、橋梁、鉱山、工場、プラントなどで仕様アラミド芯入りテトロンベルト17mm幅トラスコ品番827-9121セット内容引き寄せロープ、台付用大型フック材質ケース:ポリカーボネート、ストラップ:アラミド芯入テトロンベルト落下距離(m)約1.2以下最大使用荷重(kg)120落下衝撃荷重(kN)約3.94寸法(縦×横×奥行)(mm)(本体)185×148×67ロープ寸法(直径Φmm×長さm)17×6
保護めがね MP-731AF ひさし無し (曇り止め加工)
ミドリ安全¥1,998税込¥2,1981個当日出荷軽量タイプのスタンダードな保護メガネです。トラスコ品番819-9549形状2眼型寸法(mm)W149×H38×D158質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)機能UVカット、防曇加工、ツル調整、角度調整可
デジタル耳せん MM1000
キングジム(11件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スイッチひとつで集中、リラックス。 デジタル耳せんは、騒音は消えて声は聞こえる新しいタイプの耳せん。 従来の耳せんのようにアナウンス放送や呼びかけ声等必要な音まで消してしまうことはありません。 集中したい時、リラックスしたい時にいつでも安心してお使いいただけます。 コード巻き取り方式で携帯性もバツグン。ポケットやカバンに入れたままでも使いやすい85cmコードは、本体に巻き付けてすっきり収納。絡みや断線を防ぐコードストッパー付。付属品ポーチ、イヤーピース(XS、S、M、L)仕様ノイズキャンセルレベル:最大-20dBトラスコ品番495-7539色ホワイト質量(g)33(電池除く、コードを含む)電源単4形アルカリ乾電池または単4形エネループ×1本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×14×64(イヤホン、コードストッパー除く)コードありNRR値20コード長さ(cm)85(Y型)電池寿命アルカリ乾電池使用時:約100時間、エネループ使用時:約60時間ケースあり
LED付き多機能ベスト 光るんです。
ミズケイ(3件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1枚当日出荷から翌々日出荷LED16個から24個に! +8個の多さで視認性がよりアップ! 腰にもLEDが付いて視認性がさらにアップ!! ポケット3カ所有り(表側胸・内側背面・内側右) シーバーフック左右2カ所有り(肩部分)。白手袋を一時的にかけるのにも便利です。仕様シーバーフック2ヶ所サイズフリー種類ベスト型テープ幅(mm)60(反射テープ)電源単3電池×2(別売)ポケット数3(表側胸・内側背面・内側右)LEDランプあり生地二重メッシュ
タオルバンダナキャップ
高田商事(15件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷から7日以内出荷タオル素材で吸汗性抜群 柔らかく、肌触り最高 作業、アウトドア、レジャー等幅広くご使用になれます材質綿100%サイズフリー
一眼型セーフティグラス (スポーツタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。形状一眼型幅(mm)153.9高さ(mm)49.9質量(g)29規格ANSI規格品(Z87.1)フレーム色ブラック機能UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり材質(フレーム)ナイロンテンプル色黒/グレー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
エアライト搭載ヘルメット(PC製・透明ひさし型)
谷沢製作所(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から4日以内出荷新型内装「エアライト」搭載。快適性を追求した透明ひさし+溝付きタイプ。用途飛来落下物用、墜落時保護用、電気用寸法(mm)283×220×152質量(g)445機能ジャストフィットヘッドバンドEPA装備、ワンタッチアゴひも衝撃吸収ライナーエアライト(ブロックライナー)通気孔無し名入れ可
ネジロック付カラビナ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質アルミニウム長さ(mm)110形状オフセットD型幅(mm)60高さ(mm)110質量(g)68耐荷重(kg)20内寸(mm)88ロック機能あり
防塵メガネ No.1340-S
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(3件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷仕様UVカット材質ポリカーボネート形状2眼型質量(g)約23レンズ色スモーク機能硬化処理材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネートRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤー入り布製安全コード
DBLTACT(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ワイヤー入りで耐久力がアップ! インパクトドライバー対応 布製だからからみにくい! 撥水効果抜群!材質芯/ステンレスワイヤ金具両端フック×2個
保護メガネ A800
ハネウェル(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷スタイリッシュでベーシックな保護メガネ。 鼻あて、フレーム部が柔らかいため、長時間の装着も快適。 視界に入るすべての色が透明のため180度視界を確保仕様防曇加工、防傷加工材質ポリカーボネート(一部ゴム)形状一眼型レンズ色クリア
刈払機用防災面補強シールド
セフティー3(13件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷シールドの上下移動可能。 頭のサイズに合わせてワンタッチで自由に調節できます。 アルミ補強フレーム付のため飛散物によるシールド部の割れを防ぎます。用途草刈り用刃作業時の顔の保護に。材質プラスチック部:PP(ポリプロピレン)、シールド:ポリカーボネート幅(mm)260高さ(mm)330質量(g)231奥行(mm)220
ゴーグル (密閉タイプ・バイザー付)
TRUSCO(4件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。仕様ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能トラスコ品番365-8562形状ゴーグル型幅(mm)187型密閉型高さ(mm)185質量(g)176タイプ密閉タイプ規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色クリア機能メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)外側:ポリカーボネート、内側:アセテートレンズ厚さ(mm)外側:2.0、内側:0.5材質(バンド)布・ゴム混紡
安全ロープ(ステンレスワイヤー芯)
スーパーツール¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ダブルコーティングウレタンコードにステンレスワイヤを芯材として使用(三層構造)し耐久性に優れています。 ロープ径が細く柔軟性に優れ、コイル形状の復元がスピーディーです。用途ラチェットレンチ・モンキレンチ等、接続する孔のある工具に。材質(芯)ステンレスワイヤ質量(g)70芯径(mm)1.2コード径(Φmm)4.0自然長(mm)410最大使用荷重(kg)2最大長(mm)1600
フェイスシールド(シールド部のみ)
アズワン(9件のレビュー)¥2,390税込¥2,6291個当日出荷ブラケット部とフェイスシールド部が独立しています。 ブラケット後部のノブでサイズ調整できます。種別フェイスシールド材質PC(ポリカーボネート)形状かぶり型防災面寸法(mm)(シールド部)200×388×0.8適合品番BI-YEアズワン品番8-5363-11
ブラメタフック
土牛¥869~税込¥956~1本ほか当日出荷から翌々日出荷取付簡単!パズルプレート採用 落下防止コード取付穴付! ワンタッチベルトの金具を外さず装着が可能! メタリック仕様でデザイン性もUP!
ウエストサポーター シナジー
プロスター(3件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷材質ナイロン、ポリプロピレン、発泡ウレタン、クロロプレーンゴム幅(mm)最大:160、最小:120
サポートベルト
コヅチ(3件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から12日以内出荷腰道具を携帯する作業、工事(仮枠、大工、左官、山林、造園、電気、ガス、水道、レジャー)その他あらゆる作業に従事する人へ最適なベルトです。人間は重力をうける。どんなに力があっても、腰という、人間の身体の要は目に見えない負担を受け続けます。そんな負担を軽くし、腰袋を安定して装着したい、その為に考案された「腰痛対策補助ベルト」です。仕様超軽量装着した際、腰周りに違和感のない両端R加工です。Dかん付きなので腰袋以外に、ハンマー等の頻繁に使う工具を差すことができます。裏面中央部は背骨にフィットするダブルクッション採用。作業ベルトに付けた腰袋などのずれを防止する加工を施し、安定性を高めています。人間工学に基づいて考案したゆるやかな上向きカーブ。ウエストにフィットします。裏面ムレ防止加工(メッシュ加工)を施し、通気性を高め、ムレを防止します。材質発泡レザー、ポリプロピレン、ナイロン840D、高密度発泡ウレタン長さ(mm)胴当て:700幅(mm)胴当て:130ベルト幅(mm)48ベルト長さ(mm)1130
めがねバンド 面ファスナー式
山本光学(4件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷保護メガネの落下を防止し、動きの激しい作業の際にしっかりとメガネを安定させ、ズレを防止します。TGK品番941-87-03-53色ブラックタイプベルクロテープ式品名メガネバンド種類アクセサリー
78ロリップ
ツヨロン(藤井電工)(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷垂直親綱を使用した昇降や定位置作業の墜落防止器具です。 垂直親綱の取り付け取り外しは親綱の中途部分でも簡単に行えます。昇降時は連結子綱を使用。定位置作業時は安全帯フック取り付け環付用途建設現場プラント工事などで仮設の親綱設置で昇降や定位置作業の墜落防止。適合垂直親綱Φ16~18mm(3ツ打)合成繊維ロープトラスコ品番388-2292材質(本体)スチールフック口開き(mm)12フックNo.27C材質(フック)スチールランヤード(直径)(Φmm)12(子綱)ランヤード(長さ)(mm)500(子綱)材質(ロープ)ナイロン
セフポーチZ 胸用2段
タジマツール(TJMデザイン)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷カラビナで腰周りにも装着可能。ハーネス胸ベルトへ装着するパーツケース。ベルト固定用面ファスナー付き。野帳やスマホ6.3インチサイズが収まる用途現場監督用収納製品材質【背面】EVA色ブラック材質(本体)合皮別売付属品セフホルダー総質量(kg)【セフ取付収納物】~1
ドライバ差し2段 ホック付
MASTERTOOL¥2,698税込¥2,9681個当日出荷MASTER TOOLの腰道具PROシリーズ。幅がタイトなので広がりを抑制しており、階段状になりやすい設計で手前のドライバーも取りやすい。ベルトを通す部分にはホックがあり、ベルトを通す場合はホックを外すとスムーズにベルトを通すことができ、アタッチメントをつける場合はホックを止めることでホルダが上がることを止めることができる。ワンポイントのタグ文字が金色なので、男性でも女性でも扱いやすい。用途ドライバ差し2段。仕様ホック付き・落下防止コード取付け金具×2・ハード樹脂背面寸法(mm)270×80×77色ブラック、タグ:ブラック/ゴールド質量(g)176タイプドライバ差し2段シリーズ腰道具PRO生地1680デニール生地
ニオイクリア 消臭ヘルメットインナー
GLADIATOR¥1,598税込¥1,7581個当日出荷汗臭・加齢臭の4大要因「イソ吉草酸」「酢酸」「アンモニア」「ノネナール」を徹底的に分解消臭する日本製消臭糸”ニオイクリア”を使用。糸全体を改質しているので消臭効果は半永久的に持続します。消臭効果が薄れてきたら”酸戻し”。小さじ2杯程度の食用酢を1リットルの水で薄めた溶液に3~5分浸け置きすると効果が復活します。UVカット。接触冷感。全方向ストレッチ。生地のつなぎ目は凹凸のないフラットロックシーム縫製用途現場作業全般。スポーツ全般。アウトドア全般。ツーリング材質ニオイクリア ボーダーパワーストレッチ(ポリエステル75%・ナイロン13%・ポリウレタン12%)サイズF質量(g)20高さ(cm)16.5頭囲(cm)置き寸:43
アイスポケットインナーキャップ
FUKUTOKU(福徳産業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷から3日以内出荷気化熱に加え、氷・保冷剤に対応。頭頂部はメッシュでより快適になっております。保冷剤2袋付き。用途対応保冷剤:FK-C-FOUR 保冷剤4連、重量:約40g素材ポリエステル100%
オーバーグラス MP-970
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281個当日出荷視力矯正メガネとの併用が可能です。トラスコ品番513-7925材質フレーム:プラスチック、TPR長さ(mm)128幅(mm)146高さ(mm)46レンズ色クリア機能メガネ併用可/防曇加工テンプル色ブラック/ネイビー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット○角度調節○
メガネクリーナー
UVEX(ウベックス)¥2,398税込¥2,6381箱当日出荷ウベックス保護メガネ用使い捨てメガネ拭きです。1枚個包装で持ち運びに便利です。レンズコーティングを傷つける事なくクリーニングできます。保護メガネ、ゴーグル用のケア用品です。トラスコ品番553-2989
ヘルメット取付型 イヤーマフ
ミドリ安全¥5,898税込¥6,4881組(2個)当日出荷ヘルメットSC-23B用のイヤーマフです。トラスコ品番360-4488適合機種ヘルメットSC-23Bシリーズ材質ABS、ナイロン