安全保護具 :「研磨」の検索結果

安全保護具とは、あらゆる現場環境で作業者の身を守るために使用する用品類です。ヘルメットや耳栓など体に直接身に付けるものから、安全帯や落下防止用コード、ベルト・ベルトサポーターなどの高所作業用のもの、安全ベスト・タスキなど他者に存在を知らせるものなど幅広くカバーしています。その他にも、熱を遮断する遮熱シートや、クールベストなどの暑さ対策グッズもラインナップされています。
関連キーワード
188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベルスター研磨材工業ベルブロック
セラミックフィラーと弾性ラバーを組み合わせた研磨素材です。耐水・耐油性に優れ、従来の砥石より滑らかな面粗度が得られます。工業用消しゴムとしてご利用下さい
用途各種金属の微細なキズ取り、サビ取り、溶接部のヤケ取り。バフ仕上前工程の短縮に。ヘアラインの修正など。 仕様化粧ケースに1個入り 寸法(mm)100×60×10
1箱(10個)
28,980 税込31,878
翌々日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全保護ゴーグル 防曇・硬化処理タイプ モノタロウ 動画あり
粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状ゴーグル型 レンズ両面防曇 材質(フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g)約113 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

安全保護メガネ スポーティ・防曇・硬化処理 二眼型 モノタロウ 動画あり
フレーム両側先端に便利なストラップ取り付け用の穴が開いていますので、ひも等を通して、首にぶら下げるなどして着脱作業を快適に行えます。 フレームの長さが4段階に伸縮します。(最大で15mm) 鼻パッド部にPVC(塩ビ)素材を使用しており、あたりが柔らかく快適な付け心地感を味わえます。 防曇(曇り止め)加工。 レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状二眼型 機能ストラップ取付用穴付、フレーム長さ調整可、防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
399 税込439
当日出荷

安全保護メガネ ハイブリッドタイプ モノタロウ 動画あり
スタンダードタイプにもゴーグルタイプにも替えれるハイブリッドな安全保護メガネです。 つる部を抜いてゴムバンドに変更することでゴーグルに早変わり。 つる先端にはラバー素材を付けていますので、長時間の着用でも耳上が痛くなりにくいです。 レンズ周囲にエラストマー材を使用し、ゴーグルタイプ装着時の顔あたりを和らげています。 ノーズクリップは幅の調整も可能です。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状2眼型 レンズ色クリア(透明) 材質(レンズ)ポリカーボネート 質量(g)約27(メガネタイプ)/約25(ゴーグルタイプ) フレーム色シルバー 材質(フレーム)ポリプロピレン、エラストマー 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)塩化ビニル 材質(バンド)ナイロン
1個
899 税込989
当日出荷

デザイン性に優れている快適な安全保護メガネです。 鼻パッド部に塩ビ(PVC)素材を使っており、鼻へのあたりが非常に優しい構造になっています。 つる部分にも塩ビ素材を貼り付けてあり、耳へのあたりを和らげる加工をしております。 防曇(曇り止め)加工で、レンズ表面に傷が付きにくい硬化処理を施しております。
用途研磨、切削作業、大工、草刈作業などに。 形状一眼型 機能防曇加工、傷付防止 質量(g)29 レンズ色クリア(透明) フレーム色ブルー/黒 レンズ防曇処理&硬化処理 材質(フレーム)ナイロン&PVC(塩ビ) 材質(レンズ)PC(ポリカーボネート) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 材質(パッド)PVC(塩ビ)
1個
699 税込769
当日出荷

音を遮断できるイヤーマフです。 ヘッドバンド部が回転しますので、ヘルメット着用時など邪魔にならないよう首筋側やあご下側にヘッドバンドを回転させて装着できます。 ヘッドバンド部にクッション材を取り付けているので、装着時の違和感を軽減できます。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値18dB(ANSI S12.42準拠) イエロー タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約76×99 材質(ヘッドバンド)PVC 材質(耳当て)(筐体)ABS、(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

イヤーマフ 高遮音タイプ モノタロウ 動画あり
モノタロウブランドイヤーマフの高遮音タイプのイヤーマフになります。 ヘッドバンド部が伸縮式なので持ち運びの際にコンパクトな状態になります。 耳当たりも良く、快適な装着感を得られます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事など騒音軽減として NRR値26dB(ANSI S3.19準拠) タイプヘッドバンドタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103 材質(ヘッドバンド)ABS 材質(耳当て)(筐体)ABS、(ヘッドバンド部)POM、スチール(クッション部)PVC 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

M56-VF-P 防曇ゴーグルM56-VF-P 理研オプテック 動画あり
顔にフィットするやわらかいエラストマー製クッションを採用しています。
用途研磨作業。 切削作業。 グラインダー取扱。 機械取扱作業。 刈払作業。 消防作業。 仕様防傷加工、メガネ併用可、JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能防曇機能、メガネ・マスク併用可、アイピース交換可 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネートVFplusコート トラスコ品番859-0104 材質レンズ:ポリカーボネートVFplusコート、フレーム:ポリプロピレン、エラストマー樹脂、バンド:ポリエステル 質量(g)88 タイプ密閉タイプ レンズ色クリア フレーム色シルバー 加工硬化処理 JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリプロピレン(PP)、エラストマー樹脂 レンズ厚さ(mm)2.2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(バンド)ポリエステル 2018年トラスコ掲載ページ6 0077
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム)エラストマー、PP 質量(g)92 仕様ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格JIS規格品 材質(レンズ)ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm)2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柄の部分を持って耳に入れることができ、洗って再使用できるので衛生的です。3段フランジ形状が、耳にフィットします。
用途一般作業、研磨作業、溶接作業用。 材質熱可塑性エラストマー 形状3段フランジ形状 サイズフリー NRR値25 周波数(Hz)/遮音値(dB)/標準偏差(dB)125/26.1/4.8、250/24.6/4.1、500/27.4/4.6、1000/24.9/3.3、2000/31.3、2.0、4000/34.3/4.9、8000/41.6/5.2 イエロー 規格JIS T8161 EP-1(1種)適合 ケースなし
1組(2個)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵、切削屑、飛沫から眼を守るゴーグルタイプの保護メガネ レンズには曇り止め加工を施し、フレーム部分には粉塵や水が浸入しにくい特殊空気孔を採用 肌に触れる部分は柔らかい素材を使用し装着時の負担を減らします
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ曇り止め加工、UVカット 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)87 材質(フレーム)PVC
1個
999 税込1,099
当日出荷

ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。視野が広く安全に作業が行えます。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート)、ラバー(9382221) 質量(g)80 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア レンズ厚さ(mm)2.4
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あなたの大切な目を守ります。メガネのまま使用できます。広角視野・通気性抜群!
用途刈払い作業、研磨作業、等に 形状ゴーグル型 レンズ色クリア
1個
169 税込186
当日出荷

M56G-VF-P 防曇ゴーグル(グラスタイプ) 理研オプテック 動画あり
広域視界の頑丈アイピース 上下左右の視認性を向上させるため、ラウンド形状のアイピースを開発。レンズ厚2.00mmにより、耐衝撃性が大幅に向上しました。 高密閉性を実行したクッション 幅15mmのやわらかいエラストマー素材をクッション部に採用。液体・粉じんなどの侵入防止を強化しました。
用途研磨作業、切削作業、グラインダー取扱、機械取扱作業、刈払作業、消防作業 機能メガネ併用可 トラスコ品番859-8164 材質フレーム : ポリプロピレン、レンズ : ポリカーボネート2.0mm VF、クッション : エラストマー 寸法(mm)180×74×89 質量(g)82 フレーム色シルバー レンズ厚さ(mm)2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

耐熱性の高いゴム枠 採用 フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。 レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。 フレーム上下に通気孔を設けた通気孔付。
用途研磨、研削作業 グラインダー軽作業 粉砕作業 セメント、粉砕薬品等の粉体取扱作業 農薬散布作業等 形状ゴーグル型 機能レンズ交換可、メガネ併用可 種別対浮遊・飛来粉じん 質量(g)108 フレームゴム(通気孔付) フレーム色ブラック レンズアセチ(0.6mm) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ヘルメット着用時に便利なネック(首)掛けタイプの高遮音性のイヤーマフです。 ヘッドバンド式と比べて装着時に頭への圧迫感もなく、快適に使用いただけます。
用途研磨、粉砕作業や道路工事等の騒音軽減として NRR値25dB(ANSI S3.19準拠) 黄&黒 材質(筐体)耐衝撃性ポリスチレン、(クッション部)PVC、(ネックバンド)スチール 質量(g)約222 寸法(幅W×高さH)(mm)(耳あて部)約77×103
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

通気性のよいメッシュタイプなので不快なレンズの曇りがありません。
用途草刈り・刈払い作業。 グラインダーなどの研磨作業。 仕様UVカット率・紫外線透過率313nm:0.001%、365nm:0.001% 材質(レンズ)金属メッシュ トラスコ品番299-7886 質量(g)255 規格ANSI規格品 Z87.1 レンズ色ブラック(メッシュ) 装着方法直かぶり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SF401SGAF-BLU-F セキュアフィット 保護めがね ガスケット付き 3M(スリーエム) 動画あり
3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途研磨/組み立ておよび機械作業 仕様防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色クリア 形状2眼型 質量(g)25 規格ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm)2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

対浮遊、飛来粉じん レンズ交換可 メガネ、マスク併用可
用途研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末の取り扱いに。 鋳造砂処理に。 農薬散布に。 その他粉じん発生作業等に。 形状ゴーグル型 フレーム軟質ビニール(ベンチレーター付) 質量(g)74 フレーム色ブラック
1個
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に 仕様ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ レンズ色クリア 材質レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA トラスコ品番856-9154 質量(g)25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

防じん性能に優れています。レンズ交換が可能です。ソフトテンプル・鼻パッド付で快適なフィット感です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 形状二眼型 機能レンズ交換可、UVカット 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン、エラストマー 質量(g)31 レンズ色クリア JIS規格JIS T 8147規格品 レンズ厚さ(mm)約2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密閉タイプなので粉塵や液体飛沫が多い作業現場に最適です。高い耐衝撃性能があります(120m/s以上)。ソフトフレームで長時間使用しても疲れません。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。視野が広く安全に作業が行えます。メガネの上から着用できます。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 仕様UVカット:○、防曇加工:○、防傷加工:○、レンズ交換:○、顔あたりソフト:○ 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:PP(ポリプロピレン)、 TPE(熱可塑性エラストマー)、 PC(ポリカボネート)、PPT(ポリプロピレンテレフタレート) トラスコ品番819-0812 質量(g)80 タイプ密閉タイプ 規格JIS T 8147規格品、EN166規格品 レンズ色クリア フレーム色グレー テンプル色グレー レンズ厚さ(mm)2.4 アズワン品番64-4818-69
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

ソフト鼻パッド付です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作、研磨作業。 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 仕様UVカット、ノーズパット、上ひさしサイド付き トラスコ品番308-5597 形状一眼型 質量(g)49 加工硬化処理 機能メガネ併用可能、UVカット JIS規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

RC-170B VF-Pガスケット付 保護メガネ ガスケット付 理研オプテック 動画あり
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 取り外し可能なガスケットが装着されています。 日本人の標準寸法に合わせた設計と顔当たりの良いソフトクッションで、 メガネと顔の隙間から入る粉じんをしっかりガードします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)37 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×54 レンズVF plus+
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

耳にジャストフィットし優れた遮音性です。水洗い可能で長持ちするラバー製です。収納ケース付きで持ち運びに便利です。 紐付きタイプで落下による紛失を軽減します。
用途工事現場、研磨・研削作業などの騒音や衝撃音を軽減。 イエロー コードあり 材質ラバー ケースあり
1組
279 税込307
当日出荷

RC-170B VF-P 保護メガネ 理研オプテック 動画あり
理研オプテック保護メガネ
JIS T8147規格品、ANSI z87.1規格品新形状! 鼻骨に乗る鼻パッドで鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドが干渉しにくいため、メガネの浮き上がりを抑え、 マスクと相性の良い保護メガネとしてご使用いただけます。 レンズには、従来のくもりに強いVFコートから防曇力をさらに向上させた Vfplus+コートレンズを使用。 夏場の高温多湿な環境や冬場のマスク着用時などのレンズが曇りやすい過酷な 環境でも、曇りの発生をしっかり抑え、快適な視界をお届けします。 安定性や軽快缶を実感できる新形状のテンプル(つる)を採用。 頭を抱え込むしなやかな形状と、重心バランスに配慮した先端形状により、 保護メガネがしっかりフィットし、装着時の疲労感を軽減します。 テンプル(つる)部分には3段階の角度調節機能を搭載。 メガネの視点である鼻と耳の位置は人それぞれ異なります。 角度を調節することにより繊細な調整が可能となり、装着時のフィット感が向上します。
用途研磨・切削・グラインダー・機械作業・刈払作業など 仕様鼻パッド有、曇り止め 質量(g)28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×161×49 レンズVF plus+
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

安全性、防護性、フィット感、密着性、バランス、快適性を向上。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物 長さ(mm)163 形状一眼型 幅(mm)153 高さ(mm)48 質量(g)31 規格JIS T8147規格品 レンズ色クリア 適合規格JIS フレーム色ダークグレー×ライトブルー 機能UVカット/ノーズパッド/マスク併用可否/角度調整/防傷加工/防曇加工 材質(フレーム)プラスチック、エラストマー コーティングPAF(プレミアムアンチフォグ) 材質(レンズ)ポリカーボネート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です 曇り止めレンズ仕様
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 レンズ内面曇り止め加工 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
419 税込461
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刈・石材加工・研磨作業・製材加工時の目の保護に。不意の飛来物から目をガードします。レンズ部分がメッシュだからくもらず、通気性バツグン。 メガネを掛けたままでも装着できます。
質量(g)42 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)60×160×150
1個
849 税込934
当日出荷

ノーズパッドの表裏を付け替えて鼻幅を変えることが可能です。よりフィット性に優れたメガネです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作研磨作業 機能ノーズパッド付け替え可 形状一眼型 レンズ厚さ(mm)約2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

前方だけでなく横からの飛散も防げるゴーグルタイプ 空気取り入れ口を多数確保し通気性を高めたベンチレーター構造 視野が広く取れる一眼タイプ メガネの上から装着可能です
用途切削や研磨作業等に 形状ゴーグル型 材質(レンズ)ポリカーボネート クリア 質量(g)90 材質(フチ)軟質ビニル
1個
429 税込472
当日出荷

ヘルメット取付型の簡易型シールド
用途切削、刈払い等の作業 木工、製材等の作業 機械操作、研磨作業 形状ヘルメット取付型防災面 レンズ色クリア 材質レンズ:アクリル 材質(レンズ)アクリル トラスコ品番812-1916 質量(g)50 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高い防曇効果があります。表面硬化の処理を行っています。
用途解体、塗装、研磨作業 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合EN166クラス1 質量(g)21 材質(フレーム)ポリブチレンテレフタレート
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。耐薬品性があります。メタルフリーです。-30℃の環境下でも優れた防曇、防傷効果を発揮します。
用途機械組立。建設、メンテナンス作業。研磨、切削。金属、機械加工。研究、実験。林業、農業。 2018年トラスコ掲載ページ6 0032
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヘルメット取付用の防災面です。 ヘルメットを着用しての作業時に、飛散物などから顔を守る為の防災面です。 装着時にシールドの上げ下げが自在に行えます。 別売りのスペアシールド各種に用途に合わせて交換が可能です。
用途研磨加工、石材加工、製材加工、草刈り作業。 形状防災面 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×210×200 シールドクリアタイプ 材質(面体)ABS 材質(シールド)ポリカーボネイト
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

クリアな視界で作業性抜群です。防災面用の交換シールドです。研削・研磨作業やハツリ作業等に最適です。
用途飛来物が発生する作業時の顔面の保護。 材質(シールド)ポリカーボネート シールドカラー(標準装備)クリア
1個
929 税込1,022
翌々日出荷

顔・耳・首もとまでしっかりガード
用途草刈り・研磨加工・製材加工・石材加工などに 質量(g)280
1枚
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曇り止め加工を施しています。紫外線をカットし弱めます。
用途解体、塗装、研磨作業。 材質(レンズ)ポリカーボネート 適合EN166クラス1 質量(g)28 材質(フレーム)ナイロン
1箱(10個)
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 小型サイズで、顔の小さな方にもピッタリフィットします。
用途飛来物作業、研磨作業。 仕様上ひさしサイド付、クッションバー付 機能UVカット 形状一眼型 レンズ色クリア 材質(レンズ)ポリカーボネート トラスコ品番479-1851 質量(g)40 規格JIS T 8147規格品 材質(フレーム)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)約2.3
1個
999 税込1,099
当日出荷

『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります