折込式 :「のこぎり 剪定用」の検索結果
3つの握りをデザインしたグリップ、切れるザクト。
【コントロール】細い枝間を剪定する時、微妙な力加減ができる細身の握り。
【バランス】木をいためずきれいに切断できる、安定した握りの太めの楕円形状。
【パワー】太い枝も一気に切れる、力の握りを支えるフック形状。
開いても閉じてもストップする安全Wストッパー。
ピッチ(mm)3.5
板厚(mm)1.25
お手入れ楽々ステンレス製折込鋸です。お手入れが楽なステンレスタイプの折込鋸です。軽量・コンパクトで持ち運びに便利な剪定鋸です。刃先は衝撃焼入れ処理済み、切れ味抜群で、長切れします。作業状況に応じて角度が変更できます。
用途替刃式折込鋸。
刃長(mm)240
材質刃部:ステンレス(420J2) ハンドル部:TRR樹脂
全長(mm)約505
切断目安(Φmm)生木:120
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鋸刃の曲がりとハンドルの曲がりの連携プレーにより、鋸刃を枝の上に置いて軽く引くだけで、鋸刃が自然の木の中に吸い込まれていきますから、大変良く切れて疲れは半減します。
鋸目はボラゾン砥石で板を削って鋸目を形成しているので、目の小さい青砥石で刃を研いだように仕上げてあります。そのために切断面はナイフで削ったように滑らかで美しく、樹木の健康を守ります。
刃先にはハードインパルス(衝撃焼入)を施しておりますので、非常に硬く(HV950)HRC67°~68°の硬度があり、普通刃の約8倍の長時間、快適な切味を発揮します。
折り込めばコンパクトになり持ち運びにも便利で、あらゆる用途にお使いいただけますので、一家に一丁は置いておきたい鋸です。
本体は、硬いABS樹脂で成型し、手で握る部分を手触りの良いエラストマー樹脂で包んでありますので、大変握りやすく、また、滑り止め効果も発揮し、ハンドル最後部には木を切る時にハンドルを握る力を入れなくても、鋸が手から抜け落ちないように突起を設けています。
ハンドル全体をカーブさせることにより、鋸を引く時に下に押える必要が全くなく、鋸刃を木の上に置いて軽く引くだけで、従来の約半分の力で数倍の切味を発揮しますので、長時間の作業でも疲労を大幅に軽減します。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。
種別アサリなし
タイプ曲刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
ハードクロームメッキが防錆効果を一段とアップさせました!
衝撃焼入により抜群の硬さと耐久性が実現しました!
ネジ1個による簡単な替刃式でラクラク刃が交換できます!
筋金入りの新素材ハンドルは手にぴったりフィット。疲れを知らず、スムーズな切断を行うことが出来ます!
プッシュボタン操作により角度2段切り替えを行うことが出来ます!
Uホールカット、切断時に出る「切り粉」を切断溝からかき出し、目つまりしにくいです。
用途剪定、家庭園芸、日曜大工、アウトドア、キャンプ、登山、釣り、緊急、幅広くお使いいただけます。
真っ直ぐな刃並びで、どのような状況下でも扱いやすく、安定した切れ味を発揮し、精度の求められる作業に最適です。
用途造園剪定、果樹剪定、アウトドア、仮枠、乾燥木材。
種別アサリなし
タイプ直刃
ピッチ(mm)4.0
目の粗さ荒目
アルスが生み出した「アサリわけなし」研磨目立てでツルツル切り口!鋸刃の背を薄く、刃部を厚く曲面に研磨することでアサリわけのない鋸になります。 アルスが生み出した「アサリわけなし」の鋸刃は、切断面が常に一定になり、切り口がツルツルに仕上がります。 特殊目立て!切断時の振動をやわらげ負担を軽減。 刃の耐久性を向上させ切れ味が長持ちする特殊目立てです。 サヤにも特長あり!サヤにしっかり収納!安全ストッパー鋸刃を収納した時に確実に留めて本体が落ちることがなく安心の安全ストッパー。 鋸刃の出し入れがスムーズな「鋸刃保護ローラー」サヤの入口に付いた「鋸刃保護ローラー」で鋸刃・サヤの両方を傷めずスムーズな出し入れが可能です。 左右取付け機構ベルトクリップを付け替えることで、左右どちら側にも取り付けすることができます。
用途生木の剪定に
刃長(mm)240
仕様アサリわけなし、鋸刃保護ローラー、左右取付機構、替刃式
全長(mm)使用時:415
質量(g)本体:280
表面処理ハードクローム仕上げ
材質(刃)高炭素刃物鋼
適合替刃CAM-24PRO-1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
『万能(生木・植木)』には他にこんなカテゴリがあります
- 鞘入り
- 折込式
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。