用途ブレーキシュー(1ペア)
適合BR-M760、BR-M750、BR-M739、BR-M737、BR-M600、BR-M580、BR-M570、BR-M530、BR-M510、BR-M432、BR-M431、BR-M430、BR-M422、BR-M421、BR-M420、BR-M330、BR-T660、BR-T300、BR-MX70、BR-MC18
アズワン品番64-9594-07
1組(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブラック
アズワン品番64-9567-50
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途Vブレーキ用
ブレーキ種類Vブレーキ
色ブレーキ部/ブラック、金具部/シルバー
アズワン品番64-9565-04
純正品番Y8BM9810A
1組(2個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
1個
¥309
税込¥340
欠品中
Y2GM98030後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
寸法(mm)1.2×2100
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2100
アズワン品番64-9568-07
ケーブル種類インナーケーブル
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
カートリッジタイプ。BR-7800/BR-6600/BR-5600などでも使用可能です。ドライ・ウエットどちらのコンディションでも高い制動力を発揮します。シュー固定ボルト付属。
用途ロードブレーキ用
ブレーキ種類ロードブレーキ
セット内容ブレーキシュー×2個、ねじ×2個
色ブラック
アズワン品番64-9593-98
純正品番Y8FN98090
1組(2個)
¥889
税込¥978
当日出荷
Y2EM98010後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スムーズなライトアクション、信頼性の高いブレーキ操作性能:エルゴノミック形状の2フィンガーブレーキレバーを備えたイージーファイヤープラスシフター 。
適合3×8スピード
セット内容左右セット
材質アルミ、樹脂、スチール
ブレーキVブレーキ専用
レバー形式2フィンガー(ブレーキレバーサイズ)
7段変速シフトレバー
付属品インナーケーブル
左右区別右側用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
7段変速シフトレバー
左右区別右側用
ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2
アズワン品番64-9568-09
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3段変速シフトレバー
左右区別左側用
原点に立ち返ったデザインで流れるような作動。エルゴノミックなレバー形状 リーチアジャスト可能。BR-4700との組合せで制動力が30%向上 (4600シリーズ比)
セット内容左右セット、シフトケーブル
クランプ径(Φmm)(バンド)22.2
レバー形式2.5フィンガー
ブレーキVブレーキ、メカニカルロードディスク、NewスーパーSLR、カンチ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
補修に最適なロード用シフトケーブルセット。自転車1台分です。
色ブラック
セット内容アウターケーブル(4mm×1700mm 1本)、ステンレスインナーケーブル(1.2mm×2100mm 2本)、アウターキャップ 、インナーエンドキャップ
アズワン品番64-9568-14
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ロード用スチール製シフトケーブルのセット
寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4
セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個
長さ(mm)2100-1700
アズワン品番64-9567-46
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
寸法(mm)1.6×2050
付属品インナーキャップ
材質ステンレス
長さ(mm)2050
ケーブル種類インナーケーブル
100個入り業務用アウターキャップ
材質スティール
内径(Φmm)5
外径(Φmm)6
アズワン品番64-9594-16
1箱
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
SLRアウターとステンレスインナー、キャップ類の1台分セット
色ブラック
セット内容インナーケーブル(Φ1.6mm×1000mm 1本、Φ1.6mm×2050mm 1本)、インナーエンドキャップ×2、アウターキャップ×2、アウターケーシング(SLR2200mm)
アズワン品番64-9568-10
1セット
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルとアウターケーシング
MTB1台分のケーブルセットです。
アズワン品番64-9568-13
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
100個入り業務用アウターキャップ
キャップサイズ(mm)内径4
材質プラスチック
タイプシフト
アズワン品番64-9566-67
1箱
¥1,188
税込¥1,307
当日出荷
MTB、クロスバイク用の錆に強く強度のあるステンレス製ケーブルと、
専用シリコングリスを封入したアウターケーシングとのケーブルセットです。
自転車1台分のセット
色ブラック
アズワン品番64-9568-15
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
両ストレート
コネクティングボルト×3
オリーブ&インサート×2ペア
色ブラック
寸法(mm)1000
ホース長さ(mm)1000
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
補修、交換用インジケーターカバー
色シルバー
適合3S
対応製品SL-3S43J
アズワン品番64-9569-07
1個
¥639
税込¥703
4日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
Y1XD98020後継品、1ペア、ディスクブレーキパッド
ブレーキ種類ディスクブレーキ
1ペア
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
SHIMANO 105 シフト/ブレーキレバー(ドロップハンドルバー用) ST-R7000-R 11スピード
色ブラック
速度リア 11スピード
ケーブル長(mm)インナー:2100
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
次へ
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。