絞り込み
リンク数
- 114(1)
- 116(4)
- 118(1)
- 126(2)
- 138(2)
色
- グレー(1)
- ブラウン(1)
- ブラック(1)
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(2)
- Campagnolo(カンパニョーロ)(29)
- CROPS(クロップス)(8)
- DIA-COMPE(6)
- DID(13)
- DixnaCross(ディズナクロス)(13)
- FSA(8)
- GRK(7)
- KCM(加賀工業)(10)
- KMC(50)
- Magic One(6)
- MARWI(193)
- RIDEA(26)
- TANGE SEIKI(9)
- YBN(ヤーバン)(13)
- アサヒサイクル(22)
- サギサカ(SAGISAKA)(9)
- 中谷金属(6)
- 敷島(14)
- ブランドをもっと見る

10速対応チェーン CN-HG54
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本当日出荷MTB用10段コンポーネントDyna-Sys専用チェーン。ロード用の10段や、9段変速以下のコンポーネントとは互換性がございません。適合10速色(ピンリンク)グレー、(ローラーリンク)ブラウンリンク数116アズワン品番64-9593-78
9スピード用コネクティングピンセット
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥889税込¥9781セット(3個)当日出荷9速用アンプルタイプピン適合シマノ 9スピードチェーン用、CN-7701、CN-HG93、CN-HG73、CN-HG53 等色シルバー
CN-HG40 8S/7S/6S 118L ECNHG71C118I
SHIMANO(シマノ)¥2,098税込¥2,3081個7日以内出荷正確なハイパードライブSIS/デュアルSISインデックスシフティングのためのHGチェーン用途6.7.8速用チェーン仕様コネクティングタイプ:アンプルタイプ、平均重量(g):324リンク数118
SAINT 7S HGカセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
10スピード ROAD用チェーン CN-4601 116L
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷10スピード専用のスーパーナローHGチェーン。スムーズな回転、素早い変速性能、正確なギアチェンジタイプアンプルタイプスピードタイプH 10S /ROAD 7900 typeリンク数116Lアズワン品番64-9593-76
カセットスプロケット CS-HG500 10S
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から8日以内出荷HG 10スピードカセットスプロケット仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
チェーン XTR CN-M9100 クイックリンク(SM-CN910-12)付属 11段 12段
SHIMANO(シマノ)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷XTR CN-M9100 12/11S 138L タイプ:HG 11(RIGID+)/12スピード 仕様、表面処理:中空ピン、SIL-TEC(ピンリンクプレート、ローラー) 機能:クイックリンク(SM-CN910-12)付属 リンク数:138Lリンク数138L
CS-R7000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷から11日以内出荷多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
CN-M7100 116L 12S MTBチェーン
SHIMANO(シマノ)¥3,598税込¥3,9581本10日以内出荷独自設計によるスムーズなシフティングと耐久性 延長されたインナープレートによりチェーンリングとのエンゲージメントと保持性能が向上 ダイナミックチェーンエンゲージメント+ 12スピードドライブトレインに対応 容易なチェーンコネクション(SM-CN910-12) 再使用不可 クイックアッセンブリープライヤーツールによるクイックリンクの接続と取り外し(TL-CN10) クイックリンク 接続 & 取外し用プライヤー (TL-CN10)質量(g)252(平均)タイプHG 12スピードシリーズDEORE XT M7100 シリーズ
チェーン CN-HG601 11段 コネクティングピン1本付属
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個8日以内出荷CN-HG601との違いは、スポーツタイプ: HG-X11 SIL-TEC 11スピード 機能: ロード / MTB 11スピード対応 リンク数: 116リンクリンク数116L
FC-U4000-2 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
FC-U4000-1 9-11S クランクセット SHIMANO CUES
SHIMANO(シマノ)¥5,498~税込¥6,048~1個8日以内出荷SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-1 11/10/9スピード仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
CS-R7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO 105
SHIMANO(シマノ)¥7,898税込¥8,6881個5日以内出荷SHIMANO 105 カセットスプロケット CS-R7101-12 12スピード仕様●Combination name:11-34T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-27-30-34T
CS-R8101-12 12S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から6日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-R8101-12 12スピード
CS-6600 10S カセットスプロケット SHIMANO ULTEGRA
SHIMANO(シマノ)¥9,698税込¥10,6681個9日以内出荷SHIMANO ULTEGRA カセットスプロケット CS-6600 10スピード
CN-M7100 HG 12S チェーン E-BIKE RATED
SHIMANO(シマノ)¥3,898税込¥4,2881個9日以内出荷SHIMANO チェーン CN-M7100 HG 12スピードピンタイプクイックリンクリンク数126
FC-R9200 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥69,980税込¥76,9781個9日以内出荷バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。 中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラーシリーズDURA-ACE R9200 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
CS-R9200-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷から9日以内出荷DURA-ACE R9200 12速カセットがもたらすシームレスなシフティングは、ヒルクライムやスプリント、そしてあなたの限界を押し上げる状況で、次のギアへの変速を躊躇する必要がなくなりました。 大型化されたギアはドライブトレインの効率を最大化するとともに、シマノ11速と12速フリーハブボディの両方に互換性を持ちます。 最大ペダリング負荷においても、より高速でシームレスなシフティング 洗練された12段のギアの組み合わせは、あらゆる状況において最高の効率と加速性能を提供 プロレース向けに、よりワイドな34Tを新たに追加 新たな12速と既存の11速のロードフリーハブボディに対応仕様リアスピード :12タイプHYPERGLIDE+シリーズDURA-ACE R9200 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2適合チェーンHG 12スピード
CS-HG700-11 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個欠品中さらにワイドになったギアレンジで、ロードバイクの新たな可能性を探求 幅広いドロップハンドルバーロードバイクに適しています。 MTBハブボディに対応可能なスペーサー付属仕様リアスピード :11歯数11-34T質量(g)379(平均)タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
カセットスプロケット ECSLG40010143 10S 11-43T
SHIMANO(シマノ)¥8,998税込¥9,8981個8日以内出荷用途CASSETTE SPROCKET, CS-LG400-10, CUES, 10-SPEED, 11-13-15-17-20-23-26-30-36-43T,IND.PACK
CN-4601 10S(ROAD)対応 116L ECN4601116
SHIMANO(シマノ)¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷HG 10 speed /Road 7900 type用途ロード用10速用チェーン仕様コネクティングタイプ:アンプルタイプリンク数116
ECSHG4008145 カセットスプロケット 8S 11-45T
SHIMANO(シマノ)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷カセットスプロケット CS-HG400-8 8スピード用途組み合わせ:11-13-15-18-22-27-35-45T
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら