一般車用ダブルガード付き右クランク。
仕様右Wガード付バラ
材質スチール製
歯数36T
取付サイズペダル:9/16
クランク長(mm)165
ダブルガード付きギヤクランクセット
歯数36T
歯厚(inch)1/2×3/32
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4000-2 11/10/9スピード
仕様●BB情報:ユニットBB用●スモールパーツ:クランク取付ボルト付き
ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
質量(g)700(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
アルミ鍛造CNC加工。ダブル用。ハイポリッシュ バフ仕上げ。フィキシングボルト、ペダル用ワッシャー付
歯数48×36T
質量(g)650
クランク長(mm)170
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36T
ガードチェーンガード:なし
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24
付属品TL-FC40
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148
色ブラック
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性
145.5mmのQファクター
ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル
すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン
8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計
カンパニョーロウルトラ
トルクBBカップを使用
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:172 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4
歯数36-26T
寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172
色シリーズカラー
質量(g)650(平均)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
荒れた路面でもスムーズな走行
高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクト マウント
クランクセットは共通部品として使用可能
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
Qファクター:172 mm
チェーンライン: 48.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4
歯数36×26T
寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172
質量(g)673(平均)
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
最高レベルのアルミ製グループセットが、プロフェッショナルライダーのバイクに装着されているカーボンバージョンと同等の、レースを制するべきシフティングパフォーマンスを獲得し登場しました。
HO(ハイドロリックオプティミゼーション)ジオメトリ--ディスクブレーキ用、
リムブレーキ用フレームと双方との完璧な適合性-145.5mmのQファクター-ウルトラトルクアスクル-すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン-8ボルトで固定する、
効率的な取付設計-カンパニョーロウルトラトルクBBアップが必要
変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。
UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。
左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。
あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。
チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性
145.5mmのQファクター
ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル
チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト
すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン
ウルトラホローテクノロジー
8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計
カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用
大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
対応ボトムブラケットセット
ネジタイプ
OC12-REI
OC12-REG
圧入タイプ
IC15-RE41
IC15-RE42
IC15-RE46
IC15-UT386
IC15-UTR51E
※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。
※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2B 11/10/9スピード
歯数36-22T
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン
剛性を損なわずに軽量化
ホローテック II
幅広いライディングに対応する多様な歯数構成
より幅広いフレームに対応
新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146
色シリーズカラー
質量(g)674(平均)
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
4アームデザイン
一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応
裏側に加工が施され、軽量化されたクランク
ウルトラトルクアクスル
すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン
ウルトラトルクBBカップが必要
MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
対応ボトムブラケットセット
ネジタイプ
OC12-SRI
OC12-SRG
圧入タイプ
IC15-RE41
IC15-RE42
IC15-RE46
IC15-UT386
IC15-UTR51E
※圧入タイプのBBは2014年度以前モデルとの互換性はありません。
※必ず2015年度モデルのBBと組み合わせてご使用ください。
対応フロントディレイラー:FD-R9100(2016/11現在) FD-9000/6800/5800シリーズは非対応。
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Q-ファクター:146
タイプホローテック2
スピードタイプリア対応スピード:11スピード
対応対応ボトムブラケット:BB-R9100/R9100-PB
使用チェーンHG-X11
寸法PCD(mm)110
アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクトマウント
クランクセットは共通部品として使用可能
Qファクター:178 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数36-26T
寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178
色シリーズカラー
質量(g)662(平均)
シリーズDEORE XT M8100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
荒れた路面でもスムーズな走行
高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート
中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化
ホローテック II
ライダーの好みに応じたセッティングが可能
交換可能なシングル/ダブル チェーンリング
ダイレクト マウント
クランクセットは共通部品として使用可能
フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ
Qファクター:178 mm
チェーンライン: 51.8 mm
仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4
歯数36×26T
寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178
色シリーズカラー
質量(g)684(平均)
シリーズDEORE XT M7100 シリーズ
適合チェーンHG 12スピード
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。