スムーズ、高精度なギアチェンジを実現
理想的なギアコンビネーションとギア比
ワイドカセットスプロケット
リズムステップギア構成
駆動効率のアップと安定した変速性能
耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現
軽さと耐久性を高いレベルで両立
アルミとスチールギアの組み合わせ
仕様リアスピード :11
歯数11-46T
質量(g)437(平均)
タイプHG
シリーズGRX Limited RX810 シリーズ
アーム数アルミ製スパイダーアーム:2
ギア数アルミギア:2、スチールギア:9
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
1個
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
SHIMANO CUES クランクセット FC-U8000-2 11スピード
歯数46-32T
ガードチェーンガード:あり
SHIMANO DURA-ACE クランクセット FC-R9200 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
歯数46-36T
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6000-2 11/10/9スピード
SHIMANO ULTEGRA クランクセット FC-R8100 12スピード。・剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化。・ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現。・52-36T、50-34T、46-36Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
歯数46T-36T
ガードチェーンガード:なし
SHIMANO CUES クランクセット FC-U6010-2 11スピード
歯数46-32T
ガードチェーンガード:あり
SHIMANO CUES クランクセット FC-U4010-2 11/10/9スピード
SHIMANO GRX クランクセット FC-RX610-2 12スピード
歯数46-30T
ガードチェーンガード:なし
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン
剛性を損なわずに軽量化
ホローテック II
幅広いライディングに対応する多様な歯数構成
より幅広いフレームに対応
新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146
色シリーズカラー
質量(g)674(平均)
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。