ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
質量(g)700(平均)
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
バイクの心臓部であるDURA-ACE FC-R9200クランクは、ほんのわずかなペダルストロークも無駄にしません。
中空アームと中空チェーンリングによって重量を最小に抑えながら、剛性およびシフティング精度は最大化されています。
剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化
ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現
最も効率的なドライブトレインを実現するため、54-40Tを新たに追加
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148
色シリーズカラー
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0%
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24
付属品TL-FC40
シリーズULTEGRA R8100 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
剛性、強度、重量、回転性能の全てが最適化された設計
ホローテックⅡ構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達を実現
160、165、170、 172.5、175 mmの5種類のクランク長をラインナップ
50-34T、52-36Tの2種類のギアオプション
Q-factor: 148 mm
仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン: 44.5、Qファクター: 148
色ブラック
シリーズSHIMANO 105 R7100 Di2 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンHG 12スピード
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性
145.5mmのQファクター
ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル
すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン
8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計
カンパニョーロウルトラ
トルクBBカップを使用
「Rider Tuned」コンセプトの10スピード対応チェーンリング。PCD:110mm、上位機種のイメージを踏襲した4アーム構造
仕様(適合リアスピード)10スピード
変わらないQファクター(145.5mm)。ストロークの幅は変わりません。
UDカーボンクランク、スチールアクスル、アルミチェーンリング。優れた剛性と最適な動力伝達。
左右対称の歯を持つインナーチェーンリング。極端なクロスチェーンでも滑らかで正確な伝達を実現。
あらゆるチェーンリングの組み合わせに最適化されたデザインで常に最高の性能を発揮。
チェーンリングは特別な表面処理を施され長寿命化。
平滑でよりエアロダイナミックなデザインを身にまとった、先進のカンパニョーロカーボンテクノロジー
ディスクブレーキ、リムブレーキ双方との完璧な適合性
145.5mmのQファクター
ニューチェーンリング-ウルトラトルクアクスル
チタン製アクスルと逆ねじのチタン製固定ボルト
すべてのチェーンリングコンビネーションに最適化されたアップシフト用のピン
ウルトラホローテクノロジー
8ボルトで固定する、効率的な取り付け設計
カンパニョーロウルトラトルクBBカップを使用
大きなトルクが掛かるエリアの剛性を高めるための強化プレース
レース志向ではなく多くのサイクリストに合う設定・・・ラ・クランクの狭い Q ファクターや短いクランクに取り付けられる・・・など多くの要望を受け設計したオーバルチェンリング。 。自然な感触を大切に考えながら、 小さめの歯数も設定し、 適正なクランク長を使用することを前提に、出来るだけ違和感が出ないように素直に恩恵を感じられる工夫をしたモデル。 。取付角度について一般的には109°が穏やかサイクリングに向いているとされるが、 2つの角度を試して自分に合った方を選ぶのも楽しい。
色BK
取付上死点から109° と 99° を選択可能
スピードタイプ10/11S
パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン
剛性を損なわずに軽量化
ホローテック II
幅広いライディングに対応する多様な歯数構成
より幅広いフレームに対応
新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に
仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4
寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146
色シリーズカラー
質量(g)674(平均)
シリーズULTEGRA R8000 シリーズ
寸法P.C.D.(mm)110
適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
4アームデザイン
一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応
裏側に加工が施され、軽量化されたクランク
ウルトラトルクアクスル
すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン
ウルトラトルクBBカップが必要
MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
4アームデザイン
一つのクランクで2種類のチェーンリングコンビネーションに対応
裏側に加工が施され、軽量化されたクランク
ウルトラトルクアクスル
すべてのコンビネーションに最適化されたチェーンリングのインナーデザイン
ウルトラトルクBBカップが必要
MY2017 POTENZAのエルゴパワーと互換がありません。
本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。
充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。
防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン
最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
正確で素早いデータ収集
校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による
シマノ独自のひずみゲージ
すぐに測定を開始可能
トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能
アクティブな温度補正
ソフトウェアが温度変化を自動で補正
フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに
SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能
シリーズDURA-ACE R9200 シリーズ
ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300
バッテリー寿命300時間以上
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状
デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き
5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)
寸法(mm)BCD:130
Brompton用チェーンリングガード付き”DUO-OVAL”チェーンリング
パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするPoweringテクノロジー搭載のデュオオーバル形状
デュオオーバルをストレートに体感する”W2T”Poweringテクノロジーを採用
マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能
CNC加工による専用ガードおよびガード固定ボルト付き
5アーム仕様
材質アルミニウム(AL7075)
寸法PCD(mm)130
『自転車部品』には他にこんなカテゴリがあります
自転車部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。