37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルスピンナー モノタロウハンドルスピンナーモノタロウ(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
直径が30~35mmのハンドルに適合。 乗用車だけでなく、トラックやフォークリフトなどさまざまな車種にも取り付けられます。 大きめのグリップで、軽い力でもスムーズにハンドルを回すことができ、運転疲労を軽減します。 ネジやクランプを利用してハンドルにしっかり固定できるため、短時間で装着が完了し、安定性も高い。
用途駐車場での幅寄せ・車庫入れ時に付属品滑り・傷防止パット材質本体:PVC、金属リング:鉄製(メッキ処理)、固定ネジ:鉄製全長(mm)94カーボン寸法(Φmm)52(持ち手部)取付け方法1.取付リングをハンドルの運転の妨げにならない場所に取付してください。2.取付リングに、付属のナット・ワッシャーで確実に固定してください。※強く固定しすぎるとハンドルにキズが付く恐れがあります。適合ハンドルΦ30~35mm(直径)
ハンドルスピンナー BreezyハンドルスピンナーBreezy(16件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ハンドルを楽に回転させることが出来ます。車庫入れ、縦列駐車に!取り付けは付属のレンチでネジを締めるだけ。他社製品と違いノブはハンドルの上に取り付く構造なので操作がしやすいです
用途素材:取り付部・亜鉛 /ノブ・樹脂 ハンド径27mm~30mm対応
ハンドルスピンナー 2 BK 槌屋ヤックハンドルスピンナー 2 BK槌屋ヤック(20件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。 ベアリングを使用し、回転がスムーズ。 スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。 適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
ブラック適合ハンドルΦ28~33mm
LEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut 17HEX core Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
KYOKUGEN Closed End Type Nut(単品) KYO-EIKYOKUGEN Closed End Type Nut(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷
商品は7角形ヘプタゴンナット、ツバ径Φ20mm小径袋ナット(専用アダプター外径Φ24mm)となります。全長42mmと50mmの2タイプ、材料クロモリ(SCM435鍛造)材を使用した軽量(1個の重量L42、43g/L50、50g)ナットです。
BlackRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut ローレットタイプ アルミシェル(単品)KYO-EI(2件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
全長(mm)44ピッチ1対辺(mm)19ねじ径M16ツバ径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ラバースペーサー BRAITH(ブレイス)ラバースペーサーBRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut SetKYO-EI(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1セット(16個)
6日以内出荷
ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EIRacing Composite R40 NUT(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35 KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Nut Duralumin Shell CL35KYO-EI(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(20個)
6日以内出荷から10日以内出荷
CL3511R / CL3511A / CL3511K / CL3511U CL3513R / CL3513A / CL3513K / CL3513U の補充用部品です。 本製品のみでの車両装着は出来ませんのでご注意ください。
形状クローズドエンドタイプ全長(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (RL53)KYO-EI(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
サイズM12×P1.5全長(mm)53寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルノブ スリーウッドハンドルノブスリーウッド(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ハンドルの操作がラクチンになります太さ直径30~35mmの車種に適合します
質量(g)172付属品ボルト、ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
USイージーマルチトリム BRAITH(ブレイス)USイージーマルチトリムBRAITH(ブレイス)(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
切って貼るだけの簡単取付。 バンパーのドレスアップに最適。
長さ(m)タイプ
Kics LEGGDURA RACING Nut(単品) KYO-EIKics LEGGDURA RACING Nut(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
829税込912
1個
6日以内出荷から9日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から7日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ダミーアンテナ BRAITH(ブレイス)ダミーアンテナBRAITH(ブレイス)(4件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
市販のアンテナボールをつけるのに最適車上をファッショナブルに演出します
長さ(mm)300ブラック台座寸法(mm)40×25RoHS指令(10物質対応)対応
Kics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcs KYO-EIKics LEGGDURA RACING (Lock & Nut SET) 20pcsKYO-EI(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット
6日以内出荷
耐久性抜群、超・超ジュラルミンA7075-T6鍛造を採用 全長35mm二面幅19HEXの袋タイプ 1個あたりの重量22gの超軽量。 新色、イエローゴールド追加設定!
全長(mm)35有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)19HEXツバ径(Φmm)25(キーアダプター外径26)質量(g)22(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(樹脂製)(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
99税込109
1個
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
3日以内出荷から8日以内出荷
ドライビングポジションは左足で決まる!NEOPLOT(ネオプロト)フットレストバーNEOは、ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く 『フットレストのポジションを最適化』 するために開発。 左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、『バー(丸棒)』で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。 アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。
クレフィットエアロ 375 #89 PIAAクレフィットエアロ 375 #89PIAA(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL35)KYO-EI(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.25質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.5 (CL35)KYO-EI(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷から7日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)26、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)35サイズM12×P1.5質量(g)38(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1箱(20個)
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
ドレスアップパーツ メーターノブ用 メッキ/クリア カーメイトドレスアップパーツ メーターノブ用 メッキ/クリアカーメイト(1件のレビュー)
699税込769
1個
5日以内出荷
スワロフスキー社製のクリスタル(チャトンタイプ)をあしらったメーターノブ用のドレスアップキャップですメーターノブにキャップを被せるだけの簡単取付です本体カラー/メッキクリスタルカラー/クリア
用途プチドレスアップパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ラバーフロアマット ブラック NC0-301471 アイエルモータースポーツラバーフロアマット ブラック NC0-301471アイエルモータースポーツ(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
12日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NC0-301471アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外からの泥汚れなどからフロアカーペットを守るラバーマット。販売備考:左右セット。右ハンドル車用。裏面に滑り止め用イボ加工。洗浄はぬるま湯で行ってください。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCECタイプ:ラバーフロアマット色[カラー]:ブラック重量[キログラム]:3材質[素材]:ラバー加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:左右セット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-301472
材質ラバー質量(kg)3ブラック備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプラバーフロアマット内容左右セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NC0-301472
ヘリテージライン カリフォルニア MOMOヘリテージライン カリフォルニアMOMO(1件のレビュー)
51,980税込57,178
1個
4日以内出荷
付属品ホーンボタンHB-22寸法(mm)Dish:37グリップ:ブラックレザー、スポーク:シルバー(ポリッシュ<メッキ>仕上げ)外径(Φmm)360
ブレーキペダルNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)ブレーキペダルNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
人間の足裏のメカニズムとペダル接触面移動を考慮し、研究を重ねて得られた独特なペダル面形状は、コントロールがしやすく人間の感覚に合う絶妙なペダルフィーリングを実現します。AT車用のブレーキペダルには、通常の動作に加え左足ブレーキを考慮したペダル面形状としています。
適合5AGS/CVT/AT車のスズキ スイフトスポーツ(ZC33S)/スイフト(ZC#3S/ZD#3S)、アルト/ターボRS/アルトワークス(HA36#)、ジムニー(JB64W)/ジムニーシエラ(JB74W)/ジムニージムニーノマド(JC74W)材質アルミ(A6061-T6)シルバー(アルマイト)
オプションフットバー ネオプロト(NEOPLOT)オプションフットバーネオプロト(NEOPLOT)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
12日以内出荷
バー幅70mmを使用しているフットレストバーNEOで一部、履いている靴のサイズや形状、操作の仕方によってはクラッチ操作時に靴とペダルが干渉気味になるという方がおられます。 そういった方からのご要望にお応えして70mmよりも5mm短いバー幅65mmのフットレストバーをオプション品としてご用意しました。
適合65mm/フットレストバーNEO用シルバー(アルマイト)
クレフィットエアロ 700 #98 PIAAクレフィットエアロ 700 #98PIAA(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
11日以内出荷
Kics LEGGDURA RACING Lock Bolt Set KYO-EIKics LEGGDURA RACING Lock Bolt SetKYO-EI(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1箱(4個)
6日以内出荷から24日以内出荷
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!! アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。 60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。 実用新案第3198543号
LEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53) KYO-EILEGGDURA RACING Shell Type Lock & Nut Set M12 x P1.25 (CL53)KYO-EI(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
6日以内出荷
強度と耐久性に優れたスチール製コアナットでタイヤ、ホイールを取り付け、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミシェルを取り付ける2ピース構造。 19HEXアルミシェルは、手締め用アダプター(A-87)で締め付けるのでレンチによる傷の心配がなく容易に取り付け交換ができます。 コアナットは20個入(17HEXナット16個とロックナット4個)ロック&ナットSETで盗難を抑止します。 形状 : ローレットタイプ(全長 : 53mm) クローズドエンドタイプ(全長 : 53mm/35mm) カラーアイテム : レッド/ブルー/ゴールド/ブラック
寸法(mm)(アルミシェル)44、(コアナット)28.5(17HEX)全長(mm)53サイズM12×P1.25質量(g)51(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22二面幅(mm)19HEXRoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.25 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1セット
6日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
全長(mm)44サイズM12×P1.25質量(g)47(ナット1個あたり)ツバ径(Φmm)22テーパー60°二面幅(mm)17HEXRoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)26
Racing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX M12 x P1.5 (Lock & Nut Set) (Aluminum Cap)KYO-EI(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
6日以内出荷から16日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
サイズM12×P1.5全長(mm)44有効ねじ(mm)26テーパー60°二面幅(mm)17HEXツバ径(Φmm)22質量(g)47(ナット1個あたり)RoHS指令(10物質対応)対応
Racing Composite R40 専用アダプター KYO-EIRacing Composite R40 専用アダプターKYO-EI(1件のレビュー)
369税込406
1個
6日以内出荷
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
仕様ナット側 nut side / 17HEX、レンチ側 Wrench side / 21HEXRoHS指令(10物質対応)対応
フットレストバーNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)フットレストバーNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(8件のレビュー)
9,598税込10,558
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ドライビングポジションを決めるうえで、最も重要な左足(軸足)を置く "フットレストのポジションを最適化"するために開発。左足を置いた瞬間にグリップ感が伝わり軸足を決めることができます。 これまで左足をプレート(平面)で受けるのが常識になっているフットレストを、"バー(棒)"で受けることで、驚くほど安定したドライビングポジションを実現。アクセルペダルに置いた右足と、フットレストバーNEOに置いた左足の位置関係がシンメトリーに近い状態になるため、より自然な姿勢で運転することができます。 またマニュアルトランスミッション車の場合は、フットレストバーNEOとクラッチペダルの位置関係も最適化していますので、よりスムーズなクラッチ操作が可能になります。
クラッチラインNEO(ネオ) ネオプロト(NEOPLOT)クラッチラインNEO(ネオ)ネオプロト(NEOPLOT)(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1セット
3日以内出荷
NEOPLOTクラッチラインNEOは、クラッチホースの膨張を抑えることで、より正確な操作性を実現するステンレスメッシュ・クラッチホースです。ホース膨張が原因で起こるクラッチが切れるポイントの変化を抑えることで、クラッチの操作フィーリングを向上させます。また、圧力損失を抑え耐久性をアップさせるため、圧着力の高い強化クラッチを採用している車両には必須のアイテムとなります。
付属品PLOT ブレーキフルードBF4 DOT4(200cc)材質アルミフィッティング/ステンレスメッシュホース型式[ZN6/ZC6]レッド/ブルー適合車種86(ハチロク)/BRZ
グリルメッシュ BRAITH(ブレイス)グリルメッシュBRAITH(ブレイス)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
グリルやエアロの加工や補修に!加工のしやすいアルミ製だからニッパー等で簡単にカット!
用途グリル/エアロの補修やカスタムに材質アルミニウムシルバー
ドレスアップ用品