絞り込み
特性
  • 絶縁(1)
  • 耐候(1)
  • 耐油(2)
  • 耐熱・難燃(2)
  • 耐薬品(1)
  • 速乾(1)
  • 防カビ(1)
ブランド
  • ヘルメチック
  • 山王工業(17)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](16)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • スリーボンド(9)
  • エスコ(5)
  • ヤヨイ化学(2)
  • U-METAL(2)
  • セメダイン(1)
  • アトム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • HELM(1)
  • フジモリ(1)
  • 新和産業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
絶縁(1)
耐候(1)
耐油(2)
耐熱・難燃(2)
耐薬品(1)
速乾(1)
防カビ(1)
  • 多用途配管用シール剤 F-119 ヘルメチック

    多用途配管用シール剤 F-119

    ヘルメチック(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    様々な配管ネジ素材・流体に使用できます。
    危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700 ヘルメチック

    フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700

    ヘルメチック
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
    仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品トラスコ品番683-5658グレー容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.034L特性耐熱、耐油危険物の性状非水溶性商品タイプチューブ
  • 防蟻シーラント ガードシーラント460 ヘルメチック

    防蟻シーラント ガードシーラント460

    ヘルメチック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シロアリ被害から大切な住宅を守る速乾タイプの変成シリコン剤です。
    仕様シロアリ忌避用速乾性変成シリコンシーラントトラスコ品番683-9896危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性速乾
  • ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g ヘルメチック

    ヘルメチック フッ素樹脂系コーティング剤 FCー700ホワイト 100g

    ヘルメチック
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたコーティング材料です。シロキサンフリー
    用途耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。排気ダクト目地部の耐薬品、耐ガス対策。電子機器内のシーリング、コーティング材質フッ素樹脂ホワイト容量(mL)100適合規格水質試験規格適合品容量(g)100危険物の類別非危険物
  • HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチック

    HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤

    ヘルメチック(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
    用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。形状ペースト状粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤
  • 配管用シール剤 135ガス用 ヘルメチック

    配管用シール剤 135ガス用

    ヘルメチック
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    都市ガス・LPG配管用防食シール剤です。
    仕様ガス配管用液状パッキン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
  • 防虫シーラント ガードシーラント640 ヘルメチック

    防虫シーラント ガードシーラント640

    ヘルメチック
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    住宅・工場・食品関連施設・電気機器から不快害虫を遠ざけます。
    仕様不快害虫忌避用変成シリコンシーラント/無溶剤環境対応型トラスコ品番683-5636危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料 ヘルメチック

    Wonder-Coat FC-700 フッ素樹脂系シール・コーティング材料

    ヘルメチック
    63,980税込70,378
    1箱(100g×12本)ほか
    当日出荷
    フッ素樹脂を主成分として開発されたコーキング材料です。耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性に優れ、長期にわたり過酷な環境下においても安定したシール効果を持続致します。 また、シリコン樹脂を使用していないためシロキサンガスの発生が全くありませんので、シロキサン対策の用途でもご使用いただけます。 様々な状況でのコーキング、シーリング、コーティング用途などにご利用できます。
    用途排気ダクト・配管フランジ部、排水溝部のコーキング。 耐酸、耐アルカリが必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 耐熱が必要な部分のコーキング、シーリング、コーティング。 薬液配管(圧力のあかからない)のシーリング。 薬液槽、油液槽内隙間のコーキング。電子部品のコーディング。比重1.3不揮発分65%指触乾燥時間(分)5~10完全硬化時間2~3日粘度(mPa・s)250000硬化時間(時間)24危険等級溶剤MEK危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類特性耐薬品性、耐熱性、耐油性、電気絶縁性危険物の性状非水溶性
  • ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300 ヘルメチック

    ウレタン樹脂系湿潤面硬化型シーリング剤 オメガ300

    ヘルメチック
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    土木用途や水廻りでの湿潤面施工が可能な画期的なシーリング材です。
    仕様湿潤面施工可能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320gホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 防虫シーラント ガードシーラント640SS ヘルメチック

    防虫シーラント ガードシーラント640SS

    ヘルメチック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    水廻りに最適な防カビタイプの不快害虫忌避用シリコンシーラントです。
    仕様不快害虫忌避用防カビシリコン剤/防カビトラスコ品番683-9954危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g特性防カビホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤 ヘルメチック

    HT-Seal ヘルメチックF-119 多用途配管用防食シール剤

    ヘルメチック
    29,980税込32,978
    1箱(50mL×20本)
    欠品中
    ステンレスはもちろん、様々な配管素材に使用できます。 上水道、給湯、不凍液等様々な流体に使用できます。 国内規格&仕様書をクリアーした防食シール剤です。 トルエン・キシレン・ホルムアルデヒド等の環境破壊汚染物質を含みません。
    形状ペースト状比重1.04(25℃)耐熱温度(℃)-60~220粘度600000cps硬化時間(時間)塗布量1mm厚/8~12(25℃)、12~18(5℃発火点(℃)450溶剤無溶剤色調半透明危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100 ヘルメチック

    ウレタン樹脂系高耐候性シーリング剤 オメガ100

    ヘルメチック
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    ポリウレタンシーリング材・変成シリコン材用途で幅広く使用ができる高性能、高耐候性の製品です。
    仕様高性能・高耐候性ポリウレタン系シーリング材/水質基準規格適合品(JWWA K-161)/ノンブリード危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量320g特性耐候ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 金属配管用嫌気性シール剤 335 ヘルメチック

    金属配管用嫌気性シール剤 335

    ヘルメチック
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    金属配管で優れたシール性を発揮します。耐熱性:180℃まで。耐薬品、耐油、耐水、耐ガス性に優れています。ゴム弾性硬化。無溶剤タイプ。水質試験規格適合品
    用途金属配管のシール剤として。スプリンクラー設備配管・消火栓配管。給水給湯配管。冷温水配管。不凍液配管(プロピレングリコール・エチレングリコール)。ガス配管(都市ガス・LP)。油圧配管。エアー配管トラスコ品番683-5678使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。材質合成樹脂形状ペースト状緑褐色容量(g)100比重1.12耐熱温度(℃)-50~200粘度15000cps(25℃)セットタイム(分)10~25(25℃)溶剤無溶剤危険物の類別非危険物
  • ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g ヘルメチック

    ヘルメチック 配管用シール剤 135ガス用アイボリー 500g

    ヘルメチック
    2,498税込2,748
    1缶
    4日以内出荷
    付属品刷毛付きアイボリー質量(g)500タイプ半乾性タイプ規格ガス配管用液状パッキン危険物の類別非危険物

配管関係』には他にこんなカテゴリがあります

配管シール剤