絞り込み
ブランド
  • スリーボンド
  • 山王工業(17)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](16)
  • 日本ヘルメチックス(14)
  • ヘルメチック(14)
  • エスコ(5)
  • ヤヨイ化学(2)
  • U-METAL(2)
  • セメダイン(1)
  • アトム(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • BBKテクノロジーズ(1)
  • MSMMBC(三井住友金属鉱山伸銅)(1)
  • HELM(1)
  • フジモリ(1)
  • 新和産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特性から絞り込む
  • ガス配管用シール剤 スリーボンド

    ガス配管用シール剤

    スリーボンド(17件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(200g)
    8日以内出荷
    1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
    用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。トラスコ品番374-8804アイボリータイプ脱アミド型主成分シリコーン樹脂比重1.23粘度(Pa・s)600タックフリータイム(分)20危険物の類別非危険物
  • スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤 スリーボンド

    スリーボンド4230 シリコーン系上水・給湯用配管シール剤

    スリーボンド(7件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本(140g)
    4日以内出荷
    日本水道協会規格JWWA K 146およびJWWA K 142相当品 無溶剤脱アルコール型のシリコーン系シール剤→地球にやさしい、ひとにやさしい環境に配慮した商品です。 防かびタイプなので水まわりの目地シールにも使用可能です。
    用途給水配管、給湯配管などのねじ部シール 各種目地部シール、接着などトラスコ品番374-8782種類無溶剤脱アルコール型液色白色ペースト状比重1.45(硬化物)伸び(%)700引張強度(MPa)2.5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.14kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • 水道用液状シール剤 スリーボンド

    水道用液状シール剤

    スリーボンド(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(500g)
    当日出荷
    厚生省令第14号適合品です。
    用途ライニング鋼管用管端面およびねじ部の防食シール剤として。質量(g)500使用温度範囲(℃)-30~85主成分合成樹脂粘度(Pa・s)5.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • TSシール スリーボンド

    TSシール

    スリーボンド
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ガス配管用シリコーン系シール剤
    内容量(g)200アズワン品番64-5125-21危険物の類別非危険物
  • ガス漏れ補修スプレー 4370 スリーボンド

    ガス漏れ補修スプレー 4370

    スリーボンド
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    エアゾール式なので簡単に使用できます。 。加圧充填により、ねじ接合部の微小なもれ箇所に浸透します。余剰シール剤は専用ブロアーでエアーを送り込み容易に排出・回収できます。 。)壁や床を取り壊すことなく、一般的な家屋(管延長 15m 位)で約2時間~3時間程度で補修 が完了します。
    用途灯内内管ねじ接合部用。トラスコ品番552-9789乳白使用温度範囲(℃)-20~80容量(g)370主成分アクリルエマルション粘度(mPa・s)7危険物の類別非危険物
  • ブチルゴム系排水マスシーリング材 4102 スリーボンド

    ブチルゴム系排水マスシーリング材 4102

    スリーボンド
    1,798税込1,978
    1本
    5日以内出荷
    適度な粘着力を有しており、金属や木材、モルタルなどに使用可能です。硬化物は弾力性、柔軟性に優れています。耐水性、耐酸性、耐アルカリ性に優れています。非流動性で垂れないため、作業性が良好です。
    用途排水マスとパイプとの接続部シール。パイプと増粘リングとの接合部シールトラスコ品番552-9866容量(mL)330主成分変性ブチルゴム粘度(Pa・s)3000危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量330g
  • 配管用シール 4325B スリーボンド

    配管用シール 4325B

    スリーボンド
    4,498税込4,948
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調はアイボリーで目立たずきれいに仕上がります。
    用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9868容量(g)500危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
  • 配管用シール 4325 スリーボンド

    配管用シール 4325

    スリーボンド
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    無溶剤型の都市ガス・プロパンガス用配管シール剤です。不乾性型の為、耐振動性・耐衝撃性に優れています。塗布後タレ難く、作業場を汚しません。ねじ組み付け後硬化収縮することなく、十分なシール性能が期待できます。色調は灰色で目立たずきれいに仕上がります。
    用途都市ガス・プロパンガス配管用。トラスコ品番552-9801容量(g)500主成分アルキッド樹脂粘度(Pa・s)40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量500mL
  • 配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用 スリーボンド

    配管用シール剤 合成ゴム系 都市ガス・LPガス用

    スリーボンド
    5,498税込6,048
    1本
    当日出荷
    都市ガス、LPガス対応可能です。
    用途都市ガス、LPガス配管用に。トラスコ品番817-9683使用温度範囲(℃)-40~150容量(g)500粘度(Pa・s)9.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性

配管関係』には他にこんなカテゴリがあります

配管シール剤