絞り込み
ブランド
- エスコ
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](19)
- PERMATEX(2)
- Matex(1)
「特性」から絞り込む

フランジシール剤 (アルミフランジ用)
エスコ¥4,270税込¥4,6971本3日以内出荷中強度の嫌気性フランジガスケット。金属接合部で空気が遮断されると硬化します。銅含有量の少ないアルミニウムのような低活性材料においても優れた硬化性を示します。0.25mmまでの隙間を埋め、柔軟で耐薬品性のあるシール剤を形成します。硬化後も部品は簡単に分解できます。特に剛性金属表面とフランジの接合部のシーリングに使用します。ギアボックス、エンジンケース等の剛性フランジ接続部等にFIPGとして一般に使用されます。フランジ表面少量のオイル付着対応可能。アルミフランジに最適。即低圧シールテスト可能。カットガスケットの大量在庫が不要。簡単な自動化可能。剪断強度:8.4(※鋼ラップシェアを使用し、ISO 4587に基づき試験した代表値)。用途液状ガスケット成分アクリル樹脂適合【硬化促進剤】EA933AF-2A・-3色赤使用温度範囲常温内容量(mL)25保存温度(℃)8~21耐熱温度(℃)-55~150適合材金属用硬化時間(時間)24粘度(Pa・s)ペースト (チキソ)危険等級Ⅲ最大隙間(mm)0.25硬化樹脂柔軟性危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性