絞り込み
ブランド
- セキスイ(27)
- 東栄管機(7)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](5)
- 三陽工業(4)
- エスロン(3)
- エスコ(2)
- 旭エンジニアリング(2)
- カクダイ(1)
- コニシ(1)
- 積水化学工業(1)
- セメダイン(1)
- 日動電工(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- 三菱ケミカル(1)
- EPJ(1)
エコロジープロダクト
「特性」から絞り込む

塩ビパイプ接着剤
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個欠品中塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。用途塩ビパイプの接着剤として。特性速乾容量(g)100危険物の類別非危険物
ドープセメント 塩ビパイプ用
セメダイン(38件のレビュー)¥619~税込¥681~1缶(100g)ほか当日出荷から3日以内出荷硬質塩ビを溶かして接着するドープセメントタイプです。 速乾タイプで短時間に作業ができます。 透明ではみ出しても目立ちません。 キャップにハケがついているので、塗布が簡単です。 塗布がしやすい低粘度型です。 日本水道協会規格品(JWWAS101)です。用途塩ビパイプの接着、塩ビ水道管の接着に危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
サン・ボンド(アクリル用)
三陽工業(49件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781缶(1L)6日以内出荷アクリル用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。主な用途アクリル成分ジクロロメタン+エタノール危険物の類別非危険物特性飲み込むと有害、皮膚刺激、強い目刺激、眠気またはめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖機能または胎児への悪影響のおそれ、中枢神経系、呼吸器の障害、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓、雄性生殖器、中枢神経系)、水生生物に毒性
サン・ボンド(塩ビ用)
三陽工業(7件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781缶(1L)3日以内出荷塩ビ用の接着剤です。用途プラスチック板の接着。主な用途塩ビ成分テトラドロフラン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】
セキスイ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物![545油圧配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749765-180516-02.jpg)
545油圧配管用シール剤
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥6,598~税込¥7,258~1本(50mL)ほか当日出荷から7日以内出荷油圧配管用シール剤(中強度)です。2インチまでの配管・プラグのシールに適しています。用途油圧配管用。材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
エスロン滑剤 ベルソープ
セキスイ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381缶(1L)ほか欠品中RCPなどの大口径を除き、すべての塩ビ管ゴム輪接合に使える滑材です。 これまでは下水用(NO.1)と水道用(NO.2)にわかれてましたが、上下水・農水・電力通信など、すべての塩ビ管ゴム輪に使用できる万能滑材です。トラスコ品番なし危険物の類別非危険物
TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】
セキスイ¥21,980税込¥24,1781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
金属配管シール剤
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(6mL)3日以内出荷高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。用途水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です仕様推奨硬化促進剤:460プライマー 460Pトラスコ品番159-3009材質合成樹脂色白色容量(mL)6使用温度範囲(℃)-53~204耐圧(MPa)68粘度(mPa・s)350000危険等級Ⅲアズワン品番64-8326-55危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量6mL危険物の性状水溶性
サン・ボンド(塩ビ用)塩ビ接着剤用添加剤
三陽工業(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381缶(1L)3日以内出荷10%程度の混入により、液の浸透性を良くします。用途プラスチック板の接着。成分シクロヘキサノン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
460プライマー 460P
旭エンジニアリング¥1,998税込¥2,1981本(10mL)3日以内出荷金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。用途金属配管シール剤460用プライマー仕様金属配管シール剤460用プライマートラスコ品番159-3002色緑容量(mL)10危険等級Ⅱアズワン品番64-8326-69危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状水溶性![592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749756-180516-02.jpg)
592配管シール剤遅硬化タイプ
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥8,698税込¥9,5681本(250mL)当日出荷遅硬化タイプの配管シール剤で、位置決めが容易です。高潤滑性です。用途タンブリングバレルによりプラグなどの一括塗布に。トラスコ品番836-6449材質主成分:アクリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL2018年トラスコ掲載ページ3 1152危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 NO.73S
セキスイ(43件のレビュー)取扱停止中TS接合の標準接着剤としてご使用ください。小口径から中口径管まで幅広くカバーします。用途硬質ポリ塩化ビニル管専用接着剤仕様低粘度速乾性/A筆付規格日本水道協会規格準拠粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(25件のレビュー)取扱停止中HIパイプ用の接着剤です。用途HI用 VP・VUにも併用可能。色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HT用)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(17件のレビュー)取扱停止中HTパイプ用接着剤です。色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分テトラヒドロフラン危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(青)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(33件のレビュー)取扱停止中VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。色透明仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビパイプ用接着剤(100g入・ハケつき)
カクダイ(12件のレビュー)取扱停止中塩ビパイプ、トイ用の接着剤で速乾性です。用途TSパイプ用付属品フタ裏側にハケがついています危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100g危険物の性状非水溶性
塩ビ接着剤 No.75S
エスロン取扱停止中用途塩ビ管用接着剤トラスコ品番108-0364粘度(mPa・s[cP])150性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
塩ビ接着剤 No.70
エスロン取扱停止中用途塩ビ管用接着剤トラスコ品番108-0314粘度(mPa・s[cP])2500性質低粘度速乾性=B危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
塩ビ用接着剤 タフダイン赤
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)取扱停止中VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。 粘度が高いので、暑い地域や大口径の水道配管に適しています。用途VP・VU(グレー色)専用。トラスコ品番194-8968色透明質量(g)500容量(g)500主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8405-22危険物の類別非危険物
塩ビ用接着剤 タフダイン黄
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)取扱停止中VP・VU(グレー色)専用の接着剤です。 乾きを遅くしているので、中大口径配管に適しています。 一般配管に利用できます。用途VP・VU(グレー色)専用。 一般配管用。トラスコ品番194-8969質量(kg)1色透明容量(g)1000主成分メチルエチルケトンアズワン品番64-8580-81危険物の類別非危険物
耐衝撃性接着剤 エスロン No.80S
セキスイ(5件のレビュー)取扱停止中仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-1659色透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
セキスイ(14件のレビュー)取扱停止中仕様キャップにハケが付いています。トラスコ品番107-3165色透明質量(g)100使用温度範囲(℃)0~60容量(g)100主成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂、すず化合物粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量110mL危険物の性状非水溶性
接着剤 HT
東栄管機取扱停止中耐熱性硬質塩化ビニール管「HTパイプ」専用の接着剤です。用途HTパイプ・継手用接着剤色透明セット内容ハケ材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂危険物の類別非危険物硬化時間24時間(20℃)
接着剤 NO.20S
セキスイ取扱停止中エスロン硬質塩ビ管用専用接着剤です 接着から通水までの養生時間を24時間から2時間へ短縮 業界初の超速乾タイプ エスロンHIパイプ及びエスロンVPW専用です 青キャップが目印用途エスロン硬質塩ビ管/継手(VPWパイプ+TS継手)・(HIパイプ+HI継手)の専用接着剤仕様挿入後保持所定時間(50A以下=30秒以上 65~75A=夏1分以上・冬場2分以上)接続口径13~75A規格日本水道協会規格準拠 JWWA S 101危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量556mL危険物の性状非水溶性![500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454145-180216-02.jpg)
500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤
エスコ取扱停止中ハケ付。用途耐衝撃性硬質塩ビ管用エスコ品番EA935CB-0.5色透明使用温度(℃)0~60内容量(g)500粘度(mPa・s)500危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
100g 塩ビ用接着剤
エスコ取扱停止中ハケ付。 日本水道協会規格(JWWA-S101)エスコ品番EA935CA-100A色【接着剤】透明質量(g)160タイプ低粘度速乾性適合管一般管(VP、VU)、超純パイプ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量100mL危険物の性状非水溶性
HI用塩ビ接着剤 No.83ホワイト【HI継手透明ブルー用】
セキスイ欠品中用途耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HIパイプ・ゴールド+)用粘度(mPa・s[cP])500性質低粘度速乾性=A危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
接着剤 高粘度遅乾性
東栄管機(3件のレビュー)取扱停止中高粘度遅乾性の接着剤です。用途VP・VU中・大口径用接着剤。材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、アセトン、塩化ビニル樹脂、メチルイソブチルケトン硬化時間(時間)24(20℃)色透明質量(g)1000付属品ハケトラスコ品番857-8570危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
接着剤 (高粘度)
東栄管機取扱停止中中口径から大口径管まで幅広くカバーできます。用途VP・VU中・大口径用接着剤。材質主成分:メチルエチルケトン、シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、塩化ビニル樹脂硬化時間(時間)24(20℃)色透明付属品ハケ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(色付きブルー)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3件のレビュー)取扱停止中仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)色青主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
塩ビ用接着剤(HI用白)
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)取扱停止中HIパイプ用の接着剤です。接着剤塗布の有無が分かり、確実な施工管理が可能です。用途HI用VP・VUにも併用可能。色白仕様低粘度速乾性(粘度500mPa・S)主成分メチルエチルケトン危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤NO83Sホワイト
セキスイ(3件のレビュー)取扱停止中本体色が白色のため、塗布状況が確認しやすいです。用途HIパイプ、継手、HI透明継手の接着。色白粘度500mPa・s硬化時間(時間)24(20℃)使用温度範囲(℃)0~60主成分シクロヘキサノン、テトラヒドロフラン、メチルエチルケトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂トラスコ品番401-0353危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
エスロン接着剤 ブルーS
セキスイ(15件のレビュー)取扱停止中色鮮やかなブルーで、塗りむら・塗り忘れを一目で確認できます。用途透明DV継手、透明DV-VU継手。一般塩ビ管(排水・通気)専用。(水道用途には使用不可)色青成分シクロヘキサノン、メチルエチルケトン、アセトン、塩ビ酢ビ共重合樹脂セット内容ハケ使用温度範囲0~60℃粘度500mPa・s硬化時間(時間)24(20℃)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性










![545油圧配管用シール剤 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749765-180516-02.jpg)








![592配管シール剤遅硬化タイプ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89749756-180516-02.jpg)















![500g [耐衝撃]塩ビパイプ用接着剤 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50454145-180216-02.jpg)