絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • ELPA(47)
  • ライテックス(ムサシ)(16)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(14)
  • リーベックス(9)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • ムサシ(5)
  • DAISHIN(大進)(5)
  • スマイルキッズ(4)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(2)
  • つくし工房(2)
  • マクサー電機(2)
  • オンスクエア(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • コイズミ照明(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • クツワ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラーLEDセンサーライト 日動工業

    ソーラーLEDセンサーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    ツイン人感センサーでより広範囲を感知 360度回転する本体取付枠、135度可動するLEDパネル
    用途広範囲を感知付属品パイプ取付金具、角度調整用工具質量(kg)1.4消費電力(W)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×35×196バッテリーリチウムイオン3.7V 8000mAh色温度6000K照度(Lx)1m:470(100%)、1m:120(25%)充電時間(時間)5設置場所屋外型センサー感知範囲水平180度<有効距離>15m(最大)演色指数(Ra)Ra81定格光束(Lm)1080点灯回数連続/約200回(100%センサー感知点灯)電球の種類LED連続点灯時間(時間)12.5(周囲30Lx以下)(25%常時点灯)エコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライト クラブアイ 日動工業

    LEDセンサーライト クラブアイ

    日動工業
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
    用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。セット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
防犯ライト