絞り込み
ブランド
  • DS(大進)
  • コンパル(5)
  • セーブインダストリー(3)
  • セフティー3(3)
  • ユタカメイク(3)
  • ムサシ(3)
  • 福農産業(3)
  • 富士倉(3)
  • センター商事(3)
  • ベスト・アンサー(3)
  • 和コーポレーション(2)
  • 共福産業(2)
  • インテリムジャパン(2)
  • KENOH(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TAKAGI(高儀)(1)
  • 大阪ツーワイ(1)
  • 福昌(1)
  • サイエルインターナショナル(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
  • 充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器 DS(大進)

    充電式 ソーラーパネル 動物 撃退器

    DS(大進)
    6,398税込7,038
    1台
    5日以内出荷
    音と光で害獣を撃退する充電式ソーラーパネル仕様の動物撃退器です。人には聞こえにくい超音波を使用し、強力なフラッシュで侵入する動物撃退します。ソーラー式なので、電源・電池不要で設置するだけで使え、手間なしで簡単です。
    用途害獣・犬猫・鳥獣対策に。付属品専用USBケーブル(DC/USB)/取扱説明書/保証書寸法(mm)100×300×100質量(g)286電源DC5V/0.4Aモード切替モード1:(周波数)9kHz~19.5kHZ/(音量調節デシベル)66~100dB モード2:(周波数)19.5kHz~24.5kHZ/(音量調整デシベル)66~100dB モード3:(周波数)24.5kHz~45.5kHz/(音量調節デシベル)66~100dB モード4:(周波数)警報音/(音量調節デシベル)66~115dB モード5:(周波数)モード1~3の繰り返し/(音量調節デシベル)66~100dB充電時間(USB充電)約4時間 (ソーラー充電)約40時間※晴天の太陽光の環境(約100,000ルクス)において)※充電時間は、日照条件、周囲温度、季節により変化します。防塵防水性能IP54バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池1500センサー感知範囲6~8m / 最大約220°

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

超音波式