絞り込み
対象動物
  • アナグマ(2)
  • アライグマ(2)
  • イヌ(2)
  • イノシシ(2)
  • シカ(2)
  • ネコ(2)
  • ネズミ(2)
  • ハクビシン(2)
ブランド
  • 和コーポレーション
  • ユタカメイク(6)
  • コンパル(6)
  • セーブインダストリー(3)
  • セフティー3(3)
  • ムサシ(3)
  • 福農産業(3)
  • 富士倉(3)
  • センター商事(3)
  • スリーライク(2)
  • 共福産業(2)
  • インテリムジャパン(2)
  • KENOH(2)
  • 愛和産業(2)
  • ファミリー・ライフ(2)
  • ベストアンサー(2)
  • エスコ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TMC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象動物から絞り込む
アナグマ(2)
アライグマ(2)
イヌ(2)
イノシシ(2)
シカ(2)
ネコ(2)
ネズミ(2)
ハクビシン(2)
害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC 和コーポレーション害獣撃退装置 レンジャー5 SP-55AC和コーポレーション
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
100V電源で24時間常時稼働できる獣害撃退装置。パナソニック(株)製の高精度赤外線センサーを採用し、距離10m・上下90度・左右110度の広範囲にわたり動きを正確に検知。雨天時や結露発生時でも安定動作。9~46kHzの高周波音を調整可能で、ネズミからアライグマ、イノシシなど多様な害獣に対応。日本規格に準拠した高品質設計で、耐久性も抜群。100Vコンセントに差すだけで使え、電池切れの心配がなく安心して放置運用できます。100V電源式 高精度赤外線センサー搭載 ネズミ・アライグマ対策
用途農家の納屋・米保管庫・農業用倉庫・倉庫入口・畑の倉庫などのネズミ・害獣対策に。日本製赤外線センサーによる高精度な検知と音波による撃退で、収穫物の被害を予防します。付属品卓上スタンド1個、設置用杭1セット、外蓋止めネジ4本質量(g)282(本体・杭)電源AC100V全高(mm)【本体+杭】467コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×120センサー赤外線センサー(パナソニック製)周波数範囲9~46kHz(ボリューム調整)使用環境温度(℃)マイナス20~60対象ネズミ / アライグマ / イノシシ(猪) / ネコ / アナグマ / ハクビシン / キツネ使用場所屋内(倉庫、納屋、資材庫、調理場など)感知距離(m)10
警備庁24時レンジャー5 和コーポレーション警備庁24時レンジャー5和コーポレーション
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
獣害対策製品です。 高周波と7つのLED発光で動物を傷付けず撃退。 Panasonic製センサーを採用し逃さず動物の動きを探知 イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。 高周波は9kHz~46kHz迄を無段階で設定でき高周波域に変化を加える事で効果が長く続き慣れを防ぎます。 7つのLED発光-赤色・緑色・水色・黄色・白色・紫色・青色で多種の獣を威嚇 Panasonicセンサー採用し夜間でも獣害を逃さず反応します。 最大10m距離、左右角100度、上下角90度範囲で反応 昇圧コンバーター内蔵する事で使用電池を限りなくゼロボルト近くまで使用する事ができ一度の充電でできるだけ長くお使い頂ける構造になっております。 昇圧コンバーター内蔵で電池切れによる誤作動を防ぎます。 製品の動作が無くなった時が電池切れのサインになります。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬迷彩色周波数範囲9kHz~46kHz発電力(W)0.6(ソーラーパネル)使用電池単三型ニッケル水素電池1900mAh×4本本体寸法幅75×奥75×高さ120mm 重量280g全長(mm)本体+設置杭467感知距離(m)10保管温度範囲(℃)-20~60保護等級IP44センサーPANASONIC製センサー材質本体:樹脂、支柱:アルミ仕様実用新案:登録済みRoHS指令(10物質対応)対応
警備庁24時かかし部長 和コーポレーション警備庁24時かかし部長和コーポレーション
取扱い終了
太陽光パネルで2次電池を充電!高周波とLEDライトで害獣対策。 昼モード:1は威嚇音、2は高周波、3は威嚇音・高周波・フラッシュ点灯を行います。 夜モード:1は威嚇音&フラッシュ点灯、2は高周波&フラッシュ点灯、3は威嚇音・高周波・フラッシュ点灯を行います。 威嚇音は全部で7種類。周波数を変えることで、様々な害獣に対応できます。
用途イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬を寄せ付けません。対象動物イノシシ・鹿・ハクビシン・アナグマ・アライグマ・ネズミ・猫・犬周波数範囲12kHz~35kHz付属品ニッケル水素電池(単3):4本(テスト用になります。2~3週間で消耗します)、設置用杭:1本、取扱説明書/保証書:1冊、裏蓋止めネジ:8本寸法(mm)157×164×96材質(カバー)ABS樹脂全長(mm)本体+設置杭412長さ(mm)275(設置杭)内径(Φmm)28(設置杭)質量(g)672保証期間メーカー保証 6ヵ月(サービス品は該当しません)RoHS指令(10物質対応)対応

侵入防止装置(防獣ライト・アラーム)』には他にこんなカテゴリがあります

超音波式