絞り込み
内径(Φmm)
- 4(3)
- 5(4)
外径(Φmm)
- 8
- 5(1)
- 6(4)
- 7(4)
- 8.5(1)
- 8.7(1)
- 9(4)
- 10(2)
- 10.3(1)
- 11(1)
- 11.3(1)
- 11.9(1)
- 12(1)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
長さ(m)
- 1(6)
- 4.7(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- DRC(ディーアールシー)(1)
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(3)
5(4)

耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥259税込¥2851本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
耐油ゴム系ガソリンホース
DAYTONA(デイトナ)(56件のレビュー)¥759税込¥8351本当日出荷内側に合成ゴム(耐ガソリン性に優れる)、外側にポリエチレンゴム(耐候性に優れる)を使用し、高品質を実現。ホースクリップ5個付属。※インジェクション車のガソリンホースには使用できません。※ブレーキフルードには使用できません。付属品ホースクリップ:5個長さ(m)1耐圧(MPa)1
耐熱・耐油2層管ホース(ガソリン対応)
KIJIMA(キジマ)(63件のレビュー)¥839税込¥9231本当日出荷内側に耐油ゴム、外側に耐熱ネオプレーンを使用した2層構造でエンジン等の熱源からホースを守ります。長さ(m)1耐熱温度(℃)120耐油温度(℃)100
ユニフローホース
DRC(ディーアールシー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷ワンウェイバルブ(逆流防止弁)内蔵ホース。ワンウェイバルブの働きで転倒時のガソリンの流出を防ぐ。またバルブ部を可動式とすることでタンクキャップの脱着の際、ホースが捻れたり外れることなくスムーズなタンクキャップの回転が可能。ホース内径(Φmm)5全長(cm)470ホース外径(Φmm)8
耐油塩ビホース Φ5XΦ8 1m グリーン
DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)¥529税込¥5821個3日以内出荷オイルホース(ブレーキフルードには不可)、キャブブリーザーホース、冷却水ブリーザーホース等に使用できるカラーホース。内径各サイズ用意。ホース全長1m。ホースクリップ5個付属。付属品ホースクリップ×5色グリーン内径(Φ)5全長(m)1外径(Φ)8