DIABLOロッソ3
スポーツタイヤの新世代スタンダード
DIABLO ROSSO(TM)ファミリーの第3世代。ドライでもウェットでも使用できるロード用スポーツタイヤです。
スーパーバイク世界選手権で開発されたピレリテクノロジー。
新世代のスポーティなアクションのための比類ないハンドリング。
ミッドリーンアングルから始まるフルグリップを提供するワイドサイドソフトストライプを備えたバイコンパウンド。
- 用途
- フロントタイヤ
- サイズ
- 120/70ZR17
- タイプ
- TL(チューブレス)
- ロードインデックス
- 58
- 速度記号
- W
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。タイヤ の新着商品
カテゴリ






















