DI Pクルーザー
カスタムの美学に、スポーツの感性を。
ピレリのスポーティなDNAを受け継ぐ高性能カスタムクルージングタイヤ
スポーティな走りを求めるパフォーマンスクルーザー向け
ドライ性能を向上させるスリックショルダー
視線を奪うフラッシュマークデザイン、トレッドとサイドウォールに刻まれた個性
高精度なステアリングで実現する俊敏かつダイナミックな走り
高速走行時の卓越したトラクション性能と揺るぎない安定性
際立つ存在感を放つ高視認性サイドウォールデザイン
フロントとリアにシリカコンパウンドを採用し、ドライ&ウェット両コンディションで優れたパフォーマンスを発揮。
リアのラジアルサイズにはバイコンパウンドを採用し、異なる可塑性樹脂によるソフトなショルダーストライプが、コーナリング時のグリップ力を向上。
フロントコンパウンドはリア中央部と同様の構成で、高い安定性と耐摩耗性を実現。
- 用途
- フロントタイヤ
- タイプ
- TL(チューブレス)
- 内容量
- 1本
注意
※タイヤの空気圧は自然に低下します。車両メーカーの指定空気圧以下にならないよう、乗車前に空気圧の確認をしてください。全8種類を絞り込む
サイズ
速度記号
ロードインデックス
タイヤ の新着商品
カテゴリ