絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
- 50×50(31)
- 100×100(61)
- 100×130(2)
- 130×195(2)
- 195×195(11)
- 200×200(22)
- 200×300(2)
- 213×296(2)
- 300×300(43)
- 300×450(4)
- 300×1000(2)
- 400×550(27)
- 450×600(6)
- 495×495(17)
- 495×1000(16)
- 500×500(43)
- 500×1000(3)
- 600×1200(2)
- 995×1000(16)
- 1000×1000(38)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- tantore(195)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- きもと(31)
- アズワン(377)
- エスコ(4)
- エンズィンガー・ジャパン(15)
- ケニス(6)
- コクゴ(4)
- ニチアス(18)
- ビューラックス(12)
- フロンケミカル(6)
- フロン工業(5)
- ユニチカ(25)
- 三和化工(5)
- 中尾フィルター工業(10)
- 中興化成工業(12)
- 川瀬産業(15)
- 日東樹脂工業(27)
- 東山フィルム(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

絹製 篩網 目開き118μ/開口率32
tantore¥41,980~税込¥46,178~1式(50枚)ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様繊度:(D)42/42目開き118μ開口率(%)0.32
絹製 篩網 目開き99μ/開口率29
tantore¥41,980~税込¥46,178~1式(50枚)ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様繊度:(D)21/27目開き99μ開口率(%)0.29
絹製 篩網 目開き90μ/開口率31
tantore¥41,980~税込¥46,178~1式(50枚)ほか4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様繊度:(D)21/27目開き90μ開口率(%)0.31
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き200μm~
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き100μm~199μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き60μm~69μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き50μm~59μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き40μm~49μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き30μm~39μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き20μm~29μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き10μm~19μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
超高精度 ナノメッシュ 125mm角 目開き0.1μm~9μm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷から16日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
細密ナイロンメッシュ 200mm角
tantore¥8,798~税込¥9,678~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
メッシュ吸音材
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚ほか4日以内出荷から7日以内出荷気になる物音や騒音対策に 従来の自社製品と比べ吸音効果が上昇 白色なので部屋が暗くならない 軽い素材で楽に持ち運べ、両面テープやタッカーなどで簡単に設置が行えます(テープとタッカーは付属していません) 難燃性(FMVSS 302 合格)のポリエステル製で耐熱温度が高く、防水性もあります テレワークなどで活躍できる人気の商品です 製品の厚みにより、より吸音しやすい周波数(音の種類)が異なります 10mm厚3000Hz~10000Hz(セミの鳴き声・バイク走行音・鳥の声など) 20mm厚2000Hz~5000Hz、8000Hz~10000Hz(人の高い声・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音) 30mm厚1500Hz~3500Hz、5000Hz~8500Hz、10000Hz(日常会話・セミの声・バイク走行音・鳥の声・ジェット機の音) 周波数(Hz)は音の種類であり、音の大きさではございません。 吸音効率が高いHzであり、音を完全に遮断するものではありません。幅(mm)980
ネトロンシート AN濃緑
tantore¥54,980~税込¥60,478~1巻ほか4日以内出荷から7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
ネトロンシート産業用 HD
tantore¥99,980税込¥109,9781巻7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある仕様主材料:HD、網目の大きさ:19mm×19mmサイズ幅1240mm×長さ30mアズワン品番64-4314-49開口率(%)0.7
ネトロンシート産業用 HD ネットガード オレンジ 網目の大きさ58mm×90mm
tantore¥179,800~税込¥197,780~1巻4日以内出荷から7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mm
ネトロンシート産業用 HD ネットガード 緑 網目の大きさ58mm×90mm
tantore¥179,800~税込¥197,780~1巻4日以内出荷から7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある仕様主材料:HD、網目の大きさ:58mm×90mm
ネトロンシート産業用 HD
tantore¥87,980~税込¥96,778~1巻4日以内出荷から7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある
ネトロンシート産業用 LD SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m
tantore¥99,980税込¥109,9781巻7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある仕様主材料:LD、網目の大きさ:22mm×22mmサイズ幅1520mm×長さ30mアズワン品番64-4314-19開口率(%)0.8
ネトロンシート産業用 HD
tantore¥159,800税込¥175,7801巻7日以内出荷破れにくく、充分な弾力性があります 錆びない 軽い 目崩れしにくい 耐薬品性に優れる 対候性がある 耐寒性がある仕様主材料:HD、網目の大きさ:18mm×18mmサイズ幅2m×長さ50mアズワン品番64-4314-18開口率(%)0.75
ネトロンシート土木用
tantore¥72,980~税込¥80,278~1巻4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ネトロンシート土木用 低密度ポリエチレン SS1緑 網目の大きさ22mm×22mm 幅1520mm×長さ30m
tantore¥95,980税込¥105,5781巻7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等仕様網目の大きさ:22mm×22mm厚さ(mm)2.2サイズ幅1520mm×長さ30mアズワン品番64-4312-63開口率(%)0.8
超高精度 ナノメッシュ Φ125mm
tantore¥569,800税込¥626,7801枚4日以内出荷から23日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サランロック三次元不織布 amiシリーズ
tantore¥65,980~税込¥72,578~1枚4日以内出荷から7日以内出荷カットして使用することができます。 サランロック(R)はスプリング状にカール加工したサラン(R)を不織布状に加工し、ラテックスで被覆結合したものです。 物理的・化学的に優れた性質を備え、大きな空間と表面積を合わせ持つ三次元不織布です。 通気抵抗が小さく、濾過効率に優れ、 しかも集塵容量が大きな構造です。 サラン(R)を使用した高性能の三次元不織布「サランロック(R)」は、水処理、空調フィルター、脱臭用接触材、気体用、液体用フィルター、養魚用分野、土木工事分野等様々なシーンで活躍しています。 ※梱包は巻き出荷となります。商品に巻き癖が付く場合がございます。その際は一度反対方向に巻くなどして、癖を戻してからご利用下さい。
PTFE100メッシュ 目開き94μm
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)160開口率(%)0.137目開き(μm)94
PTFE80メッシュ 目開き158μm
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)160開口率(%)0.247目開き(μm)158
PTFE60メッシュ 目開き263μm
tantore¥15,980~税込¥17,578~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
PTFE40メッシュ 目開き435μm
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)200
PTFE30メッシュ 目開き647μm
tantore¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。線径(μm)200開口率(%)0.583目開き(μm)647
PTFEメッシュ 目開き94μm #100-シリーズ
tantore¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷から4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PTFEメッシュ100線径(μm)160開口率(%)13.7目開き(μm)94
PTFEメッシュ 目開き158μm #80-シリーズ
tantore¥18,980~税込¥20,878~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PTFEメッシュ80線径(μm)160開口率(%)24.7目開き(μm)158
PTFEメッシュ 目開き263μm #60-シリーズ
tantore¥16,980~税込¥18,678~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PTFEメッシュ60線径(μm)160開口率(%)38.7目開き(μm)263
PTFEメッシュ 目開き435μm #40-シリーズ
tantore¥14,980~税込¥16,478~1枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PTFEメッシュ40線径(μm)200開口率(%)46.9目開き(μm)435
PTFEメッシュ 1000×1000mm 目開き647µm #30-□1000シリーズ
tantore¥13,980~税込¥15,378~1枚3日以内出荷から4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PTFEメッシュ30線径(μm)200開口率(%)58.3目開き(μm)647
PTFE パンチングシート
TGK(東京硝子器械)¥7,398~税込¥8,138~1枚8日以内出荷任意の大きさに切断し、目皿板としてもご使用いただけます。 長尺10mまで製造可能です。厚さ(mm)0.5
PPSシート
コクゴ¥118,800~税込¥130,680~1枚7日以内出荷線膨張係数が低く、吸水性も少ないため、寸法安定性に優れています。耐薬品性に非常に優れ、酢酸のような有機酸はもちろん、塩酸、硫酸のような無機の強酸にも耐えます。また、強アルカリにも侵されません。連続使用温度は220℃と高いが、ガラス転移点は90℃と低いため、高負荷で高温下の使用には注意が必要です。高強度、高剛性を有し、耐疲労性、耐クリープ性にも優れています。幅広い周波数帯域において安定した誘電率と誘電損失を示します。
PETシート
コクゴ¥62,980~税込¥69,278~1枚7日以内出荷圧縮強度が高く、耐クリープ性に優れている(ただし、75℃以下)など、機械的強度に優れています。吸水率、線膨張係数が小さいので、寸法安定性に優れています。摩擦係数が小さく、耐摩耗性に優れています。電気特性が良好(耐電圧が高い)で、耐酸性にも優れています。ナチュラルグレードは、FDA規格および厚生省告示第370号に適合。切削加工や溶接には適しますが、接着や曲げ加工には不向きです。
『実験研究用素材』には他にこんなカテゴリがあります
実験研究用素材 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら