絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
714件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
  • アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ55~65 PMMA-シリーズ

    アズワン
    7,019税込7,721
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂全長(mm)1000
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    9,998税込10,998
    1枚
    当日出荷
    。PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.1mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-91
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    3,698税込4,068
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • 窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ アズワン

    窒化ホウ素板 六方晶 BN-□30シリーズ

    アズワン
    19,500税込21,450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    窒化ホウ素(ボロンナイトライド)は、化学安定性がありアルミニウム、鉄、銅、ガラスなどの溶融物に濡れにくく、不反応性です。 電気絶縁性が高く軽量です。
    仕様耐熱衝撃性:>1000℃寸法(mm)30×30熱伝導率(W/mk)35純度(%)BN>99曲げ強度(MPa)23
  • PETセパレーター 幅500mm アズワン

    PETセパレーター 幅500mm

    アズワン
    25,245税込27,770
    1巻(20m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質PET(ポリエチレンテレフタレート)幅(mm)500表面処理片面塗工シリコン加工
  • 樹脂サンプルプレート PMMA アズワン

    樹脂サンプルプレート PMMA

    アズワン
    4,810税込5,291
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PMMA
  • アクリル板 アズワン

    アクリル板

    アズワン
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷
    特定のUV波長をカットするアクリル製樹脂板です。
    種別(UVカット) 500×500×2.5
  • 樹脂板材 アクリル板 アズワン

    樹脂板材 アクリル板

    アズワン
    4,460税込4,906
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PMMA(アクリル)透明
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010 1巻

    中興化成工業
    7,498税込8,248
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ ビューラックス

    バイオスキンプレート 195×130mm ウレタン P001-001シリーズ

    ビューラックス
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
    仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)195×130
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-0.5シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-0.5シリーズ

    日東樹脂工業
    3,898税込4,288
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)0.5
  • ナイロン製プランクトンネット tantore

    ナイロン製プランクトンネット

    tantore
    8,198税込9,018
    1枚
    3日以内出荷から26日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
  • 食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ tantore

    食品衛生FDA対応 ナイロンメッシュ

    tantore
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    サイズ幅1270mm×長さ1m
  • テフロンメッシュ tantore

    テフロンメッシュ

    tantore
    16,980税込18,678
    1枚
    4日以内出荷
    難燃性 耐熱性(-100~260℃) 非粘着性 高い電気絶縁抵抗 摩擦係数が低い 高い耐薬品性 ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
    仕様数量:1枚、糸径:200μm
  • 温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R) 三井化学

    温度依存性形状記憶シート HUMOFIT(R)

    三井化学
    1,798税込1,978
    1枚ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    温度依存性が非常に大きいプラスチックシート素材です。低温ではアクリル板のように固く、高温ではゴムのように柔らかくしなやかなプラスチックシート素材です。室温(23℃)以上では、手で伸ばすことも可能です。室温下で触れると体温で柔らかくなり、触れたカラダにフィットします。水はほとんど吸収せず、耐水性に優れたプラスチックシート素材です。においはありません。生地、布などとの貼り合わせてのご使用も可能です。
  • アクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ100~115 PMMA-シリーズ

    アズワン
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻 中興化成工業

    PTFE多孔質フィルム SEF-010(HB)1巻

    中興化成工業
    8,598税込9,458
    1巻ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    通気性と撥水性を併せもっています。耐候性・耐薬品性・滑り性・柔軟性・断熱性を有しています。微細孔により通気性、透湿性を持ちながらも防水、撥水機能を兼ね備えています。各種形状でのシール加工や打ち抜き加工も可能です。
  • ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm アズワン

    ルミラーフィルム(S10スリット品)100μm

    アズワン
    5,960税込6,556
    1巻
    10日以内出荷
  • LEDブラックライト 20W ランドマークジャパン

    LEDブラックライト 20W

    ランドマークジャパン
    26,980税込29,678
    1個
    欠品中
    。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。
    仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブルアズワン品番67-2183-05
  • バイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ ビューラックス

    バイオスキンプレート 50×50mm ウレタン No.64シリーズ

    ビューラックス
    2,098税込2,308
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。
    仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)50×50
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-2シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-2シリーズ

    日東樹脂工業
    4,498税込4,948
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)2
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-85N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    3,698税込4,068
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-2シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-80N-2シリーズ

    日東樹脂工業
    4,498税込4,948
    1袋(5枚)ほか
    4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)2
  • 近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ 日東樹脂工業

    近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-1シリーズ

    日東樹脂工業
    3,698税込4,068
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。
    材質アクリル厚さ(mm)1
  • サランハニカム立体織り tantore

    サランハニカム立体織り

    tantore
    32,980税込36,278
    1枚
    4日以内出荷
    高い難燃性 耐薬品性に優れる ほとんど給水しない(水キレが良い) サランハニカムは立体織のため、目開きや開口率が計算できませんので記載しておりません。
  • サランスクリーン平織 黒色 幅920mm×長さ1m tantore

    サランスクリーン平織 黒色 幅920mm×長さ1m

    tantore
    21,980税込24,178
    1枚
    4日以内出荷
    高い難燃性 耐薬品性に優れる
    サイズ幅920mm×長さ1m
  • 硬質ポリエチレン製フィルター板 アズワン

    硬質ポリエチレン製フィルター板

    アズワン
    10,900税込11,990
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質硬質ポリエチレン穴径(μm)20
  • コルクシート アズワン

    コルクシート

    アズワン
    1,430税込1,573
    1枚
    当日出荷
    弾力性があり、振動を吸収します。保温性・防音性があります。加工性が良いので容易に加工できます。すべりにくい素材で耐水性に優れています。油性系の絵具・マジックで絵や文字が書けます。
    形状ロール状厚さ(mm)0.5寸法(mm)600×450アズワン品番2-1194-06
  • 樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー アズワン

    樹脂サンプルプレート 硬質PVC・グレー

    アズワン
    3,554税込3,909
    1袋(3枚)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×3m

    TGK(東京硝子器械)
    2,998税込3,298
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    厚さ×幅W(mm)0.2×915入数3m
  • 600×900mm CKシリーズ 大洋[オフィスサプライ]

    600×900mm CKシリーズ

    大洋[オフィスサプライ]
    10,980税込12,078
    1組(2枚)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ポルトガル産の上質コルクを使用、コルクは「コルク樫の木」の皮を採取して製造することで、CO2削減に貢献するエコ商品です。(公財)日本環境協会エコマーク認定商品です。ホルムアルデヒド放散量等級F☆☆☆☆品です。
  • 独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400 三和化工

    独立気泡ポリエチレンフォーム サンぺルカL-1400

    三和化工
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    緩衝性、止水性に優れている。
    材質PEグレー熱伝導率(W/mk)(at0℃):0.043発泡倍率目安:14倍伸び1
  • 高透明低反射フィルム 微粘着剤付き 5枚入 IDクリエイト

    高透明低反射フィルム 微粘着剤付き 5枚入

    IDクリエイト
    6,890税込7,579
    1パック(5枚)
    当日出荷
    反射防止コート(ARコート)を施した低反射高透明フィルムです。 基材には東洋紡社のコスモシャイン(R)SRFを使用しており、虹ムラも抑制されています。 偏光サングラスによるブラックアウトを防止できます。 ハードコート処理がされておりキズがつきにくい設計です。 帯電防止機能が備わっています。 撥水撥油機能があり汚れが付きにくく、拭き取りやすい性状です。 空気抜けが良いシリコン粘着剤が塗布されています。
    仕様●サイズ:210×297mm●厚み:130μm●全光線透過率:95.2%●ヘイズ:0.7%●UVカット率:≧98.0%●表面抵抗値:1.9×10の9乗(Ω/□)●表面水接触角:111°●シリコン粘着剤付き●表面保護フィルム付きアズワン品番67-4602-18
  • 【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 1000×1mm W1000-t1シリーズ アズワン

    【カット品】ビニールシート 厚手タイプ 1000×1mm W1000-t1シリーズ

    アズワン
    9,810税込10,791
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
  • アクリルパイプ Φ85~95 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ85~95 PMMA-シリーズ

    アズワン
    10,989税込12,088
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • アクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズ アズワン

    アクリルパイプ Φ170~190 PMMA-シリーズ

    アズワン
    31,086税込34,195
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質アクリル樹脂
  • 難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R) アズワン

    難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)

    アズワン
    3,230税込3,553
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    難燃剤に、非PBDPEを使用しています。機械特性、熱的特性、電気特性も優れています。
    材質ポリエステル
  • PEEKフィルム 東レプラスチック精工

    PEEKフィルム

    東レプラスチック精工
    14,980税込16,478
    1枚
    当日出荷
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。
    仕様●厚み:0.2mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-92
  • クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ 東山フィルム

    クリーンセパ(R)(非シリコーン)10枚入 NY-NSシリーズ

    東山フィルム
    1,998税込2,198
    1袋(10枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    非シリコーン系のPETセパレータです。
  • 架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE) エンズィンガー・ジャパン

    架橋ポリスチレン樹脂 (REXOLITE)

    エンズィンガー・ジャパン
    69,980税込76,978
    1本
    22日以内出荷
    GHz帯の誘電特性に優れ、透明性を有する、極めてユニークな樹脂素材です。周波数1MHz~500GHzの範囲における比誘電率が2.53で、誘電正接が10GHzで0.00066という特性を有しています。優れた絶縁性能(耐デンドライト性)、音響伝送性、光学特性、耐放射線性にも優れ、揮発ガスの発生が少ない優れた素材です。音響・誘電特性材料
    仕様●サイズ(mm):305×305●寸法公差(厚み/外径)(mm):9.53+0.00~+1.00●材質:架橋PS(ポリスチレン)●耐熱温度:80℃●音の伝送速度:2360m/sec●アウトガス特性:TML(重量損失比):0.14%、CVTM(再凝集物質量比):0.02%●※ASTM E 595:125℃真空下、24時間の試験条件にてアズワン品番67-2190-40
実験研究用樹脂板