絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
- 50×50(31)
- 100×100(60)
- 100×130(2)
- 130×195(2)
- 195×195(11)
- 200×200(21)
- 200×300(2)
- 213×296(2)
- 300×300(40)
- 300×450(4)
- 300×1000(2)
- 400×550(27)
- 450×600(6)
- 495×495(17)
- 495×1000(16)
- 500×500(39)
- 500×1000(2)
- 600×1200(2)
- 995×1000(15)
- 1000×1000(36)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(258)
- tantore(213)
- きもと(31)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 日東樹脂工業(27)
- ニチアス(18)
- ユニチカ(15)
- エンズィンガー・ジャパン(15)
- ビューラックス(12)
- 中興化成工業(10)
- 中尾フィルター工業(10)
- フロンケミカル(5)
- フロン工業(5)
- ケニス(5)
- 三和化工(5)
- 東山フィルム(5)
- エスコ(4)
- コクゴ(4)
- 東レプラスチック精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

マットルミラーX30 100(片面)
きもと¥10,980税込¥12,0781袋(10枚)5日以内出荷黒ルミラーフィルムの片面にサンドマット加工仕様●厚さ:100μm●表面粗さ:0.7μ±0.3アズワン品番67-2538-88
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBAシリーズ
きもと¥67,980税込¥74,7781巻(10m)7日以内出荷液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:87.0%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):83.0%アズワン品番67-2538-63
東山フィルム クリーンセパ(非シリコーン)10枚入 HY-NSシリーズ
東山フィルム¥2,098税込¥2,3081袋(10枚)5日以内出荷非シリコーン系のPETセパレータです。仕様●A4(210mm×297mm)●38μm厚●剥離力:1000mN/50mm●加熱剥離力:3800mN/50mmアズワン品番65-9557-38
20x 90mm ウレタンフォーム用スクレーパー
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷素早く・簡単にレイアウト出来ます。仕様●面サイズ:20×90mm●削りやすい鋭い金属歯●人間工学に基づいたハンドル●カッター等で切り欠きした後の層を素早く簡単に平らにするツールアズワン品番65-9343-30
ステンレス金網
アズワン¥37,200税込¥40,9201個10日以内出荷ステンレス製なので錆に強く、丈夫な金網です。用途に合わせて網目を選択してください。仕様●材質:SUS316 綾織金網●サイズ:1m×1m巻き●メッシュ:400●線径:Φ0.03●目開き0.034mmアズワン品番65-9033-79
機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) 100μm 75PBBシリーズ
きもと¥10,980税込¥12,0781袋(10枚)6日以内出荷。液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール。バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇。帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効仕様●厚さ:100μm●全光線透過率:57.5%●HAZE:89.5%●分光線透過率(600nm):59.0%アズワン品番67-2538-70
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し
三和化工¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から10日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
テフロンメッシュ TEFシリーズ
tantore¥28,980税込¥31,8781枚7日以内出荷。耐薬品性に優れています。150℃まで使用可能です。液体のろ過や異物除去などのフィルターに。ハサミでカットして使用することができます。柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様●目開き(μ):1020●メッシュ:20●線径(μ):250●幅(mm):1020●長さ(mm):1000●厚さ(μ):490●開口率:65%●屋内使用●使用温度:-190~150℃(参考値)●材質/仕上:フッ素(ETFE)●注意:メッシュとは、25.4mm(1インチ)間の線または網目の数をさします。●保管の際に、直射日光や高温多湿の場所を避けてください。●原産国:日本アズワン品番67-2387-04
C-Porous(シポラス)TM 厚肉多孔質チューブ 長さ500 TEF-110シリーズ
中興化成工業¥10,980~税込¥12,078~1本6日以内出荷から7日以内出荷。PTFEを多孔質化した肉厚のチューブ状製品です。多孔質化することで空気を多く含み、優れた保温性(断熱性)があります。柔軟性もあるため複雑な形状にも性能を付与できます。耐薬品性・寸法安定性にも優れています。薬液管の保護やケーブル保護、高温管の断熱などに使用可能です。
ナフロン(R)シート (PTFE)
ニチアス¥5,698税込¥6,2681枚翌々日出荷ナフロンPTFEシートはふっ素樹脂の優れた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などを兼ね備えたシート材料です。ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。仕様●サイズ(mm):300×300●厚み(mm):1.5●材質:PTFE(ナフロン(R))アズワン品番67-2190-96
樹脂板材 厚物 POM ポリアセタール ・ナチュラル POMN-0505シリーズ
アズワン¥33,160~税込¥36,476~1個5日以内出荷から7日以内出荷材質POM(ポリアセタール)・ナチュラルサイズ(mm)495×495
バイオスキンプレート A4サイズ ウレタンゲル Rough H077-003シリーズ
ビューラックス¥12,980税込¥14,2781枚11日以内出荷から15日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタンゲル厚さ(mm)5寸法(mm)296×213表面(タイプ)Rough
バイオスキンプレート 130×100mm ウレタン No.115シリーズ
ビューラックス¥5,598税込¥6,1581枚8日以内出荷から22日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン厚さ(mm)5寸法(mm)130×100
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-75N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-2シリーズ
日東樹脂工業¥7,398~税込¥8,138~1袋(5枚)ほか4日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2色黄色クリアー
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-039-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5色黄色クリアー
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-2シリーズ
日東樹脂工業¥7,398~税込¥8,138~1袋(5枚)ほか4日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2色透明
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-113-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5色透明
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-2シリーズ
日東樹脂工業¥6,598~税込¥7,258~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2色透明
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-190-1シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1色透明
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-169-1シリーズ
日東樹脂工業¥5,298~税込¥5,828~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1色透明
ポリイミド積層板 750μm厚
アズワン¥47,900税込¥52,6901枚4日以内出荷プラズマ処理により表面を活性化したポリイミドフィルムを積層・熱圧着した積層板です。 接着剤レスのため耐熱性に優れます。厚さ(mm)0.75寸法(mm)360×360耐熱温度(℃)連続200/短期400表面抵抗1×10^14Ω引張強度(MPa)170アズワン品番4-1357-01曲げ強度(MPa)120
ポリエステル製プランクトンネットメッシュ
tantore¥9,298~税込¥10,228~1枚3日以内出荷から7日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
ネトロンシート土木用
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
ポリエステルメッシュ 200mm角
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅200×長さ200mm
ポリエステルメッシュ カレンダープレス 目開き1μm 200mm角
tantore¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅200×長さ200mm目開き1μアズワン品番65-3695-75開口率(%)0.015糸径(μ)34/40
PTFE濾過布 目開き5μ 糸径300μ 開口率1%
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から5日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。目開き5μ開口率(%)0.01糸径(μ)300
ポリプロピレンマイクロメッシュ
tantore¥13,980~税込¥15,378~1枚4日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。サイズ幅1000mm×長さ1m
精細ポリプロピレンメッシュ
tantore¥4,698~税込¥5,168~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。材質PP(ポリプロピレン)サイズ100×100mm