絞り込み
厚さ(mm)
寸法(mm)
- 50×50(31)
- 100×100(60)
- 100×130(2)
- 130×195(2)
- 195×195(11)
- 200×200(21)
- 200×300(2)
- 213×296(2)
- 300×300(40)
- 300×450(4)
- 300×1000(2)
- 400×550(27)
- 450×600(5)
- 495×495(17)
- 495×1000(16)
- 500×500(39)
- 500×1000(2)
- 600×1200(2)
- 995×1000(15)
- 1000×1000(36)
- 寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(258)
- tantore(213)
- きもと(31)
- TGK(東京硝子器械)(28)
- 日東樹脂工業(27)
- ニチアス(19)
- ユニチカ(15)
- エンズィンガー・ジャパン(15)
- ビューラックス(12)
- 中興化成工業(10)
- 中尾フィルター工業(10)
- フロンケミカル(5)
- フロン工業(5)
- ケニス(5)
- 三和化工(5)
- 東山フィルム(5)
- エスコ(4)
- コクゴ(4)
- 東レプラスチック精工(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「厚さ(mm)」から絞り込む

PEEKフィルム
東レプラスチック精工¥25,980税込¥28,5781枚当日出荷PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)の薄いフィルム状の製品です。耐薬品性に非常に優れ、高温化での耐酸、耐アルカリ性に極めて優れています。耐熱水性に優れ、200~260℃のスチーム中で連続使用可能です。仕様●厚み:0.5mm●幅:170mm●長さ:1,000mm●材質:PEEKアズワン品番67-2190-95
LEDブラックライト 20W
ランドマークジャパン¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷。可視光カットレンズを採用し400nm以降を放射しない。365nm(±5mm)紫外線による蛍光検査・紫外線検査に適しています。USB充電器からの電源供給にて連続点灯可能。仕様●分光放射照度:400μW/cm2●点灯時間:約5時間●充電式:リチウムイオン充電池(26650/5000mAh)●重量:250g●サイズ:41×30×130mm●付属品:USBケーブルアズワン品番67-2183-05
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着無し
三和化工¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷から10日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
ハンディータイプUV硬化装置
セン特殊光源¥17,980税込¥19,7781本当日出荷灯具、電源が分離され軽量・コンパクトで、移動も容易です。UVライト仕様●高圧水銀ランプ:100Wアズワン品番65-3744-24
リシャインフィルム 透明PET
アズワン¥3,030~税込¥3,333~1袋(10枚)ほか3日以内出荷から5日以内出荷一般的なPETフィルムに比べ、製造工程で排出されるCO2を24%以上削減したフィルムです。 製膜技術・インラインコート技術による優れた透明性、印刷適性です。材質PET
バイオスキンプレート A4サイズ ウレタン Smooth P002-001シリーズ
ビューラックス¥10,980税込¥12,0781枚8日以内出荷から17日以内出荷人肌に近い表面形状や色合い、弾力性を付与したプレートです。 一定条件の元で化粧料のカバーリング・クレンジング等の安定評価が可能です(※化粧料については、口紅・マスカラの一部有機顔料に不向きなものがあります)。 ご使用方法により一定期間の反復使用が可能です(例:ファンデーションの塗布後にクレンジング剤による化粧料落とし)。仕様主な評価対象例:発色性評価・ロングラスティング評価・ソフトフォーカス評価・摩擦評価材質ウレタン表面(タイプ)Smooth
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-1シリーズ
日東樹脂工業¥3,698~税込¥4,068~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)1
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-90N-0.5シリーズ
日東樹脂工業¥3,898~税込¥4,288~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)0.5
近赤外線透過アクリル板 CLAREX(R) NIR-70N-2シリーズ
日東樹脂工業¥4,498~税込¥4,948~1袋(5枚)ほか4日以内出荷近赤外線を透過し可視光線を吸収します。 耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2
紫外線カットアクリル板 CLAREX(R) N-169-2シリーズ
日東樹脂工業¥7,398~税込¥8,138~1袋(5枚)ほか4日以内出荷から6日以内出荷耐候性と光学特性に優れています。材質アクリル厚さ(mm)2色透明
ネトロンシート土木用
tantore¥9,998~税込¥10,998~1枚4日以内出荷から7日以内出荷工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
PTFE濾過布 目開き1μ 糸径300μ 開口率1%
tantore¥17,980~税込¥19,778~1枚3日以内出荷から4日以内出荷優れた耐薬品性・耐熱性(260℃)。 摩擦抵抗が少ないので、滑らせて移動させることが可能。 粗濾過渡し器(食品・工業関連)のフィルターとして利用可能。 その他、スペーサーとしても便利。目開き1μ開口率(%)0.01糸径(μ)300
テフロン60メッシュ 目開き263μm
tantore¥11,980~税込¥13,178~1枚3日以内出荷から5日以内出荷ハサミでカットして使用することができます。 柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。仕様数量:1枚線径(μm)160開口率(%)0.387目開き(μm)263
ヨドフロンPTFEシート
淀川ヒューテック¥2,598~税込¥2,858~1枚ほか翌々日出荷から7日以内出荷薄物シートは化学プラント関連のガスケットやライニングへ、厚物シートは各種機械装置の機構部品へと、幅広く使用されています。
帯電防止塩化ビニル板 透明 500×500×3
アズワン¥5,510税込¥6,0611枚当日出荷表面処理により静電気防除効果と透明性を兼ね備えています。材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)・帯電防止仕様寸法(mm)500×500×3公差縦・横:±3mm、厚:±0.3mm表面抵抗率(Ω)10^6~10^8Ω/□アズワン品番3-2534-01
ルミラー耐熱・耐加水分解グレード X10S A4サイズ10枚入り
アズワン¥4,680税込¥5,1481袋(10枚)当日出荷から7日以内出荷ルミラー耐熱グレードは低オリゴマー化原料設計により、優れた耐熱・耐加水分解性を実現しております。UL746B B種に認定された耐熱PETです。PETのもつ電気絶縁性、上記の長期耐熱性、低オリゴマー性を活かし、エアコン・冷蔵庫などの白物家電に使われるモーター用絶縁用途、大型変圧器用絶縁用途などに用いられています。
エアロフレックスシートロール 粘着なし MSRシリーズ
エアロフレックス¥99,980~税込¥109,978~1ロール6日以内出荷冷凍・冷媒・冷温水パイプ用に開発された独立気泡構造の軽い柔軟な特殊エラストマーで作られています。柔軟な材質なので、取付が容易です。低温に強く、温度範囲は-200℃~+125℃です。
制電PVC 透明 板 900×厚さt3mm
アズワン¥12,400~税込¥13,640~1個5日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 500×厚さt5mm
アズワン¥6,240~税込¥6,864~1個5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 400×厚さt5mm
アズワン¥3,790~税込¥4,169~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 500×厚さt3mm
アズワン¥6,640~税込¥7,304~1個5日以内出荷から7日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 400×厚さt5mm
アズワン¥5,250~税込¥5,775~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
導電性独立気泡ポリエチレンフォーム(ニューぺルカLCX-200#1) 接着有り
三和化工¥1,798~税込¥1,978~1個6日以内出荷から13日以内出荷緩衝性、止水性に優れている。導電性の為、輸送・携行時に起こる静電気障害から電子回路部品などの静電気に弱い製品を保護します。
クリーンセパ(R) 10枚入
東山フィルム¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)6日以内出荷色付き(赤色)のシリコーン系PETセパレータです。仕様●規格:A4(210×297mm)●厚さ:25μm厚●色:赤●剥離力:55mN/50mm●加熱剥離力:60mN/50mmアズワン品番65-9491-80
湿式濾過用濾布 PPシリーズ
中尾フィルター工業¥7,598税込¥8,3581巻13日以内出荷ポリプロピレン製なので耐薬品性に優れています。仕様●材質:PP●使用温度:90℃以下●糸のタイプ:経/マルチフィラメントヤーン、緯/マルチフィラメントヤーン●織り方:綾織●厚さ:1mm●質量:490g/m2●通気性:8cm3/cm2・secアズワン品番65-9171-78