33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアス

    ナフロン(R) テープ(非粘着)

    ニチアス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
    用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)10材質PTFE仕様価格は長さ10m当りです。
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,500税込3,850特価
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • エラストマー粘着シート 持田商工

    エラストマー粘着シート

    持田商工(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
    用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000材質FEP連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • 絶縁ワニスクロスシート 日東電工(旧:Permacel)

    絶縁ワニスクロスシート

    日東電工(旧:Permacel)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • 極薄SRシート アズワン

    極薄SRシート

    アズワン
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • 導電PVCシート レオナ

    導電PVCシート

    レオナ
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    静電気対策に便利です。PVCが基材ですので加工性に優れています。
    厚さ(mm)0.3材質PVC幅(mm)1370長さ(m)30表面抵抗(Ω)1M
  • αゲルチップ アズワン

    αゲルチップ

    アズワン
    3,780税込4,158
    1個
    18日以内出荷
    片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
    材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
  • PTFE粘着シート フロンケミカル

    PTFE粘着シート

    フロンケミカル
    62,980税込69,278
    1枚
    当日出荷
    FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
    用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80材質FEP/アクリル適合流体酸・アルカリなど
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエチレンPE幅(cm)102
  • 透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m TGK(東京硝子器械)

    透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m

    TGK(東京硝子器械)
    4,998税込5,498
    1枚
    9日以内出荷
    幅はW1070mm、W1370mm、W1830mmもあります。お問い合わせください。
    幅(mm)915厚さ(mm)0.2品名透明ビニールシート t0.2×W915mm×5m長さ(m)5
  • チップ コクゴ

    チップ

    コクゴ
    3,098税込3,408
    1箱(1000本)ほか
    7日以内出荷
    仕様オートクレープ可
  • アルミ粘着シート 三商

    アルミ粘着シート

    三商
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    表面は厚さ約0.025mmのFEP製のフィルムと耐熱性に優れた厚さ約0.045mmのアルミ箔を圧着し、約0.03mmのアクリル系接着剤を施しています。必要に応じて簡単にカットでき、切断後は台紙を剥がして貼り付け可能。
    寸法(cm)63.5×450耐熱温度(℃)10~204保管環境+21℃、50%rh
  • PFAグリスレスシート 三商

    PFAグリスレスシート

    三商
    8,498税込9,348
    1セット(10個)ほか
    5日以内出荷から10日以内出荷
    あらゆるガラス製、共通摺合せテーパー部に使用でき、摺合せ面の安定膠着を防止する製品です。耐薬品性はほぼ万全で使用できます。差込み取り外しは自由自在です。
    肉厚(mm)0.07
  • PTFEパンチングシート 三商

    PTFEパンチングシート

    三商
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    任意の大きさに切断し、目皿板としても使用できます。
    厚さ(mm)0.5
  • 導電カラーマット レオナ

    導電カラーマット

    レオナ
    45,980税込50,578
    1本
    4日以内出荷
    静電気対策に便利です。耐久性・耐摩耗性に優れています。
    厚さ(mm)2材質合成ゴム幅(mm)1000長さ(m)10表面抵抗(Ω)1M~100M
  • PTFEFEP粘着シートフィルム コクゴ

    PTFEFEP粘着シートフィルム

    コクゴ
    62,980税込69,278
    1枚
    7日以内出荷
    耐食耐薬品性に優れたFEPシートの片面に、粘着材を付けることに成功したフィルムです。カッターで容易に切断できるので、ドラフト、薬品保管庫、実験天板などに貼ることで、耐食耐薬品性を飛躍的に向上させます。
  • PFAシート ニチアス

    PFAシート

    ニチアス
    89,980税込98,978
    1枚
    7日以内出荷
    PTFEとほぼ同じ性質を有し、熱融着、溶接ができます。
    連続使用温度(℃)最高:+260
  • 極薄SRシート アズワン

    極薄SRシート

    アズワン
    91,300税込100,430
    1個
    17日以内出荷から33日以内出荷
  • 低圧透明PUシート アズワン

    低圧透明PUシート

    アズワン
    104,720税込115,192
    1個
    6日以内出荷
    ポリウレタン製のため、機械強度、伸縮性、柔軟性に富み、耐衝撃強度にも優れた性質を持った低圧透明絶縁シートです。低圧電気回路での活線作業及び活線近接作業等において、充電部分の養生または絶縁防護をする際に使用します。適当なサイズにカットして使用できます。
    幅(mm)1000質量(kg)5.5長さ(m)10使用電圧(V)交流300以下、直流750以下伸度(%)300以上引張強度(MPa)40以上アズワン品番3-2540-01耐電圧(V/min)交流3000引裂強度100KN/m以上
  • アラミドペーパー アズワン

    アラミドペーパー

    アズワン
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
  • 生体溶解性繊維 Iペーパー TGK(東京硝子器械)

    生体溶解性繊維 Iペーパー

    TGK(東京硝子器械)
    33,900税込37,290
    1個
    10日以内出荷
    幅(mm)600長さ(m)20最高使用温度(℃)1260
  • FEP粘着シートフィルム アズワン

    FEP粘着シートフィルム

    アズワン
    48,980税込53,878
    1枚
    17日以内出荷
    耐食・耐薬品性に優れたFEPシートの片面に粘着剤を付けています。 ドラフト・薬品保管庫・実験天板等に容易に貼ることができます。 容易にカッターで切断できますので、用途に合わせてカットして使用できます。
    材質FEP(フッ素樹脂)耐熱温度(℃)フィルム/200~300、粘着剤/70
  • フィルターネット 三商

    フィルターネット

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    規格10m/s幅(cm)120目開き(μm)2000
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエステルPET幅(cm)107
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエステルPET幅(cm)115
  • フィルターネット 三商

    フィルターネット

    三商
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    材質ナイロン66PA規格175m/s幅(cm)115目開き(μm)95
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    材質ナイロン66PA幅(cm)102
  • フイルターネット 三商

    フイルターネット

    三商
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    材質ナイロン66PA
  • フィルターネット 三商

    フィルターネット

    三商
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリエチレンPE規格目:140幅(cm)102目開き(μm)140×176
実験研究用フィルムシート