絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナフロン(R) テープ(非粘着) ニチアス

    ナフロン(R) テープ(非粘着)

    ニチアス(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    PTFEの優れた電気的特性、非粘着性、低摩擦係数などを兼ね備えています。
    用途高温・腐食性ガス中で使用するモーター、発電機類の絶縁材、コイル絶縁巻、スロット絶縁、各種プラスチック成形用離型材、ホッパーの内貼りなど材質PTFE(ナフロン(R))テープ幅(mm)300耐熱温度(℃)約250
  • PTFEシート TGK(東京硝子器械)

    PTFEシート

    TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様価格は長さ10m当りです。材質PTFE長さ(m)10
  • ナフロン(R)シート ニチアス

    ナフロン(R)シート

    ニチアス(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1枚
    当日出荷から22日以内出荷
    ナフロンPTFEシートは、ふっ素樹脂のもつすぐれた化学安定性、電気的特性、低摩擦係数などの特性を利用して、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など広範囲に使用されています。なお耐摩耗性、耐圧縮強度を必要とする場合には、充てん材入りシートを使用してください。
    用途シートパッキン、ガスケット、電気絶縁材料、機械部品など、さまざまな用途に使用されています。材質PTFE耐熱温度(℃)250融点(℃)327
  • PETセパレータフィルム シリコン系 ニッパ

    PETセパレータフィルム シリコン系

    ニッパ
    1,770税込1,947
    1袋(10枚)
    当日出荷
    厚さ(μm)50サイズ(mm)210×297
  • エラストマー粘着シート 持田商工

    エラストマー粘着シート

    持田商工(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1枚
    当日出荷
    透明の特殊エラストマーをベースに使用した粘着シートです。 粘着面に付着したゴミや埃は水洗いによって繰り返し使用できます。 弱粘着剤は非移行性で相手側に粘着物質が付くことはありません。
    用途机の上・クリーンルーム等の硬いものに基材PET(ポリエチレンテレフタレート)フィルム寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×1.0
  • 黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン

    黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

    アズワン(1件のレビュー)
    6,660税込7,326
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。
    仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。
  • FEPフィルム ダイキン工業

    FEPフィルム

    ダイキン工業
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    4フッ化エチレンと6フッ化プロピレンの共重合体からなるフィルムです。
    用途栽培室のカバー、電線被覆など。材質FEP寸法(幅W×長さL)(mm)1150×1000連続使用温度(℃)-240~200適合流体酸・アルカリなど
  • 導電性PETフィルム スタクリア αΩβ 長岡産業

    導電性PETフィルム スタクリア αΩβ

    長岡産業
    4,498税込4,948
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    生産工程・設備、製品の静電気対策・ノイズ対策に適します。防爆用途や埃・紛体の付着防止にも適した透明フィルムです。
    基材PETフィルム厚さ(μm)100
  • PETセパレータフィルム 非シリコン系 ニッパ

    PETセパレータフィルム 非シリコン系

    ニッパ
    1,590税込1,749
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様剥離力(mm):680mN(日東31B 50)、残留接着率:96%、接触角:104°(純水)材質PET厚さ(μm)50
  • 絶縁ワニスクロスシート 日東電工(旧:Permacel)

    絶縁ワニスクロスシート

    日東電工(旧:Permacel)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
  • ポリエステル基材両面粘着シート Neofixシリーズ 日榮新化

    ポリエステル基材両面粘着シート Neofixシリーズ

    日榮新化
    2,210税込2,431
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    プラスチック、金属、発泡体等、各種被着体に対して強力な接着力を持っています。耐反発性に優れています。基材レスタイプより抜き加工性・作業性に優れています。
  • PETセパレータフィルム フッ素系 ニッパ

    PETセパレータフィルム フッ素系

    ニッパ
    2,990税込3,289
    1袋(10枚)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PET厚さ(μm)50
  • ポリカーボネイトフィルム アズワン

    ポリカーボネイトフィルム

    アズワン(1件のレビュー)
    6,470税込7,117
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質ポリカーボネイト
  • PTFEフィルム F-8034シリーズ フロン工業

    PTFEフィルム F-8034シリーズ

    フロン工業
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から24日以内出荷
    スカイブドフィルムです。
  • 極薄アクリルシート キャスト材CLAREX (R) 精密板 日東樹脂工業

    極薄アクリルシート キャスト材CLAREX (R) 精密板

    日東樹脂工業
    4,998税込5,498
    1袋(5枚)
    当日出荷
    セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。 精密板はガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。 耐候性に優れています。
    材質アクリル
  • RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ アズワン

    RFID用磁性シート RFID-A4シリーズ

    アズワン
    2,790税込3,069
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    RFIDアンテナを金属板に貼り付けて使用する際、確実な通信を可能にします。
    用途13.56MHz感度改善用途に適します。使用温度範囲(℃)-25~+90サイズ(mm)A4(210×297)
  • 極薄SRシート アズワン

    極薄SRシート

    アズワン
    5,400税込5,940
    1個
    当日出荷
  • PTFEグリスレスシート 10入 TGK(東京硝子器械)

    PTFEグリスレスシート 10入

    TGK(東京硝子器械)
    3,790税込4,169
    1袋
    当日出荷から95日以内出荷
    共通摺合せガラスジョイント連結部用のPTFE製グリスレスシートです。
  • ゲルベースシート フラットタイプ エクシール

    ゲルベースシート フラットタイプ

    エクシール
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は平らでミラー調になっています。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
    用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルミラー (R) フィルム S10スリット品 アズワン

    ルミラー (R) フィルム S10スリット品

    アズワン
    6,940税込7,634
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
  • PTFEメンブランフィルム アズワン

    PTFEメンブランフィルム

    アズワン
    57,100税込62,810
    1枚
    当日出荷から24日以内出荷
    100%PTFE多孔質フィルムのため精密濾過等広範囲に使用でき、-100~260℃の温度内で変化もありません。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)
  • 黒鉛平板 GRPシリーズ アズワン

    黒鉛平板 GRPシリーズ

    アズワン
    4,190税込4,609
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    強酸、強アルカリ、有機溶媒等に優れた耐性があります。耐熱性、耐衝撃性、導電性、耐摩耗性、潤滑性に優れています。
    材質異方性黒鉛比重1.8g/cm3 ※上記数値(耐熱温度、比重)は代表値であり、保証値ではありません。耐熱温度(℃)2000(不活性雰囲気)
  • αゲルテープ GTシリーズ アズワン

    αゲルテープ GTシリーズ

    アズワン
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にご使用いただけます。
    材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~+100硬度55(JIS K2207)比重1.05
  • フッ素樹脂シート 三商

    フッ素樹脂シート

    三商
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    PTFEを板状に押出し、圧縮成形したシートです。切削加工して電気部品や耐熱性・耐薬品性のパッキング、ガスケットなどを製作する素材としてお使い頂けます。
  • 極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ 日東樹脂工業

    極薄アクリルシート キャスト材CLAREX αΩβ

    日東樹脂工業
    10,980税込12,078
    1枚
    翌々日出荷から6日以内出荷
    セルキャスト製法で製造されたアクリル板です。ガラス並みの平滑性で、ガラスに比べて高い光線透過性を有しています。耐候性に優れています。
    仕様※表面にマスキングシート付種別精密板材質アクリル
  • 親水処理ポリエステルフィルム アズワン

    親水処理ポリエステルフィルム

    アズワン
    8,990税込9,889
    1セット(10枚)
    当日出荷
    親水処理を施したPETフィルムですので、流動性が必要なマイクロ流路診断チップなどの研究開発で使用されています。
    種別9901Pbアズワン品番3-6901-01
  • Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ ワイドワーク

    Vertical-Graphite Pro WW-90VGシリーズ

    ワイドワーク
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    黒鉛垂直配向熱伝導シート。驚異の熱伝導率90W/m・Kを実現。熱伝導性フィラー(黒鉛粗粒)を縦に配向させ、厚さ方向の熱伝導性を向上。容易に密着可能な柔軟性。チップ間段差吸収やヒートパイプ、ヒートスプレッダの平面度バラツキ吸収性に優れており、面接触熱抵抗を低減します。金属並の高放熱で、従来のシリコーンシートの約10倍以上の放熱性。樹脂の持つ柔軟性と金属並みの熱伝導性を兼ね備えたハイブリッドタイプ。
    仕様●難燃性(UL-94規格:V-0相当)●熱伝導率:90:W/m・K使用温度範囲(℃)-55~125(短期(瞬間)温度:MAX260
  • ポリエチレンシート TGK(東京硝子器械)

    ポリエチレンシート

    TGK(東京硝子器械)
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷から13日以内出荷
    幅(mm)9501巻長さ(m)100
  • ヨドフロンPTFEフィルム 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEフィルム

    淀川ヒューテック
    5,498税込6,048
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    食品関連製品や非粘着用途、モーターや発電機のコイル絶縁巻、超高層ビルの滑り板などに加工使用されています。
    長さ(m)10
  • UVカットフィルム アズワン

    UVカットフィルム

    アズワン
    26,600税込29,260
    1枚
    17日以内出荷
    紫外線を99%以上カットします。 可視光線は87%透過し、透視性に優れています。 カバー・商品の褐色防止と劣化防止効果があります。 フィルムと粘着剤・剥離フィルムで構成され、取り扱いが容易です。 透明で400nmまでの紫外線領域をカットします。
    寸法(幅Wmm×長さLm)1270×1アズワン品番5-4000-02フィルム厚さ(μm)25
  • ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ アズワン

    ポリイミドフィルム 幅508mm HJAシリーズ

    アズワン
    22,077税込24,285
    1巻
    3日以内出荷から7日以内出荷
    幅(mm)508長さ(m)20
  • 熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4 アズワン

    熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4

    アズワン
    6,950税込7,645
    1パック(2枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
  • PETセパレータフィルム シリコン系 1巻 10m ニッパ

    PETセパレータフィルム シリコン系 1巻 10m

    ニッパ
    16,980税込18,678
    1巻
    6日以内出荷
    材質PET厚さ(μm)50サイズ(mm)1150×10m
  • ルミラー (R) フィルム H10 アズワン

    ルミラー (R) フィルム H10

    アズワン
    8,910税込9,801
    1枚ほか
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • PPSフィルム アズワン

    PPSフィルム

    アズワン
    7,702税込8,472
    1枚ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • αゲルチップ アズワン

    αゲルチップ

    アズワン
    4,340税込4,774
    1個
    18日以内出荷
    片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
    材質θ-5使用温度範囲(℃)-40~100硬度55(JISK2207)比重1.05
  • PTFE粘着シート フロンケミカル

    PTFE粘着シート

    フロンケミカル
    62,980税込69,278
    1枚
    当日出荷
    FEPシートの片面にアクリル系の粘着性を塗布しています。ドラフト、薬品保管庫、実験天板に容易に貼ることができます。また容易にカッターで切断できます。
    用途変圧器の絶縁、破裂板のカバーなど。ドラフト、薬品保管庫、実験台天盤の耐薬品用カバーなど。材質FEP/アクリル寸法(幅W×長さL)(mm)1130×1000耐熱温度(℃)80適合流体酸・アルカリなど
  • 【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969  長さ50m Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    【オーダー】3M マイクロ流路診断用チップ用途向け 粘着剤転写テープ 9969 長さ50m

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
    4,598税込5,058
    1巻
    5日以内出荷
    低溶出量のアクリル系粘着剤を使用しております。 各種素材に良好な接着力を示します。 打ち抜き加工性が良好です。
    用途自己血糖測定チップ等のマイクロ流路診断チップの各種フィルム素材の接着等仕様ライナー剥離力:0.02N/cm(巻外)、0.1N/cm(巻内)テープ厚さ(mm)0.025接着力(N/cm)ステンレス:2.5、ガラス:3.5、PET:3.3、アクリル:3.5、PC:4.0フィルム厚さ(μm)0.05サービス分類オーダー・加工
  • ゲルベースシート クラウディタイプ エクシール

    ゲルベースシート クラウディタイプ

    エクシール
    11,980税込13,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状はすりガラスのようなマット調になっています。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
    用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゲルベースシート メッシュタイプ エクシール

    ゲルベースシート メッシュタイプ

    エクシール
    11,980税込13,178
    1枚
    6日以内出荷
    精密部品の破損を防ぐ、精密デバイスの仮固定用シートです。表面形状は格子状に細かな凹凸があります。表面に凹凸があるため、真空装置を使わずにピックアップが可能です。積載面には自己粘着性のあるゲルを使用し、粘着材を使用していないため部品に糊移りしません。材料、セパレーターにシリコーンを使用していません。ハサミで簡単にカットできます。お手持ちのトレイにシートを貼り付けて使用できます。
    用途精密デバイス・部品の仮固定用シートに材質ゲル部:ポリウレタン(その他部材の材質はお問い合わせください)厚さ(mm)0.5寸法(mm)500×400あめ色RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用フィルムシート