絞り込み
ブランド
- 東芝
- ナビス(アズワン)(308)
- アズワン(142)
- カンダ[厨房用品](44)
- 弘益(41)
- Healing Hands(39)
- 高田ベッド製作所(37)
- 三和[店舗什器・備品](37)
- NEC三菱(34)
- EVERNEW(エバニュー)(34)
- 桜井(27)
- アルケア(22)
- 沖データ(OKI)(21)
- アサヒシューズ(19)
- イノマタ化学(13)
- ちばら(13)
- 三和製作所(12)
- オーニット(12)
- Yamato(大和製衡)(11)
- 東罐興業(11)
- ブランドをもっと見る
「医薬品医療機器等法」から絞り込む

ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷軽量でコンパクトな据置・卓上タイプです小空間をしっかり除菌・脱臭できます。仕様ACアダプター:白(コード長さ1.8m)寸法(mm)250×120×207質量(kg)本体1.8、ACアダプター0.16タイプ据置・卓上タイプ定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)設置場所目安32m3(例:約8畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-80
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷スリムな薄型据置きタイプですパワフルな除菌・脱臭を実現いたします。仕様据置タイプ100寸法(mm)420×194×850質量(kg)14定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)電源コード灰(コード長さ1.8m)設置場所目安100m3(例:約25畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-81
UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ
東芝¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷から9日以内出荷光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。、水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。仕様●サイズ(mm):420×250×863●設置目安:200m3(例:約50畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:灰(コード長さ1.8m)●質量:20kgアズワン品番65-9134-82
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。仕様●サイズ(mm):800×185×420●設置目安:100m3(例:25畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:白(コード長さ2.0m)●定格電圧:コンセント使用時/AC100V、器具内電源端子台使用時/AC100~240V●質量:17kg●付属品:操作リモコン(動作確認電池付)・リモコンホルダーアズワン品番65-9134-83