絞り込み
ブランド
- 東芝
- モノタロウ(4)
- 高田ベッド製作所(4,881)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,626)
- 住商モンブラン(1,820)
- ナビス(アズワン)(1,475)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,241)
- アズワン(1,212)
- 松吉医科器械(1,122)
- ミドリ安全(1,043)
- KAZEN(772)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(621)
- フォーク(590)
- オカムラ(岡村製作所)(551)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(480)
- カーシーカシマ(381)
- UNITE(359)
- ナガイレーベン(331)
- コロプラスト(312)
- ピジョン(290)
- ブランドをもっと見る

ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥53,980税込¥59,3781台8日以内出荷軽量でコンパクトな据置・卓上タイプです小空間をしっかり除菌・脱臭できます。仕様ACアダプター:白(コード長さ1.8m)寸法(mm)250×120×207質量(kg)本体1.8、ACアダプター0.16タイプ据置・卓上タイプ定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)設置場所目安32m3(例:約8畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-80
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥149,800税込¥164,7801台8日以内出荷スリムな薄型据置きタイプですパワフルな除菌・脱臭を実現いたします。仕様据置タイプ100寸法(mm)420×194×850質量(kg)14定格電圧AC100V 50/60Hz本体ホワイト(ABS樹脂)電源コード灰(コード長さ1.8m)設置場所目安100m3(例:約25畳、天井高さ2.4m)アズワン品番65-9134-81
LED非常用照明器具 埋込
東芝¥77,980税込¥85,7781個3日以内出荷停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。用途特高天井用トラスコ品番250-0333材質本体:ADC、天板:SGC、化粧枠:CGC t0.6白、レンズ:ガラス色150高さ(mm)【埋込】74タイプ30形消費電力(W)1.5光源色5000K外径(mm)120
LED非常用照明器具 直付
東芝¥66,980税込¥73,6781個3日以内出荷停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。用途特高天井用トラスコ品番250-0340材質本体:SGC、カバー:SPC t0.6白、レンズ:ガラス幅(mm)154色181高さ(mm)75タイプ30形電源(V)100~242電圧(V)100~242消費電力(W)1.5色温度(K)5000光源色昼白色外径(mm)154明るさ(Lm)1030
UV-LED光触媒装置 UVish天井埋込タイプ CSKDシリーズ
東芝¥55,980~税込¥61,578~1台8日以内出荷から9日以内出荷光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。、水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥219,800税込¥241,7801台6日以内出荷光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。仕様●サイズ(mm):420×250×863●設置目安:200m3(例:約50畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:灰(コード長さ1.8m)●質量:20kgアズワン品番65-9134-82
ウイルス抑制・除菌脱臭用UV-LED光触媒装置 UVish CSD-Bシリーズ
東芝¥149,800税込¥164,7801台10日以内出荷光触媒とUVのダブル効果でパワフルに除菌・脱臭ができます。(光触媒:脱臭、UV&光触媒:ウイルス抑制・除菌)。光触媒方式のため、有害な物質を使わずにクリーンに脱臭ができます。人や室内に悪い影響をあたえません。水洗いで簡単にお手入れ可能な光触媒フィルターを採用しております。雑菌が繁殖しにくいため衛生的です。仕様●サイズ(mm):800×185×420●設置目安:100m3(例:25畳、天井高さ2.4m)●本体:ホワイト(ABS樹脂)●電源コード:白(コード長さ2.0m)●定格電圧:コンセント使用時/AC100V、器具内電源端子台使用時/AC100~240V●質量:17kg●付属品:操作リモコン(動作確認電池付)・リモコンホルダーアズワン品番65-9134-83












![アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE アンダーウェア(7分袖)[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)