絞り込み
全長(cm)
- 59.5~74.5(1)
- 65~87.5(2)
- 65~93(2)
- 66~88(1)
- 67~88(1)
- 69.5~84.5(1)
- 70~93(1)
- 74~95(2)
- 77.5(1)
- 78.5~88.5(1)
- 81(1)
- 81.5(2)
- 82(1)
- 84(1)
- 85(2)
- 86(2)
- 91.4(2)
- 93(2)
- 93.5(3)
- 101(1)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- フジホーム(13)
- ichigo ichie(11)
- マキテック(8)
- 島製作所(8)
- アシストインターナショナル(7)
- クリスタル産業(6)
- ウェルケアバンク(5)
- ケイホスピア(4)
- 幸和製作所(4)
- ユーバ産業(4)
- ブレスワールド(4)
- ウェルファン(3)
- キヨタ(3)
- 松永製作所 (車椅子)(3)
- 田辺プレス(3)
- 竹虎(2)
- ミキ(2)
- ケアリング(2)
- コジット(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

楽スマ スリーベースMAX ブラック
ケイホスピア¥23,980税込¥23,980非課税商品1本4日以内出荷小柄な方から大柄な方まで幅広い層でご利用可能材質アルミ合金芯材:カルプPP樹脂外:エラストマー寸法(mm)杖先ゴム:内径16/底径29色ブラック質量(g)480下径(Φmm)18上径(Φmm)20長さ(cm)74~95適応身長(cm)142~184
夢ライフステッキ 伸縮型(スリムタイプ) グレー
ウェルファン¥4,498税込¥4,9481本4日以内出荷売れ筋のベーシックステッキ、豊富な色・柄よりお選びいただけます材質握り:木製支柱:アルミ色グレーサイズグリップ幅:12.2、グリップ高さ:69~92(2.5ピッチ)、パイプ径:手元19mm、杖先16mm
四点杖 ブラック
楽々健¥4,498税込¥4,498非課税商品1本4日以内出荷幅広ベースで立ち上がりに便利な2段てすり材質本体:アルミニウム合金4点支持ベース:スチール脚ゴム:合成ゴム持ち手:ポリウレタン色ブラックサイズグリップ:16.5cm、幅3cm高さ:79/81.5/84/86.5/89/91.5/94cm(7段階調整2.5cm毎)
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 銀河
ユーバ産業¥14,980税込¥14,980非課税商品1本4日以内出荷前後15°の可動⇔固定と切り替えできる仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム色銀河長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
四点前後可動固定式 2ウェイステッキ 小花柄 赤
ユーバ産業¥14,980税込¥14,980非課税商品1本4日以内出荷前後15°の可動⇔固定と切り替えできる仕様高さ段階数:12段階材質グリップ:TPR本体支柱:アルミニウム先ゴム:PP+GF+ゴム色小花柄 赤長さ(cm)65~93パイプ径(Φmm)本体支柱:上部222/下部195ピッチ(cm)高さ変更:2.5内径(Φcm)ゴムキャップ:1.25
光るステッキ ブラック HA-ZNGZ001 幅152×奥行30×高さ615
CRECOTE¥6,298税込¥6,9281個5日以内出荷安心を持ち歩ける、頼れるパートナー。歩行をサポートするだけでなく、夜道も明るく照らすLEDライトを搭載した多機能ステッキです。暗がりでも足元をしっかり確認できるので、外出時の不安が軽減されます。さらに、内蔵ラジオで散歩中も退屈せずにリラックスした時間が楽しめます。10段階の高さ調節が可能なので、体格や使う場面に合わせてちょうどよく調整可能。軽量でありながら安定感があり、使う人の毎日に寄り添う一本です。普段使いから旅行・お出かけまで、日常に安心と便利をプラスします。用途夜道も安心。ラジオも聞ける多機能ステッキで、毎日の歩行をもっと快適に仕様無線周波数変調:FM88-108MHZ、緊急警報:100デシベル以上色ブラック耐荷重(kg)115充電時間約3時間(満充電でライト消灯)LED照明:超高輝度LEDライトサイズ(mm)幅152×奥行30×高さ615高さ調節10段階(74cm~97cm)
モア四点杖 ブラック L
ウェルケアバンク¥8,698税込¥8,698非課税商品1本4日以内出荷大きなベースしっかり安定。幅広い高さ調整材質握り/PVC、支柱/アルミ質量(g)900長さ(cm)68.6~91.4(2.5ピッチ)アズワン品番69-1204-33ベース寸法(cm)31×20適合ゴムチップ内径(mm)15握り幅(mm)120
モア四点杖 ブラック S
ウェルケアバンク¥8,298税込¥8,298非課税商品1本4日以内出荷大きなベースしっかり安定。幅広い高さ調整材質握り/PVC、支柱/アルミ質量(g)880長さ(cm)68.6~91.4(2.5ピッチ)アズワン品番69-1204-32ベース寸法(cm)21.5×14.6適合ゴムチップ内径(mm)12握り幅(mm)120
バンブーステッキ 多点杖先チップ
竹虎¥699税込¥7691組(4個)5日以内出荷竹虎の杖「バンブーステッキ」に多点杖登場。シャフトがじゃまにならずグリップがしっかり握れるオフセット。手にかかる衝撃をやわらげるクッション付きのグリップ。杖から手をはなしても安心なストラップ付。・ねばりある杖先がしっかり地面を捉える多点杖。・単点杖に比べ、接地面積が広く安定感がある多点杖先材質多点杖先:PP・TPR(チップ部分)
もっちートリプル
ichigo ichie¥11,980税込¥11,980非課税商品1本(1本)翌々日出荷もちもち触感のやわらかグリップと杖先のサスペンション機能で手のひらにやさしい杖です。材質支柱(アルミ)、握り部(シリコン/ABS)、3点脚部(ABS)、先ゴム(TPR)直径(Φmm)【杖】支柱上部:19、支柱下部:16質量(g)約450長さ(cm)73.5~96 ※10段階調節(2.5間隔)寸法(cm)グリップ幅 約13 グリップ厚さ 約3.3適応身長(cm)目安:142~188
クワドケイン
マキテック¥14,000税込¥14,000非課税商品1本4日以内出荷から5日以内出荷365gと軽量のカーボン4点杖。先ゴムは柔らかく角度がついてもしっかり地面をとらえるので滑りにくく安定します。ベースが小さいので狭い場所でも困りません。材質本体:カーボン、グリップ:カーボン・TPR、杖先ゴム:TPE質量(g)365サイズ(cm)長さ66~90(11段階/2.5cm)、グリップ長さ:12.5、ベース部:幅10×奥行10●パイプ径/上部:2.1、下部:1.6適合ゴムチップ内径(mm)16
ケアリングスーパー多点杖 ピンク 非
ケアリング¥12,980税込¥12,980非課税商品1個3日以内出荷多点杖の常識を超える歩きやすさを実現した異次元の使い心地です。材質本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、石突:アルミ合金、杖先ゴム:合成ゴム質量(g)490幅(cm)【グリップ】13全長(cm)65~87.5
ケアリングスーパー多点杖 カーボン色 非
ケアリング¥13,980税込¥13,980非課税商品1個3日以内出荷多点杖の常識を超える歩きやすさを実現した異次元の使い心地です。材質本体:アルミ合金、グリップ:プラスチック樹脂、石突:アルミ合金、杖先ゴム:合成ゴム質量(g)490幅(cm)【グリップ】13全長(cm)65~87.5