絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- タカチ電機工業(224)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(96)
- RS PRO(68)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(39)
- エスコ(33)
- カナレ電気(30)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- TY-Rap(24)
- ヨツギ(22)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- TRUSCO(16)
- デンカエレクトロン(16)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- ブランドをもっと見る
特価
「色」から絞り込む

ストレートコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥449税込¥4941個6日以内出荷ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。定格電圧(V)300定格電流(A)20/30
絶縁パッドB
Panasonic(パナソニック)¥5,698税込¥6,2681個6日以内出荷T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
Tコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥549税込¥6041個6日以内出荷ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個定格300V 20A/30A
パナトラック F型ベース
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付定格300V 20A総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
パナトラック F型Sブランチ
Panasonic(パナソニック)¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型Sブランチ色マットブラック定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型Sブランチ
Panasonic(パナソニック)¥5,498~税込¥6,048~1個4日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐)定格300V 20A
パナトラック 動力用ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥139,800~税込¥153,780~1組4日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能仕様5芯ケーブル、2回路用定格300V 20A商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
パナトラック F型Sベース F型接続基本本体
Panasonic(パナソニック)¥14,980~税込¥16,478~1個62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です定格300V 20Aケーブル口出し:30cm付
パナトラック F型Sボックスフロアコンセント
Panasonic(パナソニック)¥8,898~税込¥9,788~1個4日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
パナトラック F型ブランチ
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781個62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型ブランチ定格300V 20Aケーブル長(m)2
パナトラック F型Sキャップ
Panasonic(パナソニック)¥3,398~税込¥3,738~1個4日以内出荷から62日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
パナトラック ケーブル保護層セット
Panasonic(パナソニック)¥26,980税込¥29,6781組4日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です長さ(m)10商品構成上面保護シート、下面保護シート
パナトラック F型Sベース
Panasonic(パナソニック)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付定格300V 20A
F型ブランチ
Panasonic(パナソニック)¥4,898税込¥5,3881個6日以内出荷F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。定格300V 20A適合規格(PS)E
電力用ケーブル
Panasonic(パナソニック)¥89,980~税込¥98,978~1個6日以内出荷から17日以内出荷種別1回路適合規格(PS)E定格電圧(V)300定格電流(A)20構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
絶縁パッドA
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個11日以内出荷ストレート接続部やフロアコンセント接続後のケーブルの絶縁処理、ケーブル端末部の絶縁処理に使用します。仕様【各処理での必要個数】(S3)3芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(S5)5芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(E3)3芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚(E5)5芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚F型ベース(NE23100)の接続後処理用 2枚
接続ボックス内部取付部品 電力用端子台
Panasonic(パナソニック)¥4,898~税込¥5,388~1個6日以内出荷から43日以内出荷電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。定格300V 30A適合規格(PS)E
F型ベース
Panasonic(パナソニック)1個欠品中F型接続部品の基本部品。口出しケーブルが30cm付いており、ケーブル相互をコネクタで接続し床面にプラグボルトで固定します。F型フロアコンセント、F型キャップ、F型ブランチは挿入後、ネジにより固定します。仕様口出しケーブル30cm付定格300V 20A
接続ボックス内部取付部品 リード線付コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷上面保護シートに圧着、接地します。付属品リード線(3.5mm2)定格300V 30A
アースクリップ
Panasonic(パナソニック)¥299税込¥3291個6日以内出荷専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。適合3芯ケーブル、5芯ケーブル共通