絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • タカチ電機工業(224)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(95)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • 3M(スリーエム)(29)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • エスコ(24)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(21)
  • 住電機器システム(18)
  • オーム電機(16)
  • TRUSCO(16)
  • デンカエレクトロン(15)
  • ユーボン(14)
  • 品川商工(13)
  • CTK(12)
  • 三桂製作所(10)
  • マサル工業(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器3A フットSW ブラック Panasonic(パナソニック)

    機器3A フットSW ブラック

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    色ブラック
  • ストレートコネクタ Panasonic(パナソニック)

    ストレートコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥449税込¥494
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル本体を直線状に延長接続する場合およびf型ベース(NE23100)接続時に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
    定格電圧(V)300定格電流(A)20/30
  • 電力用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    電力用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    種別1回路適合規格(PS)E定格電圧(V)300定格電流(A)20構成上面保護シート・ケーブル本体・下面保護シートの3点組
  • 絶縁パッドB Panasonic(パナソニック)

    絶縁パッドB

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    6日以内出荷
    T分岐およびX(クロス)分岐接続部の絶縁処理に使用します。
    仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 2枚(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 2枚(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 2枚
  • Tコネクタ Panasonic(パナソニック)

    Tコネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥549税込¥604
    1個
    6日以内出荷
    ケーブル本体を分岐接続する場合に使用します。接続の際は専用圧着工具が必要です。
    仕様【接続時の必要個数】(T3)3芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(X3)3芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個(T53)5芯ケーブルから3芯ケーブルT分岐 3個(T35)5芯ケーブルの遠い方の相から3芯ケーブルT分岐 3個(X53)5芯ケーブルから3芯ケーブルX分岐 3個定格300V 20A/30A
  • パナトラック F型ベース Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型ベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
    仕様1回路用、ケーブル付F型ベース、上・下面保護シート付定格300V 20A総厚(mm)ケーブル(保護シート含む):t=1.0
  • パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sブランチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
    仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型Sブランチ色マットブラック定格300V 20Aケーブル長(m)2
  • パナトラック F型Sブランチ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sブランチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    仕様F型Sブランチ(3芯ケーブルの分岐)定格300V 20A
  • パナトラック 動力用ケーブル Panasonic(パナソニック)

    パナトラック 動力用ケーブル

    Panasonic(パナソニック)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1組
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。薄い導体を絶縁フィルムで覆ったシート状の電力用5芯ケーブルです。ケーブルは切断および折り曲げての施工も可能
    仕様5芯ケーブル、2回路用定格300V 20A商品構成上面保護シート、ケーブル本体、下面保護シート
  • パナトラック F型Sベース F型接続基本本体 Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sベース F型接続基本本体

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    定格300V 20Aケーブル口出し:30cm付
  • パナトラック F型Sボックスフロアコンセント Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sボックスフロアコンセント

    Panasonic(パナソニック)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
  • パナトラック F型ブランチ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型ブランチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。F型ベースから分岐する場合に使用します
    仕様上・下面保護シート付、3芯ケーブルの分岐種別F型ブランチ定格300V 20Aケーブル長(m)2
  • パナトラック F型Sキャップ Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sキャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    4日以内出荷から62日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。無分岐時およびアウトレット不使用時のカバーです
  • パナトラック ケーブル保護層セット Panasonic(パナソニック)

    パナトラック ケーブル保護層セット

    Panasonic(パナソニック)
    ¥26,980税込¥29,678
    1組
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です
    長さ(m)10商品構成上面保護シート、下面保護シート
  • パナトラック F型Sベース Panasonic(パナソニック)

    パナトラック F型Sベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    4日以内出荷
    アンダーカーペット配線システム パナトラック。F型接続部品です。壁際のモールから室内への分岐・接続に使用する基本部材です
    仕様1回路用、ケーブル付F型Sベース、上・下面保護シート付定格300V 20A
  • F型キャップ Panasonic(パナソニック)

    F型キャップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    13日以内出荷
    F型ベースに何も接続しない場合に使用します。
    用途無分岐時のカバー
  • F型ブランチ Panasonic(パナソニック)

    F型ブランチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    6日以内出荷
    F型ベースから分岐する場合に使用。分岐するケーブル本体に栓刃ユニットを圧着し、ボディ・カバーで挟み、ネジで固定し組み立てます。
    定格300V 20A適合規格(PS)E
  • 絶縁パッドA Panasonic(パナソニック)

    絶縁パッドA

    Panasonic(パナソニック)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    11日以内出荷
    ストレート接続部やフロアコンセント接続後のケーブルの絶縁処理、ケーブル端末部の絶縁処理に使用します。
    仕様【各処理での必要個数】(S3)3芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(S5)5芯ケーブルのストレート接続用はたは補修用 2枚(E3)3芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚(E5)5芯ケーブルの端末絶縁処理用 1枚F型ベース(NE23100)の接続後処理用 2枚
  • 接地バー Panasonic(パナソニック)

    接地バー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    6日以内出荷
    F型ベースやコンセントで分断された上面保護シート相互を電気的に接続します。
    適合コンセント用・F型ベース用共通
  • 接続ボックス内部取付部品 電力用端子台 Panasonic(パナソニック)

    接続ボックス内部取付部品 電力用端子台

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    6日以内出荷から43日以内出荷
    電力用ケーブルと一般電線との接続に使用します。ドライバーで締め付けるだけでフラットケーブルに接続が可能です。締め付けねじはフラットケーブルとの電気接続の安全性・安定性を考慮してトルク破断ねじを採用。
    定格300V 30A適合規格(PS)E
  • F型ベース Panasonic(パナソニック)

    F型ベース

    Panasonic(パナソニック)
    1個
    欠品中
    F型接続部品の基本部品。口出しケーブルが30cm付いており、ケーブル相互をコネクタで接続し床面にプラグボルトで固定します。F型フロアコンセント、F型キャップ、F型ブランチは挿入後、ネジにより固定します。
    仕様口出しケーブル30cm付定格300V 20A
  • 接続ボックス内部取付部品 リード線付コネクタ Panasonic(パナソニック)

    接続ボックス内部取付部品 リード線付コネクタ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    6日以内出荷
    上面保護シートに圧着、接地します。
    付属品リード線(3.5mm2)定格300V 30A
  • アースクリップ Panasonic(パナソニック)

    アースクリップ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1個
    6日以内出荷
    専用工具なしで上面保護シート相互を電気的に接続、および、上面保護シートと接地バーの固定に使用します。
    適合3芯ケーブル、5芯ケーブル共通
  • セパレートブリッジ Panasonic(パナソニック)

    セパレートブリッジ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥749税込¥824
    1個
    6日以内出荷
  • 入線用ベース Panasonic(パナソニック)

    入線用ベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    6日以内出荷
    適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、PR3000
  • 床用アウトレット固定ベース Panasonic(パナソニック)

    床用アウトレット固定ベース

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    6日以内出荷
    適合置敷タイプ:FPZ3000、FPR3000、RP3000

『電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品