排気用防水保護プラグAVC(日本エイ・ヴィー・シー)当日出荷から9日以内出荷
外部からの水・油・粉塵の侵入を防止し外部との通気性を保つことで筐体内の結露を抑制したり、圧力上昇に伴うリーク問題の防止等に適してます。
材質本体・保護キャップ=66ナイロン、メンブレン=ePTFE、ワッシャ・シール=EPDMねじ長さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランドソケットレンチAVC(日本エイ・ヴィー・シー)当日出荷から10日以内出荷
AVCスーパーグランドは本来工具なしで手締めでクランプ力を発揮しますが、手締めが不可能な箇所や特に強く締め付けることが必要とされる場合にご利用下さい。
大・小のナットホルダーと支点ボルトのダルマ穴移動により広範囲の寸法に適合します。
引出ケーブルも邪魔にならず、ソフトタッチのプラスチックグリップなので使い易く、作業効率を高めます。
クロームメッキの強固なスチールボディーは、長期間の使用に耐えます。
SH型オープンスパナヘッドAVC(日本エイ・ヴィー・シー)9日以内出荷
樹脂ネジなどに使用する低トルク(2N・m以下)のトルクレンチでもご使用いただけれるオープンスパナヘッド!
厚さt(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ケ-ブルグランド中継アダプタ-AVC(日本エイ・ヴィー・シー)9日以内出荷
材質66ナイロン(UL94V-2)色黒ねじ長さ(mm)15使用環境温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムシールカッターAVC(日本エイ・ヴィー・シー)9日以内出荷
ハサミ方式の採用により、切り口も均一で綺麗に仕上がり作業効率も向上します。
用途AVCケーブルグランドの標準ゴムシールに切り込みを入れることでスリット入りのゴムシールを簡単に製作が可能な専用工具です。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ケーブルグランド中継アダプターAVC(日本エイ・ヴィー・シー)9日以内出荷
AVCケーブルグランド(M20・M25・M32サイズ品)と組合せれば、様々な用途にご使用いただけます!
材質66ナイロン(UL94V-2)色黒使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)ねじ長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ブッシングニックス税込¥4,068~¥3,698~
自在ブッシュニックス税込¥2,088¥1,898