絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- タカチ電機工業(223)
- 大栄電線工業(204)
- PANDUIT(パンドウイット)(95)
- TERADA(寺田電機製作所)(58)
- 3M(スリーエム)(31)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- TY-Rap(24)
- エスコ(23)
- ヨツギ(21)
- 住電機器システム(18)
- オーム電機(16)
- デンカエレクトロン(15)
- ユーボン(14)
- 品川商工(13)
- CTK(12)
- 三桂製作所(10)
- マサル工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ソフトエジング
TRUSCO¥889~税込¥978~1本当日出荷極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレン色ナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
導電性編組シールドチューブ
TRUSCO¥749~税込¥824~1本当日出荷屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
ホックチューブ(リバーシブルタイプ)
TRUSCO¥4,798~税込¥5,278~1巻当日出荷ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35色グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
イージーロックジッパー式結束保護チューブ
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
2:1収縮キャップ
TRUSCO¥1,098~税込¥1,208~1袋ほか当日出荷電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。材質ポリオレフィン色黒使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
導電性編組チューブ
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔色グレー長さ(m)1
ナイロンケーブルグランド
TRUSCO¥189~税込¥208~1パックほか当日出荷から翌々日出荷ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
配線結束保護チューブ ホックタイプ
TRUSCO¥3,298~税込¥3,628~1巻当日出荷工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)色透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ(ほつれ防止タイプ)
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1巻当日出荷通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント色黒長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)
TRUSCO¥4,698~税込¥5,168~1巻当日出荷メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ スリットなしタイプ
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。用途ケーブルの保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー色黒長さ(m)30
自在ブッシュ スリット付タイプ
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1巻当日出荷丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。 スリット入りのため、曲線に使用可能です。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。用途ケーブル等の保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー色黒長さ(m)30
ホックチューブ(難燃エコタイプ)
TRUSCO¥4,898~税込¥5,388~1巻当日出荷から翌々日出荷焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17色グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
リングパーテーション
TRUSCO¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロン色ナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
リングパーテーション
TRUSCO¥129税込¥1421袋(10個)当日出荷結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2093材質66ナイロン(UL94-V2)色ナチュラル高さ(mm)5.3使用温度範囲-40~85℃最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9縦(mm)6.5横(mm)8.4穴寸法(Φmm)2.8×4.9
フック付バンドマルチフック
TRUSCO¥119税込¥1311個当日出荷マルチフックの用途の拡張に使用できます。用途延長した連結ベルトの末端に付けるなど。トラスコ品番818-9529材質ナイロン6色グリーン質量(g)5タイプ連結ラチェット破断荷重(kg)(結束バンド使用時)35連続耐荷重(kg)(結束バンド使用時)10