絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • タカチ電機工業(229)
  • 大栄電線工業(204)
  • PANDUIT(パンドウイット)(97)
  • RS PRO(69)
  • TERADA(寺田電機製作所)(58)
  • 3M(スリーエム)(39)
  • エスコ(34)
  • カナレ電気(30)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26)
  • TY-Rap(24)
  • ヨツギ(22)
  • オーム電機(16)
  • デンカエレクトロン(16)
  • ユーボン(14)
  • CTK(13)
  • 品川商工(13)
  • 摂津金属工業(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タカチ電機ケース オーダー加工サービス
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
から絞り込む
  • ソフトエジング TRUSCO

    ソフトエジング

    TRUSCO
    889税込978
    1本
    当日出荷
    極めて柔らかく曲線部分にも対応可能なエッジ保護材です。はめ込み式で粘着剤なく使用可能です。
    用途パネルやアクリル板のエッジ部分の保護に。材質ポリエチレンナチュラル長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性編組シールドチューブ TRUSCO

    導電性編組シールドチューブ

    TRUSCO
    749税込824
    1本
    当日出荷
    屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
    用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
  • イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCO

    イージーロックジッパー式結束保護チューブ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
    用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(リバーシブルタイプ)

    TRUSCO
    4,798税込5,278
    1巻
    当日出荷
    ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
    用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2:1収縮キャップ TRUSCO

    2:1収縮キャップ

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1袋ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
    材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
  • ナイロンケーブルグランド TRUSCO

    ナイロンケーブルグランド

    TRUSCO
    189税込208
    1パックほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ナイロン素材のため、軽く扱いやすく、工具なしでも手で敏速・確実に線材を締め付けることができます。IP68/69Kの防水規格を取得しているので、内部機器への影響がありません。
    用途屋外用通信機、制御盤、LEDの電源ケーブル接続部の防水・防塵に。材質本体:ナイロン66、ワッシャー・シール:NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(難燃メッシュタイプ)

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1巻
    当日出荷
    メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
    用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • 導電性編組チューブ TRUSCO

    導電性編組チューブ

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    後入れ可能な導電性編組チューブです。耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
    用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
  • 自在ブッシュ スリットなしタイプ TRUSCO

    自在ブッシュ スリットなしタイプ

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
    用途ケーブルの保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30
  • 配線結束保護チューブ ホックタイプ TRUSCO

    配線結束保護チューブ ホックタイプ

    TRUSCO
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
    用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO

    編組チューブ(ほつれ防止タイプ)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
    用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCO

    ホックチューブ(難燃エコタイプ)

    TRUSCO
    4,898税込5,388
    1巻
    当日出荷
    焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
    用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • リングパーテーション TRUSCO

    リングパーテーション

    TRUSCO
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
    用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2094材質66ナイロンナチュラル高さ(mm)8.0最大径(Φmm)使用結束バンド:8.3縦(mm)9.4横(mm)14.5穴寸法(Φmm)4.2×8.3
  • リングパーテーション TRUSCO

    リングパーテーション

    TRUSCO
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    結束バンドと一緒に使用し、平行する電線の配線を連結固定する固定具です。振動に強く線材同士の接触や断線事故、線材のブレを防ぎます。各コーナーにRをとっているため、バンドや線材に傷がつきにくいです。
    用途線材同士の衝突防止に。トラスコ品番257-2093材質66ナイロン(UL94-V2)ナチュラル高さ(mm)5.3使用温度範囲-40~85℃最大径(Φmm)使用結束バンド:4.9縦(mm)6.5横(mm)8.4穴寸法(Φmm)2.8×4.9
  • 自在ブッシュ スリット付タイプ TRUSCO

    自在ブッシュ スリット付タイプ

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷
    丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。 スリット入りのため、曲線に使用可能です。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
    用途ケーブル等の保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30
  • フック付バンドマルチフック TRUSCO

    フック付バンドマルチフック

    TRUSCO
    119税込131
    1個
    当日出荷
    マルチフックの用途の拡張に使用できます。
    用途延長した連結ベルトの末端に付けるなど。材質ナイロン6グリーン破断荷重(kg)(結束バンド使用時)35連続耐荷重(kg)(結束バンド使用時)10タイプ連結ラチェットトラスコ品番818-9529質量(g)5

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品