絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • タカチ電機工業(86)
  • PANDUIT(パンドウイット)(38)
  • RS PRO(37)
  • TERADA(寺田電機製作所)(27)
  • エスコ(26)
  • カナレ電気(21)
  • TY-Rap(14)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(13)
  • 品川商工(13)
  • ユーボン(11)
  • オーム電機(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • ヨツギ(10)
  • デンカエレクトロン(10)
  • 摂津金属工業(8)
  • 3M(スリーエム)(7)
  • 興和化成(5)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月5日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性編組シールドチューブ TRUSCO導電性編組シールドチューブTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
屈曲性に優れ、ノイズ対策に適したEMC対策品のシールドスリーブ・銅編組です。屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
用途屈曲部・可動部のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1使用温度範囲-50~150℃
導電性編組チューブ TRUSCO導電性編組チューブTRUSCO
1,998税込2,198
1本
当日出荷
後入れ可能な導電性編組チューブです耐熱150℃のポリエステル糸を使用し、高温環境下でも使用可能です。導電性があり、ノイズ対策チューブとして既設の配線にも被せて使用できます。編組チューブのため高い摩耗性と屈曲性があります。
用途工作機械等のノイズ対策に。材質耐熱ポリエステル糸、錫メッキ銅箔グレー長さ(m)1
ホックチューブ(難燃メッシュタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃メッシュタイプ)TRUSCO
4,698税込5,168
1巻
当日出荷
メッシュタイプのためケーブルが熱滞留を起こしにくいです。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質PVC厚さ(mm)0.28グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(リバーシブルタイプ) TRUSCOホックチューブ(リバーシブルタイプ)TRUSCO
4,798税込5,278
1巻
当日出荷
ホック開閉式のため分岐のある配線に適しています。車材燃試13+46K認可品です。リバーシブルタイプのため周囲の既設チューブの色に合わせやすいです。
用途配線の保護に。材質シート部:難燃性ターポリン、ホック部:ポリアセタール厚さ(mm)0.35グレー/ブラック長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
配線結束保護チューブ ホックタイプ TRUSCO配線結束保護チューブ ホックタイプTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
工具不要で結束できます。ホックタイプのため配線の分岐が容易です。
用途配線の結束・保護用。材質軟質塩化ビニール、ポリアセタール(ホック部)透明長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
編組チューブ(ほつれ防止タイプ) TRUSCO編組チューブ(ほつれ防止タイプ)TRUSCO
2,498税込2,748
1巻
当日出荷から翌々日出荷
通常の編組チューブに縦糸を加えることでほつれを防止し、切断面の加熱処理を行う必要がありません。ハサミでカットしてもほつれにくい編組スリーブです。
用途配線の結束・保護に。材質ポリエステルモノフィラメント長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ホックチューブ(難燃エコタイプ) TRUSCOホックチューブ(難燃エコタイプ)TRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
焼却時に有害なダイオキシンが発生いたしません。消防庁防災規格適合品です。ホック止め式の配線保護チューブです。
用途配線の保護に。材質難燃ポリエステル繊維厚さ(mm)0.17グレー長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
自在ブッシュ スリットなしタイプ TRUSCO自在ブッシュ スリットなしタイプTRUSCO
4,898税込5,388
1巻
当日出荷
板物などの淵に付け切断面を保護することで、接触物を傷付けません。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブルの保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30
イージーロックジッパー式結束保護チューブ TRUSCOイージーロックジッパー式結束保護チューブTRUSCO
3,298税込3,628
1巻
当日出荷
閉じる際に結束工具を必要としないイージーロック方式です。工具不要なので、施工が素早く行えます。ジッパータイプの配線保護チューブです。
用途配線の結束・保護用。長さ(m)5RoHS指令(10物質対応)対応
2:1収縮キャップ TRUSCO2:1収縮キャップTRUSCO
1,998税込2,198
1袋(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
電源ケーブルやコントロールケーブルなどの端末保護用の終盤止めキャップです。 オゾンやUV放射等からの酸化防止に効果的です。 内側に粘着剤がついているため防水・防滴に適しています。 耐圧1000Vのケーブルや通信ケーブルの使用に適しています。
材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~110収縮温度120℃収縮率(%)50
自在ブッシュ スリット付タイプ TRUSCO自在ブッシュ スリット付タイプTRUSCO
4,998税込5,498
1巻
当日出荷
丸穴から電線を出したい時など、穴淵に付けることでケーブル等を保護します。 スリット入りのため、曲線に使用可能です。 溝に粘着剤が付いており粘着剤不要、はめ込み式なので簡単に取り付け出来ます。 取付け・取り外しが可能、糊残りもとても少ないです。 巻物なので、お好みの位置でカットしお使いいただけます。
用途ケーブル等の保護に。仕様粘着剤付材質/仕上オレフィン系エラストマー長さ(m)30

電線保護』には他にこんなカテゴリがあります

電線保護その他関連用品