絞り込み
ブランド
- PEPPERL+FUCHS
- 3M(スリーエム)(9)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- HIROSE(ヒロセ電機)(16)
- RS PRO(398)
- SAMTEC(142)
- SUS(エスユーエス)(57)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- WURTH ELEKTRONIK(94)
- カナレ電気(27)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- ノーブランド(18)
- フエニックス・コンタクト(70)
- 三菱電機(36)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本モレックス(molex)(1,933)
- 東洋技研(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

P+F イーサネットデータケーブル/ハイブリッド
PEPPERL+FUCHS¥7,898~税込¥8,688~1個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【コーディング】コネクタ 1:D コード、コネクタ 2:EtherNet/IP / PROFINET電流(A)作動/最大 1構造コネクタ 1:M12、コネクタ 2:RJ45接続コネクタ 1:オスコネクタ、コネクタ 2:オスコネクタ、[プラグ]コネクタ M12×1 : IEC 61076-2-101、コネクタ RJ45 : IEC 60603-7保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)コネクタ 1:4、コネクタ 2:8被覆緑色(RAL 6018 と同等)ロックコネクタ 1:ねじ接続、コネクタ 2:スナップロックRoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 2556 FT2 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DCスタイルコネクタ 1:ストレート、コネクタ 2:ストレート
P+F M12 センサーケーブル
PEPPERL+FUCHS¥2,598~税込¥2,858~1個27日以内出荷から52日以内出荷構造M12保護等級EN 60529ロックねじ接続RoHS指令(10物質対応)対応
P+F M8 センサーケーブル
PEPPERL+FUCHS¥2,298~税込¥2,528~1個42日以内出荷から52日以内出荷材質(本体)TPU、黒電流(A)作動/最大 4構造M8保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.4ピン数(ピン)4被覆灰色(RAL 7001 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.3RoHS指令(10物質対応)対応
P+F NAMUR/防爆ケーブル
PEPPERL+FUCHS¥3,598~税込¥3,958~1個42日以内出荷から52日以内出荷締付トルク(N・m)0.6ピン数(ピン)2被覆青色(RAL 5015 に類似)ロックねじ接続被覆外径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応