絞り込み
ブランド
- ワゴジャパン
- ダイヤトレンド(209)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- SUS(エスユーエス)(56)
- RS PRO(44)
- 三菱電機(36)
- SAMTEC(34)
- 東洋技研(23)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- ノーブランド(18)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ユーアールディ(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
特価

コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥5,498~税込¥6,048~1個6日以内出荷から31日以内出荷柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合
コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥20,980税込¥23,0781個31日以内出荷柔軟で曲げやすく、狭いレイアウトでも楽々配線できる0.5 m 単位でケーブル長の選定が可能*1オーダーメイド対応品一般多芯ケーブルとの比較で、直径で40%、断面積で1/3 の省スペースを実現*2MIL コネクタ、FCN (AMP) コネクタなどに対応IM & PM シリーズと組み合わせてPLC と入出力機器の接続を簡単、シンプル 、省スペースで実現PM-32 シリーズとのセット品*3 や、シールドケーブルもラインナップ*1: ケーブ長 10 m 以上をご希望の場合はお問い合わせください*2: ケーブル40 芯 (AWG 28) の場合タイプAUケーブル長(m)4シース外径(Φmm)6.9最小曲げ直径(mm)207
コネクタ付ケーブル
ワゴジャパン¥22,980税込¥25,2781個31日以内出荷PW ケーブルなら 1 本で信号と電源が接続できますタイプASケーブル長(m)2シース外径(Φmm)7.4最小曲げ直径(mm)296
コーディングピン
ワゴジャパン¥599税込¥6591箱(25個)6日以内出荷WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!質量(kg)0.1色オレンジタイプ梱包:ボックス材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)適合負荷0.002(火災)燃焼性V0