FA現場のお役立ち情報
3,264件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm

    日本モレックス(molex)
    ¥279税込¥307
    1個
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4450アズワン品番65-7379-72
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥939~税込¥1,033~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着処理済みリード MX150シリーズ 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●シリーズ:MX150●CN1:圧着済みリード MX150 メス●CN2:ピグテール●コード番号:224-2652アズワン品番65-7418-87
  • リボンケーブル 10芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 10芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥519税込¥571
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:10●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3375アズワン品番65-7443-42
  • リボンケーブル 日本モレックス(molex)

    リボンケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥589税込¥648
    1個
    7日以内出荷
    Molex 標準 0.25 mm ピッチ Premo-Flex ジャンパは、Molex 0.25 mm ピッチとかん合します Easy-On FFC / FPC コネクタを使用すると、コンパクトで信頼性の高い接続が実現します 厳格な包装用途向けの設計0.25 mm ピッチ Easy-On FFC / FPC コネクタ(シリーズ 502078、50330
    仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:209-8917アズワン品番65-7447-40
  • リボンケーブル 20芯 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 20芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:20●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mm●コード番号:197-3384アズワン品番65-7446-26
  • シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 2m D9SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    。Phoenix Contact 2 m 組み立て済み丸型シールドケーブルは、9 ピンのフィールドレベルコネクタと 9 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤとして D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB9●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:2m●外被色:グレー●シリーズ:D9SUB●コード番号:201-5772アズワン品番65-7467-79
  • シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ フエニックス・コンタクト

    シリアルケーブル 1m D50SUBシリーズ

    フエニックス・コンタクト
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    。Phoenix Contact 1 m 組み立てシールド付き丸形ケーブルは、50 ピンのフィールドレベルコネクタと 50 ピンのコントローラレベルコネクタとして 1 本のワイヤで構成される D-SUB ピンストリップを備えています。周囲動作温度範囲: -40 → 70 ℃ IP20保護等級この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
    仕様●CN1:DB50●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●長さ:1m●外被色:グレー●シリーズ:D50SUB●コード番号:201-5800アズワン品番65-7467-77
  • 基板対ケーブル ピッチ:1.25mm 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:1.25mm

    日本モレックス(molex)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    Molex Mini-Fit 圧着 Terminal は、黄銅素材製で定格電圧 600 V、定格電流 13 A です。ハロゲンフリー リールタイプのパッケージ
    仕様●シリーズ:PicoBlade●シリーズ番号:15134●CN1:PicoBlade です●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade です●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:6●コネクタBのコンタクト数:6●線間ピッチ:1.25mm●外被色:黒●ケーブル長:50mm●定格電圧:125 V●定格電流:1 A●使用温度範囲:-40 +85 → ℃アズワン品番65-7427-47
  • 基板対ケーブル 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル

    日本モレックス(molex)
    ¥339税込¥373
    1個
    7日以内出荷
    Molex オフザシェルフ( OTS ) KK2.54 スズディスクリートケーブルアセンブリは、長さ 150 mm、2 極です。車載、家電、通信用途で使用することができます。プロトタイプ作成とグローバルな試作の両方を促進します 低挿入力で信頼性の高い電気接触と性能を発揮します
  • 圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 304mm

    日本モレックス(molex)
    ¥259税込¥285
    1個
    7日以内出荷
    Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
    仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061アズワン品番65-7387-06
  • 圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    圧着端子付きリード線 Micro-Fit 3.0シリーズ 450mm 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥899~税込¥989~
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • リボンケーブル 14芯 1袋 10個入 WURTH ELEKTRONIK

    リボンケーブル 14芯 1袋 10個入

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥4,998税込¥5,498
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-CAB シリーズ 14 ワイヤ 1 m リボンフラットケーブルは、一般的な電子機器で使用するために設計及び開発されています。ケーブルの定格電流は 1 A、定格電圧は 300 V です。動作温度範囲: -25 → +105℃ より線、セクション 28 ( AWG ) 絶縁材質: PVC 導体素材は銅製です スズ導体めっき
    仕様●リボンケーブルの種類:フラット●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:未処理終端●極数:14●シールド有無:非遮蔽●AWGサイズ:28 AWG●シリーズ:WR-CAB●長さ:1m●幅:0.9 mmアズワン品番65-7440-69
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD-07-D-02.00-01-N は、FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。信頼性の高い Tiger Eye コンタクトを備えています。また、極性キーとオプションのストレインリリーフも備えています。絶縁材は PBT 製です 連絡先は BeCu です ワイヤは 30 AWG です
    仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7440-64
  • リボンケーブル SAMTEC

    リボンケーブル

    SAMTEC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
    Samtec FFSD シリーズ Tiger Eye IDC フラットケーブルです。また、信頼性の高い Tiger Eye コンタクトも備えていて、極性キー及びオプションのストレインリリーフを用意しています。2 列 1.27 mm ピッチコネクタは 14 ポジションです。動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 定格電流: 2.3 A/ ピン
    仕様●線間ピッチ:1.27mm●終端処理:終端処理済み●CN1:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:FFSD IDC にアクセスしてください●コネクタ B ジェンダー:メス●AWGサイズ:30 AWG●シリーズ:FFSD●長さ:203.2mm●使用温度範囲:-40 → +105 ℃アズワン品番65-7432-25
  • FFCジャンパケーブル 30芯 WURTH ELEKTRONIK

    FFCジャンパケーブル 30芯

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    7日以内出荷
  • FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex)

    FFCジャンパケーブル 20芯 1袋 5個入

    日本モレックス(molex)
    ¥3,098税込¥3,408
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●線間ピッチ:1mm●極数:20アズワン品番65-7390-75
  • 接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50 オムロンヘルスケア

    接続ケーブル Cable D6F10、D6F20、D6F50

    オムロンヘルスケア
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    測定する気体は、湿気や、埃、油、霧といった大きな粒子を含まないこと。マニホールド、Oリングは別売りです。MEMS質量流量センサ‐高流量。MEMS技術搭載により、精密な質量流量検出ができるインテリジェントな小型センサです。一方向流による質量流量の精密検出フルスケール、むらのない安定した出力小型サイズ:78(D)x30(W)x30(H)mm低消費電力NBROリングで水平取り付け別売りケーブルの品番:;619-1922619-1922主な用途:ピックアンドプレイスシステム、産業プロセス、酸素濃縮/保存器、漏れ検出、分光学、質量流量コントローラ、科学/テスト機器、燃料電池制御など
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:D6F10、D6F20、D6F50●ケーブル長:200mmアズワン品番65-7265-79
  • 基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入 日本モレックス(molex)

    基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 2個入

    日本モレックス(molex)
    ¥999税込¥1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    MolexMicro-FitTPAは、3mmピッチの1列コンパクトな省スペース設計です。UL1061ディスクリートワイヤで作られており、設計、プロトタイプ作成、生産が容易になっています。ケーブル長150mmの2種類の構成があり、Micro-Fit3.0プラグハウジング、Micro-Fit3.0ヘッダ、Micro-FitTPAプラグハウジングと併用します。スズめっき終端TPAによりTerminalBackOutを低減圧着又は圧縮タイプの終端インターフェースです
    仕様●シリーズ:Micro-Fit TPA●シリーズ番号:145132●CN1:Micro-Fit TPA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Micro-Fit TPA●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタAのコンタクト数:2●コネクタBのコンタクト数:2●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電流:8.5 A●コネクタ1ハウジングジェンダー:オスアズワン品番65-7383-46
  • BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    10日以内出荷から13日以内出荷
    BNC50Ω型プラグ付き 1.5D-QEV(1.5D-2V相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
    用途フジクラダイヤ製ケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)にトーコネ製コネクタBNCP-1.5A-Kを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル1.5D-QEV(1.5D-2V相当)ケーブル外径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)50
  • M20 十字型 防水コネクター 2極 bitstrong(ビットストロング)

    M20 十字型 防水コネクター 2極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、16Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • M20 T字型 防水コネクター 3極 bitstrong(ビットストロング)

    M20 T字型 防水コネクター 3極

    bitstrong(ビットストロング)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    6日以内出荷
    防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。
    用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
  • microUSB-B中間スイッチ付きコード 共立電子産業

    microUSB-B中間スイッチ付きコード

    共立電子産業
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。
    コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27
  • 三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器 GOT(バラ線)⇔三菱CPU直結・計算機リンク(D-SUB25P)接続ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥2,100~税込¥2,310~
    1セット
    3日以内出荷
    GOT2000シリーズ⇔MELSEC-Q/QnACPU・QモーションコントローラCPU直結・MELSEC-QnA/ACPU対応 計算機リンク接続用 RS-422ケーブル。三菱電機製GT21-C30R4-25P5、GT21-C100R4-25P5、GT21-C200R4-25P5、GT21-C300R4-25P5対応品
    用途三菱電機製GT210□-PMBDをお持ちの方が三菱電機製PLCに接続するためのコンバータケーブルです。色クロ規格RS-422ケーブル端子D-SUB25P プラグ⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
  • e-CON付24V分岐ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付24V分岐ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,198税込¥1,318
    1本
    4日以内出荷
    SiO-Cからe-CON端子台(SiO-Te1)への電源供給で使用します。
  • 出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン) SUS(エスユーエス)

    出力用コネクタ付ケーブル5m(3ピン)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)5
  • 入力用コネクタ付ケーブル5m(4ピン) SUS(エスユーエス)

    入力用コネクタ付ケーブル5m(4ピン)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,400税込¥1,540
    1本
    10日以内出荷
    あらかじめケーブルを圧着済みのe-CONコネクタです。
    ケーブル長(m)5
  • 出力用e-CONセット(2124 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2124 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用e-CONセット(4080 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(4080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(3080 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(3080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(4101 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(4101 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(5個)
    10日以内出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 入力用e-CONセット(4080 5個入) SUS(エスユーエス)

    入力用e-CONセット(4080 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,200税込¥1,320
    1セット(5個)
    11日以内出荷
    入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • SiO入出力接続ケーブル(2m) SUS(エスユーエス)

    SiO入出力接続ケーブル(2m)

    SUS(エスユーエス)
    ¥850税込¥935
    1本
    12日以内出荷
    SiO間で信号の受渡しを行う場合に使用します。
    ケーブル長(m)2
  • 耐屈曲3芯ケーブル 10m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲3芯ケーブル 10m

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,800税込¥3,080
    1本
    10日以内出荷
    ケーブル長(m)10電線仕様ORP-SL AWG23×3C(沖電線)仕上外径(Φmm)1.09
  • 延長出力用e-CONセット_2206 5個入 SUS(エスユーエス)

    延長出力用e-CONセット_2206 5個入

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,100税込¥1,210
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2206-000FL(3M) 仕上がり外径1.6-2.0の電線に適合します。
  • 耐屈曲出力延長ケーブル/10m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲出力延長ケーブル/10m

    SUS(エスユーエス)
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    10日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)10
  • 耐屈曲入力延長ケーブル/5m SUS(エスユーエス)

    耐屈曲入力延長ケーブル/5m

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,100税込¥2,310
    1本
    10日以内出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。 可動部への配線にご使用下さい。
    ケーブル長(m)5
  • e-CON付iコンベヤ用出力ケーブル SUS(エスユーエス)

    e-CON付iコンベヤ用出力ケーブル

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1本
    10日以内出荷
    iコンベヤに動作指令を出力します。
    ケーブル長(m)2
  • 三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線) ダイヤトレンド

    三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ6)(クロス結線)(より線)

    ダイヤトレンド
    ¥1,140~税込¥1,254~
    1本
    3日以内出荷
    FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ6対応クロスケーブル
    色ブラック規格カテゴリ6構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル ダイヤトレンド

    EtnerNet/IP・EtherCAT対応イーサネットケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥3,680~税込¥4,048~
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    EtnerNet/IP・EtherCATに対応したイーサネットケーブル。CAT5eに準拠、ギガビットイーサネット対応。EMI対策を施した耐ノイズ性能の高い二重シールドケーブルとシールドを使用。
    コネクタシールド付きRJ-45プラグシールドアルミ箔貼付けPETテープ+高密度編組シース色空色RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル