絞り込み
ブランド
- ダイヤトレンド(209)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(84)
- SUS(エスユーエス)(56)
- RS PRO(44)
- 三菱電機(36)
- SAMTEC(34)
- 東洋技研(23)
- 三菱電機エンジニアリング(20)
- ノーブランド(18)
- bitstrong(ビットストロング)(11)
- 三菱電機システムサービス(9)
- 共立電子産業(9)
- 日本エレパーツ(9)
- IDEC(和泉電気)(6)
- ユーアールディ(6)
- ワゴジャパン(6)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- 3M(スリーエム)(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
![3Pコネクタ付きケーブル オス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573045-251222-02.jpg)
3Pコネクタ付きケーブル オス
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷ピッチ(mm)コネクタ/2.54コネクタ形状プラグピン数(ピン)3極リード線長さ(mm)約190(UL1007 AWG26)
SMAプラグ・ジャックΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,598~税込¥5,058~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-141T外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ1.60セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥5,598~税込¥6,158~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(金メッキ)-SMAP(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-063T外径Φ1.60RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥4,298~税込¥4,728~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-141外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル
日本エレパーツ¥4,298~税込¥4,728~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,198~税込¥4,618~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
SMAプラグ・ジャックΦ2.19セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,298~税込¥4,728~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAJ(金メッキ)形状ストレートケーブルUT-085T外径Φ2.19RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/ジャック
SMA両端プラグΦ3.58セミリジッドケーブル(スズメッキタイプ)
日本エレパーツ¥4,298~税込¥4,728~1本(60mm)ほか8日以内出荷高い遮蔽性能により外来ノイズの影響を低減。 。高周波帯域で安定した電気特性。 。精密かつ安定した再現性で量産にも対応。 。SMAコネクタを使用し、高信頼性の接続を実現仕様SMAP(ニッケルメッキ)-SMAP(ニッケルメッキ)形状ストレートケーブルUT-141T外径Φ3.58RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプSMA型プラグ/プラグ
七星科学研究所 NJC-16シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,298~税込¥2,528~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
七星科学研究所 NJC-28シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥7,598~税込¥8,358~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
三菱無停電電源装置 FREQUPSシリーズ RS-232C⇔USBコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥10,980税込¥12,0781本当日出荷通信プロトコル用途USB⇔RS-232C長さ(m)3対応OSWindows 11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB A-Type⇔D-SUB9P レセプタクル適合機器三菱製UPS FREQUPS通信方法USBシリアルコンバータドライバ通信速度~115.2kbpRoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション オプション イーサネットケーブル シールドツイストペア
Pro-face(シュナイダーエレクトリック)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥6,198~税込¥6,818~1本10日以内出荷から11日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
M20 十字型 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L16 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥779税込¥8571個6日以内出荷防水型コネクター小 コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)5-8定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
microUSB-B中間スイッチ付きコード
共立電子産業¥359税込¥3951個7日以内出荷中間スイッチ付きのMicroUSB-B中継ケーブル。MicroUSB-Bジャックとプラグの間にプッシュスイッチが付いていますので、ケーブルを抜き差しするかわりにスイッチの操作で機器の電源オンオフができます。 Raspberry Piをシャットダウンした後、電源を入れ直す際などに便利です。コネクタMicroUSB-Bジャック-MicroUSB-Bプラグケーブル長(cm)約27
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間用ケーブル
ダイヤトレンド¥12,700~税込¥13,970~1セット3日以内出荷エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F側:D-SUB9P レセプタクル。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFC-WERS2F・DIFC-ERS2F間を接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔D-SUB9P レセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight対応ケーブル
ダイヤトレンド¥9,000~税込¥9,900~1セット3日以内出荷エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子。対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB。RS-485ケーブル (2線式)。RS-485 (MODBUS RTU) 通信対応用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB間を接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔丸形圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
三菱表示器GT1030、GT1020対応コネクタ変換ケーブル
ダイヤトレンド¥12,700税込¥13,9701セット3日以内出荷DAFXIH-CABV、DFX0-CABV側:D-SUB9P プラグ⇔GOT側:バラ線 RS-232Cケーブル用途三菱表示器GT1030、GT1020のシーケンサ接続用RS-232CポートをD-SUB9P プラグに変換するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-232Cケーブル端子D-SUB9P プラグ⇔バラ線
延長出力用e-CONセット_2124 5個入
SUS(エスユーエス)¥1,100税込¥1,2101セット(5個)8日以内出荷出力用の延長ケーブルを製作する際に使用します。 37303-2124-000FL (3M) 仕上がり外径1.0-1.2の電線に適合します。
出力用耐屈曲ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥4,800税込¥5,2801個10日以内出荷耐屈曲出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。ケーブル長(m)出力コネクタ 5個(SUC-334)、延長用出力コネクタ5個(SUC-467)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
入力用耐屈曲ケーブル製作キット
SUS(エスユーエス)¥4,800税込¥5,2801個10日以内出荷耐屈曲入力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。ケーブル長(m)入力コネクタ 5個(SUC-325)、延長用入力コネクタ5個(SUC-465)、ケーブル10m 1本(SUC-481)、収縮チューブ 0.5m 1本
耐屈曲出力延長ケーブル(3ピン)
SUS(エスユーエス)¥1,350税込¥1,4851本10日以内出荷出力用のケーブルの延長で使用します。 可動部への配線にご使用下さい。型式ORP-SL AWG23×3C(沖電線)ケーブル長(m)2
耐屈曲入力延長ケーブル(4ピン)
SUS(エスユーエス)¥1,350税込¥1,4851本11日以内出荷入力用のケーブルの 延長で使用します。 可動部への配線にご使用下さい。型式ORP-SL AWG23×3C(沖電線)ケーブル長(m)2
三菱FA機器対応LAN用ケーブル(カテゴリ5e)(クロス結線)(より線)
ダイヤトレンド¥920~税込¥1,012~1本3日以内出荷FA機器側:RJ-45⇔パソコン側:RJ-45、カテゴリ5e対応クロスケーブル色ブラック規格カテゴリ5e構造より線コネクタ形状両端RJ45コネクタRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱表示器GOT(ミニDin6P)⇔三菱CPU(ミニDin6P)直結RS-232Cケーブル
ダイヤトレンド¥6,900税込¥7,5901本当日出荷三菱表示器GT210□-PMBDS/GT210□-PMBDS2(ミニDin6P)⇔三菱MELSEC-QCPU/QモーションCPU(ミニDin6P)接続用RS-232Cケーブル(3m)色クロ長さ(m)3規格RS-232C端子ミニDin6Pオス⇔ミニDin6PオスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
三菱電機MELSEC iQ-R/Q/L対応 VARIOFACE Compact 中継コネクタケーブル
フエニックス・コンタクト¥4,698税込¥5,1681本22日以内出荷片側FCN型 40極コネクタ・片側MIL 40極コネクタ 長さ0.3m用途三菱電機各種PLC IOユニット用コネクタ端子台とセットで使用! ケーブル長さバリエーション 0.3m~5.0mまで選択可能!





![3Pコネクタ付きケーブル オス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68573045-251222-02.jpg)