曜日別特売

防犯・防災 防刃トートバッグ

防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE防犯・防災 防刃トートバッグ - TASKMATE

普段使いできるオシャレなデザインでありながら背面のスーツケース固定ベルト2か所を持つ事で刃物から身を守る盾として使用する事ができます。表生地は高級バッグでも使われるCORDURA(R)バリスティック1680dを使い耐摩耗性に優れ、目に見えない内部に合計7層にもなる耐切創生地を持ち、そこに衝撃吸収素材も加える事で、刃物の突き刺しにも耐える製品となっています。熊の爪でも貫通できません。外側に大ポケット2つ、内側にも大ポケット1つ、中ポケット2つ、ファスナー付ポケット1つついており、中身も大容量。A4のクリアファイルやノートパソコンがタテにもヨコにも入ります。

用途
一般的なトートバッグとして
耐刃物の防刃トートバッグとして
災害時の防空頭巾替わりに
仕様
底部:CYGUS(R)織物1枚、表生地:CORDURA(R)バリスティック1680d、防御層(前面):CYGUS(R)編物1枚+CYGUS(R)織物3枚、防御層(背面):CYGUS(R)織物3枚+衝撃吸収生地
色
ブラック
内容量(L)
約15
製品質量(g)
約1200
内容量
1個
注意
※絶対的な防御力を保証するものではありません。基本的には危険から「逃げる」のが第一優先です。どうしても逃げられない場合の生存率を少しでも上げる為のものです。当製品を使って怪我・負傷・死亡したとしてもメーカーは一切責任を負いません。CORDURA(R)は、強度と耐久性に優れたインビスタ社のファブリックに対する登録商標です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80784457CYTB-1
¥36,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする