絞り込み
エコロジープロダクト

ステンレス溶接リング
ニッサチェイン¥839~税込¥923~1箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
キーリング
八幡ねじ¥689税込¥7581個当日出荷二重になっているので連結させたものが脱落しにくいです。用途チェーン等の連結に使用。トラスコ品番362-7146材質りん青銅内径(mm)10線径(mm)2.7
エキスポール BEX・NEXシリーズ用パーツ リングフック
UNION(ユニオン)¥729税込¥8021個7日以内出荷材質/仕上ステンレス、バレルシリーズBEX・NEXシリーズ寸法(Φmm)外径30×内径20×厚さ5
ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)
水本機械製作所¥969~税込¥1,066~1個5日以内出荷アンカープラグが付いています。座部分が円形です。用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャストRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス OPMMリング
水本機械製作所¥63,980税込¥70,3781個5日以内出荷連結部分を回転させることにより、太いロープなどにも容易にセットできます。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。トラスコ品番589-2861材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)182寸法D(mm)25寸法E(mm)29寸法B2(mm)53寸法B1(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロリング
ニッサチェイン¥639~税込¥703~1箱(10パック×4個)ほか4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:鉄(SWRM6)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ユニクロスプリングフック
ニッサチェイン¥1,498~税込¥1,648~1箱(5個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。ベーシックなパーツで安価です。用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。材質本体:スチール
鉄ユニクロDリング
ニッサチェイン¥8,198税込¥9,0181箱(500個)4日以内出荷チェーン・ワイヤーロープの連結金具です。未溶接のため、口を開き、チェーン・ワイヤー等の連結が行えます。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。トラスコ品番127-8684材質本体:鉄(SWRM6)線径(Φmm)3.2寸法A(mm)17参考使用荷重(kg)6寸法B(mm)11.3破断荷重(kg)61.5RoHS指令(10物質対応)対応
鉄ニッケルWリング
ニッサチェイン¥549税込¥6041箱(10パック×4個)4日以内出荷ベーシックなWリング、容易に取り外しが行えます。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-3974材質本体:鉄(SWRH62A)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスリング エコパック
ニッサチェイン¥1,098税込¥1,2081箱(10パック)4日以内出荷未溶接リングのため、口を開いて中にチェーン・ワイヤーロープなどを通せます。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-0893材質本体:ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキーリング
ニッサチェイン¥729税込¥8021箱(10パック)4日以内出荷Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。トラスコ品番127-2480材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスDリング(溶接あり) タグ付
ニッサチェイン¥1,198~税込¥1,318~1箱(5個)4日以内出荷水回りに最適なステンレス製です。用途チェイン・ロープ・ベルトの末端金具として。材質本体:ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応