絞り込み
ブランド
  • KTC
  • JTC(27)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(6)
  • HASCO(4)
  • 日平機器(2)
  • KOTO(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • IZUMI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.2最大出力トルク(N・m)2000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)400差込角(sq.)入力:19.0
  • クローズドベンチレータキャップツール KTC

    クローズドベンチレータキャップツール

    KTC
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    オイル等で固着しているクローズドベンチレータキャップを取り外すことができます。
    用途日野自動車(OEM車含む)に使用されているクローズドベンチレータキャップの取り外し全長(mm)290質量(g)390アズワン品番65-2490-22
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    89,980税込98,978
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.1最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:25.4長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
  • 倍力レンチ KTC

    倍力レンチ

    KTC
    92,980税込102,278
    1セット
    3日以内出荷
    鉄道、船舶、建築、大型車などの業界における300~2000N・mでのボルト・ナットの締付け・緩め作業に用います。ねじサイズの目安はM18~36。 遊星ギアによる倍力機構により、入力トルクを約5倍の出力に変換。省力化および扱いやすい全長の工具で作業が可能となります。 手工具のため、電源やエアー源が不要で省エネにつながります。また、騒音や打撃音の発生がなく、静かな作業が可能です。 締付け作業、緩め作業、両方に対応します。
    付属品アーム形反力受け、バー形反力受け質量(kg)4.0最大出力トルク(N・m)1000角ドライブsq(mm)出力:19.0長さL×高さH×幅W(mm)165×129×108最大入力トルク(N・m)200差込角(sq.)入力:12.7
トラック用レンチ