絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

エアードライヤーレンチ
HASCO¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷いすゞ、UD、ベンツに最適。 エアードライヤーフィルター対応。 幅広のバンドで、エアードライヤーフィルターを潰さず、確実にゆるめor締め付けが出来ます!仕様(六角部)17H使用方法1、工具本体の刻印部を確認して、オイルフィルターにセットしてください。2、六角部にメガネトレンチなどをセットして、ゆるめor締め付けを作業を行ってください。3、締め付け時はメーカー指定値を厳守してください。適合外径(Φmm)120~140バンド幅(mm)76
スズキ用テンショナーレンチ
HASCO¥52,980税込¥58,2781個5日以内出荷Sエネチャージ車のオートテンショナーを圧縮および開放します。 ドライブベルト、オートテンショナー、ISGの交換作業時の必須工具です。適合スズキ軽自動車Sエネチャージ車専用全長(mm)427
パワーステアリングポンプレンチセット
JTC¥15,980税込¥17,5781セット5日以内出荷純正品番MH064217、MH064218RoHS指令(10物質対応)対応エンジン型式4P10サイズ:15mm/12ポイント、2010年~3Lディーゼルターボ
フューエルフィルターレンチ
JTC¥11,980税込¥13,1781個当日出荷差込角(mm)12.7適合車種2003年~サイズ(mm)107純正品番103251・S23401-11840-ARoHS指令(10物質対応)対応
レンチエース
日平機器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷アジャスタブルホーシングナットレンチです。 薄型、強力で各種大型車に使用できます。 6角・8角歯形グリップ付のセットです。 スピンドルフロントナットにも使用できます。ねじ径TM16×P3ケース寸法(mm)360×205×85能力(mm)(6角)45~133、(8角)40~143質量(kg/セット)9.7