絞り込み
ブランド
- Ideal Networks
- Fluke Networks(9)
- Greenlee(4)
- 共立電気計器(3)
- サンワサプライ(3)
- HIOKI(日置電機)(2)
- フルーク(FLUKE)(1)
- TEMPO(1)
- 東名通信工業(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Ideal Networks 158050 ビデオ、データ、音声配線テスターリモートIDキット
Ideal Networks¥22,980税込¥25,2781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ = 12 x RJ45リモートユニットキット併用可能製品 = VDV IIレンジ音声、データ及びビデオケーブル確認機能モデル番号(P) = 15805012 x RJ45リモートユニットキット. 12 x RJ45リモートユニットキット(#1 → #12). 音声、データ、ビデオケーブル確認機能(VDV IIレンジ)とともに使用RoHS指令(10物質対応)対応
Ideal Networks 光ファイバテスト装置, パワーメータ
Ideal Networks¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様ケーブルタイプ = シングルモード&マルチモード機器タイプ = パワーメータコネクタ タイプ = 固定SC, 固定ST波長 = 1300 nm, 1310 nm, 1490 nm, 1550 nm, 850 nm最大パワー測定 = +3dBmバッテリタイプ = 単四電池寿命 = 360 h、40 h電源 = 電池含む = 33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアルモデル番号(P) = FiberMasterセット内容33929ソース、ケース、FCアダプタ、電力計、SCアダプタ、STアダプタ、ユーザーマニュアルRoHS指令(10物質対応)対応