絞り込み
内径(Φmm)
外径(Φmm)
厚さ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
「内径(Φmm)」から絞り込む

球面座金
ナベヤ¥589~税込¥648~1個当日出荷から3日以内出荷ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
BJ742-SUS 球面座金
イマオコーポレーション(2件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
M12 球面ワッシャー
エスコ¥245税込¥2701個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D(mm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12
球面座金
ニューストロング販売¥609~税込¥670~1組当日出荷クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS
イマオコーポレーション¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。B5質量(g)6タイプフェノール樹脂製F3.2D8.4C9.6E3.5GR12RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001
イマオコーポレーション¥599税込¥6591個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B6HR25質量(g)7タイプフェノール樹脂製F3.5D10.5C12E3G4J140RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
BJ742 球面座金
イマオコーポレーション¥519~税込¥571~1個当日出荷RoHS指令適合製品です。材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS
イマオコーポレーション¥1,598税込¥1,7581個当日出荷・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS
イマオコーポレーション¥929税込¥1,0221個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。B4質量(g)2.2タイプフェノール樹脂製F2.3D6.4C7.1E2.8GR9RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-06001
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B4.3HR15質量(g)4タイプフェノール樹脂製F2.5D6.4C7E2.5G2.5J140RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
M 6 球面ワッシャー
エスコ(2件のレビュー)¥140税込¥1541個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D(mm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
M30 球面ワッシャー
エスコ¥979税込¥1,0771個当日出荷より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。エスコ品番EA637GR-30材質焼入鋼厚さ(mm)11.2寸法H(mm)11.2外径(Φmm)56寸法D(mm)56寸法D1(mm)31適合ねじM30
球面座金(SUS)連結タイプ
ナベヤ¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-12201-SUS
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。B8質量(g)17.3タイプフェノール樹脂製F4.6D13C14.2E5GR17RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-16201-SUS
イマオコーポレーション¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。B9.3質量(g)30.7タイプフェノール樹脂製F5.3D17C19E6.2GR22RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-12001
イマオコーポレーション¥669税込¥7361個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B7.5HR30質量(g)16タイプフェノール樹脂製F4D13.5C15E4G5J140RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-24001
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B15HR32質量(g)104タイプフェノール樹脂製F9.5D25C28E3G8.2J120RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-08001
イマオコーポレーション¥559税込¥6151個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B5.2HR20質量(g)6タイプフェノール樹脂製F3D8.7C9.5E2.5G3.5J140RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001
イマオコーポレーション¥799税込¥8791個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B9.1HR35質量(g)27タイプフェノール樹脂製F5D17C19E3G6J140RoHS指令(10物質対応)対応
座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001
イマオコーポレーション¥999税込¥1,0991個3日以内出荷・RoHS指令適合製品です。B12HR40質量(g)50タイプフェノール樹脂製F7D21C23E3G7.5J140RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
円錐シート 焼入れ鋼・形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー 焼入れ鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
円錐シート 熱処理鋼・形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381箱(4個)5日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から30日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)ほか5日以内出荷から25日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応