43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
  • SQWS 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SQWS 球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    839税込923特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 球面座金 ナベヤ

    球面座金

    ナベヤ
    529税込582
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。 凹凸セットです。
    仕様凹凸セット材質SUM22表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金 スーパーツール

    球面座金

    スーパーツール(4件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    球面タイプなので若干の角度に対応可能です。
    用途ナット締め付け時の安定のために使用。材質S45C仕上黒染硬度HRC27~35熱処理焼入
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状CRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金 ニューストロング販売

    球面座金

    ニューストロング販売
    609税込670
    1組
    当日出荷
    クランプに傾斜があってもナットで締め付け可能です。
    用途クランプとナットの緩衝。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC30~35)
  • BJ742-SUS 球面座金 イマオコーポレーション

    BJ742-SUS 球面座金

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    719税込791特価
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    材質(本体)SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10 球面ワッシャー エスコ

    M10 球面ワッシャー

    エスコ
    210税込231
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)21エスコ品番EA637GR-10材質焼入鋼厚さ(mm)4寸法H(mm)4外径(Φmm)21寸法D1(mm)10.5適合ねじM10
  • 球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
  • M 6 球面ワッシャー エスコ

    M 6 球面ワッシャー

    エスコ(2件のレビュー)
    140税込154
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)12エスコ品番EA637GR-6材質焼入鋼厚さ(mm)2.3寸法H(mm)2.3外径(Φmm)12寸法D1(mm)6.4適合ねじM6
  • SQW 球面座金 NBK(鍋屋バイテック会社)

    SQW 球面座金

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    759税込835
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • BJ742 球面座金 イマオコーポレーション

    BJ742 球面座金

    イマオコーポレーション
    519税込571特価
    1個
    当日出荷
    RoHS指令適合製品です。
    材質S45C表面処理四三酸化鉄皮膜硬度HRC35~40熱処理焼入焼戻RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-10201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B6.3質量(g)11.7タイプフェノール樹脂製F4D10.5C12E4.2GR15RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-06201-SUS

    イマオコーポレーション
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B4質量(g)2.2タイプフェノール樹脂製F2.3D6.4C7.1E2.8GR9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-10001

    イマオコーポレーション
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B6HR25質量(g)7タイプフェノール樹脂製F3.5D10.5C12E3G4J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • M 8 球面ワッシャー エスコ

    M 8 球面ワッシャー

    エスコ
    160税込176
    1個
    翌々日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)17エスコ品番EA637GR-8材質焼入鋼厚さ(mm)3.2寸法H(mm)3.2外径(Φmm)17寸法D1(mm)8.4適合ねじM8
  • M30 球面ワッシャー エスコ

    M30 球面ワッシャー

    エスコ
    979税込1,077特価
    1個
    当日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)56エスコ品番EA637GR-30材質焼入鋼厚さ(mm)11.2寸法H(mm)11.2外径(Φmm)56寸法D1(mm)31適合ねじM30
  • 球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)連結タイプ

    ナベヤ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
    材質SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金 RW MIYOSHI(小西製作所)

    球面座金 RW

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鋼材S45C表面処理焼入れ焼戻し・黒色四三酸化鉄皮膜
  • 球面座金(SUS) ナベヤ

    球面座金(SUS)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    SUS316はSUS304より孔食電位が高く、耐食性に優れた材質です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-08201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B5質量(g)6タイプフェノール樹脂製F3.2D8.4C9.6E3.5GR12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-12201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-12201-SUS

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B8質量(g)17.3タイプフェノール樹脂製F4.6D13C14.2E5GR17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-16201-SUS イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742-SUS BJ742-16201-SUS

    イマオコーポレーション
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。・ステンレスの製品です。防錆に優れています。
    B9.3質量(g)30.7タイプフェノール樹脂製F5.3D17C19E6.2GR22RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-12001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-12001

    イマオコーポレーション
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B7.5HR30質量(g)16タイプフェノール樹脂製F4D13.5C15E4G5J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-24001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-24001

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B15HR32質量(g)104タイプフェノール樹脂製F9.5D25C28E3G8.2J120RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-08001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-08001

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B5.2HR20質量(g)6タイプフェノール樹脂製F3D8.7C9.5E2.5G3.5J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-16001

    イマオコーポレーション
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B9.1HR35質量(g)27タイプフェノール樹脂製F5D17C19E3G6J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-20001

    イマオコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B12HR40質量(g)50タイプフェノール樹脂製F7D21C23E3G7.5J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-06001 イマオコーポレーション

    座金&キャップ 球面座金 BJ742 BJ742-06001

    イマオコーポレーション
    559税込615
    1個
    4日以内出荷
    ・RoHS指令適合製品です。
    B4.3HR15質量(g)4タイプフェノール樹脂製F2.5D6.4C7E2.5G2.5J140RoHS指令(10物質対応)対応
  • 円錐シート付球面ワッシャー Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    円錐シート付球面ワッシャー

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。
    用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • M48 球面ワッシャー エスコ

    M48 球面ワッシャー

    エスコ
    9,690税込10,659
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)92エスコ品番EA637GR-48材質焼入鋼厚さ(mm)21寸法H(mm)21外径(Φmm)92寸法D1(mm)50適合ねじM48
  • M42 球面ワッシャー エスコ

    M42 球面ワッシャー

    エスコ
    8,030税込8,833
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)78エスコ品番EA637GR-42材質焼入鋼厚さ(mm)17寸法H(mm)17外径(Φmm)78寸法D1(mm)43適合ねじM42
  • M24 球面ワッシャー エスコ

    M24 球面ワッシャー

    エスコ
    960税込1,056
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)44エスコ品番EA637GR-24材質焼入鋼厚さ(mm)8.2寸法H(mm)8.2外径(Φmm)44寸法D1(mm)25適合ねじM24
  • M20 球面ワッシャー エスコ

    M20 球面ワッシャー

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)36エスコ品番EA637GR-20材質焼入鋼厚さ(mm)6.3寸法H(mm)6.3外径(Φmm)36寸法D1(mm)21適合ねじM20
  • M16 球面ワッシャー エスコ

    M16 球面ワッシャー

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)30エスコ品番EA637GR-16材質焼入鋼厚さ(mm)5.3寸法H(mm)5.3外径(Φmm)30寸法D1(mm)17適合ねじM16
  • M14 球面ワッシャー エスコ

    M14 球面ワッシャー

    エスコ
    385税込424
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)28エスコ品番EA637GR-14材質焼入鋼厚さ(mm)5.0寸法H(mm)5.0外径(Φmm)28寸法D1(mm)15適合ねじM14
  • M12 球面ワッシャー エスコ

    M12 球面ワッシャー

    エスコ
    245税込270
    1個
    翌日出荷
    より安定した締付けに。 EA637GSシリーズと重ねてご使用下さい。
    寸法D(mm)24エスコ品番EA637GR-12材質焼入鋼厚さ(mm)4.6寸法H(mm)4.6外径(Φmm)24寸法D1(mm)13適合ねじM12
  • 球面座金(SUS)連結タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)連結タイプ

    ナベヤ
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
    外径(Φmm)44厚さ(mm)15.4材質SUS303質量(g)217RoHS指令(10物質対応)対応
  • 球面座金(SUS)異径タイプ ナベヤ

    球面座金(SUS)異径タイプ

    ナベヤ
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応

クランピングワッシャー』には他にこんなカテゴリがあります

球面座金特集
おすすめ人気ランキング
球面座金