絞り込み
内径(Φmm)
- 6.4(1)
- 28(1)
- 35(1)
- 42(1)
- 43(1)
- 49(1)
- 58(1)
- 65(1)
外径(Φmm)
- 12(6)
- 13(3)
- 17(10)
- 21(8)
- 24(9)
- 25(2)
- 28(2)
- 30(9)
- 36(9)
- 40(5)
- 44(9)
- 50(5)
- 56(7)
- 60(4)
- 68(10)
- 78(8)
- 92(6)
- 103(3)
- 112(2)
- 120(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.3(3)
- 2.8(3)
- 3.2(3)
- 4(6)
- 4.2(3)
- 4.6(3)
- 5(7)
- 5.3(3)
- 6(3)
- 6.2(3)
- 7(5)
- 10(3)
- 11.2(3)
- 12(6)
- 14(4)
- 15(3)
- 17(6)
- 18(3)
- 21(3)
- 22(4)
- 厚さ(mm)をもっと見る
ブランド
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
- エスコ(11)
- ナベヤ(6)
- スーパーツール(3)
- イマオコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ニューストロング販売(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.4(1)
28(1)
35(1)
42(1)
43(1)
49(1)
58(1)
65(1)

球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/球面ワッシャー焼入れ鋼形状C
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から24日以内出荷形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート焼入れ鋼形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、リン酸塩皮膜処理形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/球面ワッシャーステンレス鋼形状C/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥499~税込¥549~1個13日以内出荷から18日以内出荷材質球面ワッシャー:ステンレス鋼A4(SUS316相当)形状CRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥489~税込¥538~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,898税込¥10,8881個6日以内出荷円錐シートと組み合わせて、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:42トラスコ品番849-8696材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)高さ(mm)17内径(Φmm)43外径(Φmm)78寸法h4(mm)39.3RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM42
円錐シート 焼入れ鋼・形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様●ネジの締付トルク(max. Nm):9793●耐荷重(静荷重)(max. kN):960トラスコ品番849-8675材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)25内径(Φmm)65外径(Φmm)103RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
球面ワッシャー 焼入れ鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥9,198税込¥10,1181個当日出荷円錐シートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。座面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。仕様適合ボルト呼び径:56トラスコ品番849-8655材質焼入れ鋼(浸炭焼入れ)、仕上げ:リン酸塩皮膜処理高さ(mm)23内径(Φmm)58外径(Φmm)103静耐荷重(kN)960寸法h4(mm)39.3ねじ締付トルク(N・m)9793RoHS指令(10物質対応)対応適合ボルトM56
円錐シート 熱処理鋼・形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥4,398税込¥4,8381箱(4個)5日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状D
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,798~税込¥4,178~1個6日以内出荷から30日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。材質ステンレス鋼 1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー・円錐シート ステンレス・形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥3,398~税込¥3,738~1箱(5個)ほか5日以内出荷から25日以内出荷球面ワッシャートとの組み合わせで、ボルトと座面が垂直でない場合等に使います。底面の角度を約3度まで補正します。用途鋳物、ストラップ等傾斜面のボルト固定に。
円錐シート付球面ワッシャー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷球面ワッシャーと円錐シートを結合したものです。 ボルトと座面が垂直でない場合などに使います。 常にその機能を十分に発揮します。 組立・取り付けが容易で合理的です。 在庫管理が容易です。 底面の角度を約4度まで補正します。用途鋳物、ストラップなどの傾斜面のボルト固定に。トラスコ品番849-8717材質球面ワッシャー:焼入れ鋼、浸炭焼入れ、円錐シート:熱処理鋼、熱処理高さ(mm)7内径(Φmm)6.4外径(Φmm)13静耐荷重(kN)max. :9適合ボルト径M6RoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状G/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥999~税込¥1,099~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状GRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319に類似、ステンレス鋼/円錐シートステンレス鋼形状D/ステンレス鋼A4(SUS316相当)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥569~税込¥626~1個18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼A4 (SUS316相当)形状DRoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/ステンレス鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,398~税込¥2,638~1個6日以内出荷から18日以内出荷材質円錐シート:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、球面ワッシャー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)RoHS指令(10物質対応)対応
円錐シート付球面ワッシャー、DIN6319に類似/鋼
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥1,998~税込¥2,198~1個18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼/熱処理、球面ワッシャー:焼入れ鋼/浸炭焼入れRoHS指令(10物質対応)対応
球面ワッシャー/円錐シート、DIN6319/円錐シート熱処理鋼形状G
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から18日以内出荷材質円錐シート:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理形状GRoHS指令(10物質対応)対応