絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)
- モノタロウ(3)
- エスコ(12)
- A-Gas Japan(7)
- コクゴ(6)
- 千代田通商(5)
- TRUSCO(4)
- SMC(2)
- ニッタ(2)
- BeHAUS(2)
- 潤工社(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- フロンケミカル(1)
- JAPPY(1)
- SK11(1)
- WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

チューブカッター
PISCO(ピスコ)(62件のレビュー)¥919税込¥1,0111個当日出荷山形刃が2箇所付いておりますので、180°回転させて新しい刃先で切ることが可能、メジャーを内蔵しており任意の長さに切断できます。(メジャー長さ1m) チューブガイドが付いておりますので、綺麗に確実に切断できます。 ロック機構が付いておりますので、安全に保管できます。適合チューブ外径(Φmm)3~16までトラスコ品番378-3031材質刃物鋼+樹脂(グリップ部)質量(g)48適合チューブ材質ナイロン、ウレタン、フッソ適合替刃TC-C
チューブカットニッパー
PISCO(ピスコ)(9件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷空気圧機器配管用のウレタン、ナイロンチューブをスムーズに切断します(チューブガイド付き)。優れた切れ味、耐久性に優れた高級刃物鋼使用しました。
チューブカットニッパ
PISCO(ピスコ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷空気圧機器配管用チューブをスムーズに切断。切れ味、耐久性、耐腐蝕性に優れた高級刃物用ステンレス鋼を使用。長時間使用しても疲れにくい切り終わりクッション付。ロック機構付により、保管も安全。1.グリップ部を軽く握り、ストッパを反時計回りに回して解除します。2.受刃にチューブを置いた状態で、グリップ部を握りチューブを切断してください。3.使用後は刃を閉じた状態からグリップ部を軽く握り、ストッパを時計回りに回してロックします。用途1.鋭利な刃物です。ケガのないよう取扱いには十分に注意してください。2.使用しない時は、閉じた状態で必ずロックをしてください。3.衣服のポケットなどに入れないでください。振動、衝撃などによりロックが解除され、人体に損傷を与える恐れがあります。4.握りこむと切刃が受刃より露出します。その状態で先端に触れると大変危険ですのでご注意ください。適合チューブ外径(Φmm)16まで質量(g)160適合チューブPASCO社製空気圧機器配管用チューブ材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
『ホース関連商品』には他にこんなカテゴリがあります
- ホースカッター・チューブカッター
- コネクター類
- その他ホース関連商品










![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)